カテゴリ

  • 空調・電設資材(41)
  • 建築金物(36)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 作業服(8)
  • 事務用品(8)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 作業工具(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全用品(5)
  • 照明(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全保護具(1)

「軽量天井」の検索結果

関連キーワード
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24V マリンテックLEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24Vマリンテック
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID180-1224A寸法(mm)Φ180×16質量(g)200電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V マリンテックLEDドームライト 電球色 5W DC12/24Vマリンテック
8,198税込9,018
1式
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID140-1224A寸法(mm)Φ140×16質量(g)120電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
LEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24V マリンテックLEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24Vマリンテック
2,298税込2,528
1式
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID60-1224A寸法(mm)Φ74×11質量(g)30電源(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度3000K明るさ(Lm)180
LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V マリンテックLEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)プッシュスイッチ付き電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID180-1224AS寸法(mm)Φ180×16質量(g)200備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24V マリンテックLEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24Vマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)プッシュスイッチ付き電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID140-1224AS寸法(mm)Φ140×16質量(g)120備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 埋込形 300幅 【受注生産品】 三菱電機青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 埋込形 300幅 【受注生産品】三菱電機
299,800税込329,780
1台
92日以内出荷
軽量・薄型のラインタイプ。奥行感のある青空の広がりと自然な光の差し込み管を演出。空間用途に合わせて選べる、天井・壁埋込兼用形。器具高さ85mmの薄型構造により、埋込施工の自由度を向上、天井・壁・傾斜天井に取付可能。枠高さを5mmに抑え建築との一体感をつくり、空間にアクセントを加えます。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。一般的な既設照明器具(40形300幅)のリニューアル時に使用する取付補助金具をご用意。2台連結やダウンライトとの組み合わせなど空間に合わせた光環境を提供します。
仕様光束維持率:85%質量(kg)6.7取付埋込形(天井・壁埋込兼用形)材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.8(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)44.6(200V時)材質(枠)鋼板白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)1600埋め込み寸法(mm)300×620材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃 フクビ化学不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃フクビ化学
13,200税込14,520
1枚ほか
3日以内出荷
親水コーティングで水滴落下を防ぐ断熱軽量不燃パネル。パネルについた結露水は親水機能で膜状に広がり、そのまま天井勾配に沿って流れていきます。親水機能で広がった水膜が汚れの下側に入り込むため、汚れが定着しにくいです。不燃材料であるため、内装制限のある場所でも施工可能です。
用途天井・壁装材材質耐蝕アルミ長さ(mm)3000認定番号【不燃】NM-5782
AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック アクシスコミュニケーションズAXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パックアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
20日以内出荷
手頃な価格で柔軟に天井へ設置屋内での使用に最適小売店舗および商業環境に最適1 m~1.8 mまで伸縮可能軽量かつ堅牢
天井埋め込み型スピーカー JBL天井埋め込み型スピーカーJBL
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
20cm・2ウェイ天井埋め込みスピーカーJBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。クリアーで抜けの良い高音域を実現するするウェーブガイド付25mm径アルミニウム・ドームツイーター軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用空芯コイルや厳選した高品位コンデンサーを採用した高品質ネットワーク搭載高剛性バッフル 不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たすドッグレッグ構造 短時間で安全に施工が可能ベゼルレスデザイン 付属のスピーカーグリルは縁取りのない「ベゼルレスデザイン」を採用JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。ベゼルレスデザインとマグネットキャッチグリルにより、インテリアを損なうことなく設置可能。奥行を抑えた薄型設計により、狭い壁間や天井裏でも設置可能。容易に確実な固定ができる「ドッグレッグ構造」を採用。短時間で安全に施工が可能。軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。さらにJBL伝統のSFG磁気回路を搭載することで、コンパクトな埋め込み型スピーカーながら歪みの少ないエネルギー感溢れるサウンドを実現。クリアーで抜けの良い高音域を実現する25mm径アルミニウム・ドームツイーター採用。不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たすウェーブガイド構造を持った高剛性バッフル。指向特性を整える音響レンズをツイーターに搭載。さらに全帯域に渡り明瞭で正確な音像定位を実現する"同軸2ウェイ"構造を採用。
セット内容スピーカー本体、スピーカーグリル、カットアウト用テンプレート紙、クイックスタートガイド(英語)寸法(mm)カットアウト:244質量(kg)2.2 (グリル含まず)出力(W)推奨アンプ:20-120 (RMS)周波数(Hz)クロスオーバー:3400周波数特性42 - 25k Hz(-6dB, 軸上)音圧レベル(dB)90(2.83V@1m)スピーカー2ウェイ・天井埋め込み型 / 構成:200mmポリセルロースコーン・ウーファー、ウェーブガイド&音響レンズ付 25mm径アルミニウム・ドームツイーター埋め込み寸法(mm)113インピーダンス(Ω)8グリル寸法(mm)280
天井埋め込み型スピーカー JBL天井埋め込み型スピーカーJBL
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
16cm・2ウェイ天井埋め込みスピーカーJBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。クリアーで抜けの良い高音域を実現するするウェーブガイド付25mm径アルミニウム・ドームツイーター軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用薄型設計 奥行はわずか101mmなので、限られた天井スペースにも設置可能ベゼルレスデザイン 付属のスピーカーグリルは縁取りのない「ベゼルレスデザイン」を採用JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。ベゼルレスデザインとマグネットキャッチグリルにより、インテリアを損なうことなく設置可能。奥行を抑えた薄型設計により、狭い壁間や天井裏でも設置可能。容易に確実な固定ができる「ドッグレッグ構造」を採用。短時間で安全に施工が可能。軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。さらにJBL伝統のSFG磁気回路を搭載することで、コンパクトな埋め込み型スピーカーながら歪みの少ないエネルギー感溢れるサウンドを実現。クリアーで抜けの良い高音域を実現する25mm径アルミニウム・ドームツイーター採用。不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たすウェーブガイド構造を持った高剛性バッフル。指向特性を整える音響レンズをツイーターに搭載。さらに全帯域に渡り明瞭で正確な音像定位を実現する"同軸2ウェイ"構造を採用。
セット内容スピーカー本体、スピーカーグリル、カットアウト用テンプレート紙、クイックスタートガイド(英語)寸法(mm)カットアウト:203質量(kg)1.9 (グリル含まず)出力(W)推奨アンプ:20-100 (RMS)周波数(Hz)クロスオーバー:3000周波数特性50 - 25k Hz(-6dB, 軸上)音圧レベル(dB)87(2.83V@1m)スピーカー2ウェイ・天井埋め込み型 / 構成:165mmポリセルロースコーン・ウーファー、ウェーブガイド&音響レンズ付 25mm径アルミニウム・ドームツイーター埋め込み寸法(mm)101インピーダンス(Ω)8グリル寸法(mm)239
天井埋め込み型スピーカー JBL天井埋め込み型スピーカーJBL
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
16cm・2ウェイ天井埋め込みスピーカーJBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。リスニングポジションへ正確なサウンドステージを描き出すアングル付バッフルクリアーで抜けの良い高音域を実現するするウェーブガイド付25mm径アルミニウム・ドームツイーター軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用高剛性バッフル 不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たすドッグレッグ構造 短時間で安全に施工が可能ベゼルレスデザイン 付属のスピーカーグリルは縁取りのない「ベゼルレスデザイン」を採用JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。ベゼルレスデザインとマグネットキャッチグリルにより、インテリアを損なうことなく設置可能。奥行を抑えた薄型設計により、狭い壁間や天井裏でも設置可能。容易に確実な固定ができる「ドッグレッグ構造」を採用。短時間で安全に施工が可能。軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。さらにJBL伝統のSFG磁気回路を搭載することで、コンパクトな埋め込み型スピーカーながら歪みの少ないエネルギー感溢れるサウンドを実現。クリアーで抜けの良い高音域を実現する25mm径アルミニウム・ドームツイーター採用。不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たすウェーブガイド構造を持った高剛性バッフル。リスニングポジションに向けて20°の角度をつけることで、天井設置であってもより正確な音像定位が可能。
セット内容スピーカー本体、スピーカーグリル、カットアウト用テンプレート紙、クイックスタートガイド(英語)質量(kg)2.2 (グリル含まず)出力(W)推奨アンプ:20-100 (RMS)周波数(Hz)クロスオーバー:2800周波数特性50 - 25k Hz(-6dB, 軸上)音圧レベル(dB)87(2.83V@1m)スピーカー2ウェイ・天井埋め込み型 / 構成:165mmポリセルロースコーン・ウーファー、ウェーブガイド&音響レンズ付 25mm径アルミニウム・ドームツイーター寸法(高さH×幅W)(mm)カットアウト:219×219埋め込み寸法(mm)125インピーダンス(Ω)8グリル寸法(mm)H248 x W248
壁埋め込み型スピーカー JBL壁埋め込み型スピーカーJBL
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
20cm・2ウェイ壁埋め込みスピーカーJBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。クリアーで抜けの良い高音域を実現するするHDITMホーン搭載25mm径アルミニウム・ドームツイーター軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用薄型設計 奥行はわずか102mmなので、限られた壁裏にも設置可能ベゼルレスデザイン 付属のスピーカーグリルは縁取りのない「ベゼルレスデザイン」を採用JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。ベゼルレスデザインとマグネットキャッチグリルにより、インテリアを損なうことなく設置可能。奥行を抑えた薄型設計により、狭い壁間や天井裏でも設置可能。容易に確実な固定ができる「ドッグレッグ構造」を採用。短時間で安全に施工が可能。軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。さらにJBL伝統のSFG磁気回路を搭載することで、コンパクトな埋め込み型スピーカーながら歪みの少ないエネルギー感溢れるサウンドを実現。クリアーで抜けの良い高音域を実現する25mm径アルミニウム・ドームツイーター採用。不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たすウェーブガイド構造を持った高剛性バッフル。高精細な音像イメージを創造する「HDITM (High-Definition Imaging)」ホーンを採用。
仕様クロスオーバー周波数:1700 Hz、推奨アンプ出力(W):20-120 (RMS)セット内容スピーカー本体、スピーカーグリル、カットアウト用テンプレート紙、クイックスタートガイド(英語)質量(kg)2.8 (グリル含まず)寸法(幅W×高さH)(mm)238×372周波数特性42 - 25k Hz(-6dB, 軸上)音圧レベル(dB)90(2.83V@1m)スピーカー形式:2ウェイ・壁埋め込み型、構成:200mmポリセルロースコーン・ウーファー、HDITM(High Definition Imaging )ホーン付 25mm径アルミニウム・ドームツイーター埋め込み寸法(mm)102インピーダンス(Ω)8グリル寸法(mm)H400 x W266
超強力マグネットフック ゼロスライドマイン アイボリー MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン アイボリーMagX(マグエックス)
619税込681
1個
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。
用途スチール面のデットスペースを有効活用簡単便利なマグネットフック360度回転式フックで天井にも取り付けできます工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコンアイボリー耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50関連資料(1.14MB)
超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ペールピンク MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ペールピンクMagX(マグエックス)
619税込681
1個
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。
用途スチール面のデットスペースを有効活用簡単便利なマグネットフック360度回転式フックで天井にも取り付けできます工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコンペールピンク耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50関連資料(1.14MB)
超強力マグネットフック ゼロスライドマイン パウダーブルー MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン パウダーブルーMagX(マグエックス)
619税込681
1個
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。
用途スチール面のデットスペースを有効活用簡単便利なマグネットフック360度回転式フックで天井にも取り付けできます工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコンパウダーブルー耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50関連資料(1.14MB)
超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイ MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイMagX(マグエックス)
619税込681
1個
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。
用途スチール面のデットスペースを有効活用簡単便利なマグネットフック360度回転式フックで天井にも取り付けできます工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコンダブグレイ耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50関連資料(1.14MB)
エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用) ABC商会エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用)ABC商会
22,980税込25,278
1箱
3日以内出荷
天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。
用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修トラスコ品番826-5728セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)6.2可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24時間
シーリングファン 吊り下げ 日本電興シーリングファン 吊り下げ日本電興
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
羽根径約42cmのコンパクトタイプどこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます
用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付)材質ABSホワイト質量(g)355消費電力(W)3.5スイッチUSBケーブル中間に付属電源DC5V 1.0Aケーブル長(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19
ネグラ マエヒロドーム デュオ DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドーム デュオDAYTONA(デイトナ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
2人で使用してもゆったり過ごせる前室に、ダブルベッドよりも広い室内を用意した2人用テント。天井が高く窮屈感を感じさせない室内と、荷物が置ける後室は出入り口付き。軽量コンパクト設計でバイクやコンパクトカーなど積載に便利。前室サイズはW220×D150×H150cm。2人でチェアとテーブルを置いてリビングルームとして使用するのに十分な広さです。天井高さが150cmあり、テント内での着替えや出入りがスムーズにできます。インナーテントは220×150cmのビッグサイズ。2人で就寝しても窮屈さは感じられず、ソロ用テントの圧迫感が苦手な方や大柄な方にもピッタリ。奥に寝ていても相手を起こすことなく安心して後室から出入りができます。前室の出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保。市販のポールを使うことで、前面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。別売のオプション品を購入することでお好みのスタイルにカスタムすることが可能です。例えば、自立テープのガイドベルト(品番:49180)を使用すればアルミフレームを挿し込むことでフライシートのみで設営が可能。また、グランドシート(品番:46250)を使用してシェルターとしても活用できます。テント前後に開口があることで風向きを考慮した設営が可能に。効果的に風を取り込むことができ快適にすごせます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧は3000mmです。左右パネルファスナー上部には、雨返しフラップが施されファスナーからの浸水を防ぎます。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)を採用。・ランタンフック付き・インナーテントに小物収納ポケット・前後に換気用ベンチレーター・反射材入り外ラインで夜でも見やすい・収納バッグは150Dの厚手生地。パルステープ付きでシートバッグの外やキャリアの設置にも対応・収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める2人用テント / シーズン:春夏秋ダブルベッドよりも広い室内は、天井も膝立ちできるほど高くて圧迫感なし後室が開くことで人の出入りと、通気性を確保してテント内を快適に保つ質量(kg)4.2コヨーテ収納寸法(mm)450×Φ200
Nebula 公式プロジェクタースタンド NebulaNebula 公式プロジェクタースタンドNebula
4,536税込4,990
1個
当日出荷
簡単に装着 / 角度調節:お持ちのプロジェクターに簡単に装着しお好みの角度に調節することができます。※スタンドの足を前後に開くことでプロジェクターが安定します。軽量 / コンパクト設計:重量約90g / 直径約85mmの軽量 / コンパクト設計で、手軽にお使いいただくことができます。天井にも投影可能:スタンドの角度を調整するか、プロジェクターを倒して使用することで、天井に映像を投影することが可能です。対応機種:Nebula Capsule 3 / Nebula Capsule 3 Laser / Capsule Ⅱ / Capsule / Capsule Pro
セット内容Nebula 公式プロジェクタースタンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートブラック質量(g)約90寸法(cm)約 8.5 × 8.5 × 2
5灯 シャンデリア 白熱電球 付き 天井照明 工事不要 間接照明  4畳 ~ 6畳 シーリング 軽量 萩原5灯 シャンデリア 白熱電球 付き 天井照明 工事不要 間接照明 4畳 ~ 6畳 シーリング 軽量萩原(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台(1台)
翌々日出荷
LED対応の5灯シャンデリア賃貸アパート・マンションからネイルサロンなどの店舗インテリアにもおすすめです。引っ掛けシーリング対応なので工事不要、さらに白熱電球が付いているので届いてすぐにお使いいただけます。アクリル製なので気軽にお部屋に取り入れやすく、子供のいる家庭でも安心です。ホワイトインテリアに合う王道のホワイト、大人可愛いピンクゴールド、お部屋の雰囲気を締めてくれるシルバーの3カラー展開です。
用途ライト・照明器具 , 天井照明 , シャンデリアとして。材質主材:スチール、ガラス備考〇組立式〇シャンデリア球(E17/40W)×5個付外寸(cm)(約)幅45×奥行45×高さ45 (ソケット部+チェーン長さ:43
クリーンルームモップ レバーロック式 Foamtecクリーンルームモップ レバーロック式Foamtec
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
軽量で扱い易く、クリーンルームの壁や天井のクリーニングにも使用できます。延長ハンドルを接続することで長さを変えられます。
仕様モップ(レバーロック式)材質モップヘッド/PP、ハンドル/アルミニウム、モップカバー/ポリエステル・PU・ナイロン寸法(mm)モップ本体/95×406×1600、モップカバー/127×419×6.4質量(kg)1.2アズワン品番4-6481-01
クリーンルームモップヘッド BCR.MOPシリーズ バークシャークリーンルームモップヘッド BCR.MOPシリーズバークシャー
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
軽量で高い耐久性です。モップ底面は平滑でスムーズなクリーニングができます。ISOクラス3~7の床・壁・天井のクリーニングに適しています。パックごとにロット番号があります。
仕様モップヘッド材質アルミニウム寸法(mm)90×580
半球ミラー 天井つり下げタイプ 信栄物産半球ミラー 天井つり下げタイプ信栄物産
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
あらゆる角度を一望に、どこからでも把握ができて安心。超広角で鮮明に映ります。ワイドで明るい鏡面はインテリア感覚で使用いただけます。天井の高い店舗、工場の十字路で死角をカバーする天井用つり下げタイプのミラーです。軽量で割れにくいタイプです。
用途防犯ミラー材質ミラー部:アクリル、枠・取付部品:鉄タイプ天井つり下げタイプ取付金具付きシルバー塗装
HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト(業界最軽量1.1kg※)天井張り時のコード重量を併せると、実質重量はコード式よりも軽量にバランスの良いボディで上向き作業でも疲れにくい無音クラッチ機構搭載でネジ締め時の反動がなく仕上がりもキレイオンロック機構搭載逆転時はプッシュレスで緩め作業が簡単(正転時は押し込まないと回転しないクラッチ方式)※:2024年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(コードレスボード用ドライバ)
用途建築内装の鋼製下地材(厚さ0.8mm 以下)への普通石こうボード・化粧石こうボード張り作業(ドライウォールねじの締付け・取りはずし)質量(kg)1.1(BSL1240M装着時、フック含まず)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーター直流ブラシレスモーター関連資料メーカーカタログ(2.29MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック)電源内蔵型 高天井用照明ODELIC(オーデリック)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
長さ(mm)264幅(mm)255高さ(mm)286種類高天井用照明 電源内蔵型電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:35本体アルミ平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命60000時間ワイヤー落下防止ワイヤー付入数1台光色昼白色グリーン購入法適合
伸縮ポール エクステンションポール 9m ソニカル伸縮ポール エクステンションポール 9mソニカル
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷
アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです。 スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダスターやクランプをはめれば天井や高所の壁の清掃ができます。
仕様●全長(mm):2550~9000●最短:2.55m●4段●材質/仕上:本体:アルミニウム、ハンドル:ポリプロピレン、TPE、スクリュー:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:362-4698アズワン品番67-5606-02繰り返し・詰め替え対応
W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター エスコW3/8"/765mm 全ねじボルトカッターエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼アズワン品番68-1822-11
ステンレス ウッドハンガー (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ウッドハンガー (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1セット(1本×5本)ほか
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
線径(Φmm)4.5呼びM4.5
ウッドハンガー (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドハンガー (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,298税込2,528
1パック(15本)
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番424-0092線径(Φmm)4.5呼びM4.5
ALCハンガーステンレスメッキ(ALC) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ALCハンガーステンレスメッキ(ALC)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1セット(1本×5本)ほか
翌々日出荷
ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。
用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。線径(mm)6.3
コンクリート ハンガー (コンクリート) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート ハンガー (コンクリート)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,598税込2,858
1パック(15本)
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-1664線径(Φmm)6.2呼びM6.2
チャンネルハンガー (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チャンネルハンガー (C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1パック(15本)
翌日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-0089線径(Φmm)5呼びM5
天井点検口 HOJO天井点検口HOJO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
ボード押さえ式。木造天井・軽量鉄骨・ハンガー式、プレス式の天井下地すべて取り付け出来ます。表面筋入りデザイン。必要開口寸法:455x455(mm)・内枠用天井材寸法:413x413(mm)
材質アルミシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRC カンツール排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRCカンツール
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトだけど超優秀!据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール幅(mm)285奥行(mm)480動力手動清掃能力距離(m)最大10
ステンレス アムレット MK(丸喜金属本社)ステンレス アムレットMK(丸喜金属本社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)黒色、小型で外観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして。付属品コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本材質ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装黒(塗装)高さ(mm)65
バスポリッシャー 充電式 防水IPX5 ブラシ4種類付属 YAMAZEN(山善)バスポリッシャー 充電式 防水IPX5 ブラシ4種類付属YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適していますデッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適していますコーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利仕様パワー(W):10材質ABS、アルミニウム幅(mm)165高さ(mm)1120質量(g)710奥行(mm)130入力電圧(V)AC100連続使用時間約40~50分電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V充電電圧(V)5充電電流(A)~0.8充電時間(時間)約5.5回転数(回/分)約300取扱説明書(2.01MB)防水IPX5(生活防水)
伸縮ポール エクステンションポール ソニカル伸縮ポール エクステンションポールソニカル
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです。スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダスターやクランプをはめれば天井や高所の壁の清掃ができます。
仕様●全長(m):1.6~5●全長(mm):1600~5000●最短:1.6m●4段●材質/仕上:本体:アルミニウム、ハンドル:ポリプロピレン、TPE、スクリュー:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:362-4651アズワン品番67-2215-85
伸縮ポール エクステンションポール ソニカル伸縮ポール エクステンションポールソニカル
4,998税込5,498
1本
8日以内出荷
アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです。スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダスターやクランプをはめれば天井や高所の壁の清掃ができます。
仕様●全長(mm):750~1200●最短:0.75m●2段●材質/仕上:本体:アルミニウム、ハンドル:ポリプロピレン、TPE、スクリュー:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:362-4656アズワン品番67-2215-93
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 コニシエポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤コニシ
39,980税込43,978
1箱(2セット)
5日以内出荷
軽量のため、従来の樹脂モルタルでは対応できなかった垂直面や天井面の厚塗り施工が可能です。
用途コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充填材。仕様可使時間(20℃):45±10分トラスコ品番485-9651灰色容量(L)8主成分エポキシ樹脂可使時間(分)45±10(20℃)危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら