高天井用照明 電源別置型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
電源別置型埃のたまりにくいタフなデザイン天井への負荷が少ない軽量・電源別置型です
仕様電源装置別売(XA453 008)、調光器不可幅(mm)Φ270カバー樹脂(透明)質量(kg)1.9色マットシルバー高さ(mm)445使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)本体アルミ定格消費電力(W)132ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯400Wクラス演色指数(Ra)70定格光束(Lm)16000調光の可否不可再生紙使用マーク適合
ズンギリボルトカッターHIT(ヒット)翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。
刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。
軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8全長(mm)740質量(kg)4タイプ替え刃が一組セット可能です。仕様本体のみで替え刃は付属しておりません再生紙使用マーク適合