カテゴリ

  • 厨房用品(3)
    • キッチンばかり(1)
  • 測定用品(170)
    • デジタル上皿はかり(1)
    • デジタル台はかり(2)
    • デジタル吊はかり(13)
  • 制御機器(74)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 測定関連サービス(18)
  • 医療(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • バイク部品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 機構部品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 溶接用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業服(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
計量皿寸法(mm)
232×179・300×225・350×500・1100×1200
校正証明書
付き
計量皿形状
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・島根県・適合地域をもっと見る
表示形式
デジタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軽量計」の検索結果

関連キーワード
434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ CHINO(チノー)三相サイリスタレギュレータ JWシリーズCHINO(チノー)
99,980税込109,978
1台
15日以内出荷
・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様・コンパクトな一体形構造・設定通信ユニットを用意・断線警報と電流制限を標準搭載・外部トランス仕様を用意・6アーム制御を採用
使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.65MB)使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
三相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)三相サイリスタレギュレータCHINO(チノー)
99,980税込109,978
1セット
23日以内出荷
・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様・コンパクトな一体形構造・設定通信ユニットを用意・断線警報と電流制限を標準搭載・外部トランス仕様を用意・6アーム制御を採用
使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.65MB)使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM71 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM71長野計器
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応した Φ75マイクロスイッチ接点付圧力計 ・小形(Φ75)、軽量(約0.5kg)・IP65による防水構造・ステンレスケース採用により耐環境性が向上・マイクロスイッチによる安定した接点動作(1接点)・RoHS 指令対応
CYCLAMI 電動空気入れ ブラック HW-139(K) CRECOTECYCLAMI 電動空気入れ ブラック HW-139(K)CRECOTE
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
自転車のタイヤ空気圧をいつでも手軽に管理できるコンパクトな電動空気入れです。小型ながらもパワフルな500mAhバッテリーを搭載し、わずか1.5時間の充電で効率よく使用可能。高精度の圧力計により適切な空気圧を簡単に確認でき、専用のポール針やノズルなど多彩な付属品で様々な空気入れニーズに対応します。軽量で携帯性に優れ、自転車のメンテナンスを快適にサポートします。
用途いつでもどこでも自転車の空気圧を手軽に管理したい方に。付属品USBケーブル、ポール針、ノズル、密封リング、ホース質量(g)157精度【圧力計】45±1psi寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×75保存温度(℃)マイナス10~60充電時間1.5時間シリンダー12mm動作温度(℃)充電:0~60、放電:マイナス10~45バッテリー容量(mAh)500、7.4V入力電圧5V-1.5A
デジタル温度計 CT-419WP ナリカデジタル温度計 CT-419WPナリカ
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
ペンタイプの小型軽量のデジタル温度計です。
型式CT-419WP寸法(mm)25×25×200測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-30~-10,100~200)、±3(200~300)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX5)
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所
12,300税込13,530
1個
13日以内出荷
小型軽量のデジタル温湿度計です。
型式PC-5110寸法(mm)167×33×15測定範囲(℃)温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)機能データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定電池CR2032電池×1個(付属)
Polar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチ POLARPolar Pacer Pro 高機能GPSスポーツ・ランニングウォッチPOLAR
49,000税込53,900
1個
7日以内出荷
ランニングに本気で取り組む人向けの高機能GPSスポーツウォッチです。GPS追跡機能をさらに改良した内蔵アンテナを新たに追加。トレーニングでのお役立ち機能や、身体回復状況と睡眠状況をパーソナライズする分析アプリも搭載し、ベストなパフォーマンスを目指すあなたの可能性を後押しします。超軽量ボディと見やすいディスプレイ、そして気圧式高度計を装備。どんなスポーツにも挑戦できるパワーを与えてくれます。最大35時間のバッテリー持続、軽量41gの快適設計で長時間の使用も安心です。
付属品Polar Pacer Pro、Polar Pacer Pro シリコンリストバンド、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅45×高さ45×厚さ11.5質量(g)総質量41、リストバンド除く23タイプディスプレイ:MIPディスプレイ1.2 インチバッテリー容量(mAh)265BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
コンクリート圧縮試験機 FSC藤原産業コンクリート圧縮試験機FSC藤原産業
519,800税込571,780
1セット
3日以内出荷
油圧ジャッキ式のコンクリート圧縮試験機です。現場での立会いのもと試験が行えるため、高い信頼性を確保できます!コンパクト&軽量ながら 最大120kNに対応!新設計のしっかりした架台で安定感も抜群です。供試体が破壊された際の最大荷重をしっかり確認できさらに、角度自在アジャスト機能付きで、現場に合わせた柔軟な使用が可能!また、圧力計には遺留針(赤針)付きを採用。
付属品検査成績表・ / 手動ポンプ・圧力計 / 油圧ホース 3m・収納ケースストローク(mm)45型式CCS-120寸法(mm)200×200×380質量(kg)本体16・ポンプ3.5対応【供試体】Φ50×100最大荷重(kN)120
【レンタル】電磁式アナログ膜厚計 サンコウ電子【レンタル】電磁式アナログ膜厚計サンコウ電子
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
電磁式膜厚計Pro-Wの一番の特長は、小型で軽量な点です。高性能でありながら片手で簡単に持ち運びができ、電池駆動なのでわずらわしいコードもありません。レンタルしてすぐにお使いいただけます。直感的にわかりやすいアナログメータータイプです。また、電磁式膜厚計Pro-Wにはダイヤル部分のカバーが標準で付いています。予期せぬ接触などでの調整点のずれが起きにくい仕様です。※温度の変化や使用環境によって起こるメーター部の指針のドリフトを防ぐ効果はありません。
用途塗装(橋梁・船舶・鋼管などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什器機類など)ライニング(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)メッキ※(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)※電解ニッケルメッキを除くメタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)セット内容本体、プローブ、ゼロ板、標準厚板(200μm・2mm)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×6本測定範囲0~500μm・0.2~5mm質量(g)約470(乾電池除く)電源(V)単4アルカリ乾電池(1.5×6本使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式プローブ2極式、磁極径=Φ6mm 極間=16mm、磁極:超耐摩耗性CVD処理磁極測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%、何れか大なる値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137(※突起部含まず測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜 (※鋼、SUS430などのフェライト系ステンレスを含む)サービス分類レンタル
【レンタル】現在天気計セット VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】現在天気計セットVAISALA(ヴァイサラ)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
視程減少時の要因を明示、降水タイプ判別、降水強度検知、降水量/降雪量算出一般気象、航空気象への適用PWD22は天気の判別機能に加えて、視程測定範囲が10mから20000mです。この視程測定範囲は一般の気象観測や航空気象観測に対応します。また、非常に消費電力が小さいため、特に低電力の自動気象ステーション用にお勧めです。雪やみぞれのように凍結した降水を分類して検知できるPWD22は、道路交通や航空運行の安全確保のために、天候悪化時には迅速な警報発令を可能にします。PWD22はヴァイサラRAINCAP(レインキャップ)感雨センサを2個備えており、弱い霧雨まで検知できます。また航空気象用システムで採用されているWMOのMETARコード様式で天気をレポートできるため、システムへの組み込みが容易です。設置、取り付けPWD20は長さ70cm程のアームにすべてのセンサが搭載されています。各部分がそれぞれコンパクトに出来ており、トータルでも非常に軽量な造りになっています。電源や信号ラインは接続が容易なコネクターになっています。一般的なサイズのポールやマストに様々な形で取り付けることができます。ロガーTAMAPod S-PW手のひらサイズで簡単操作&小型軽量な記録計
仕様●GND:シグナルグランド、電源グランド(シグナルGNDと絶縁してください)●NC:未使用●Rx:センサのRx信号●Tx:センサのTx信号●シリアル出力:RS232C、RS485●データ記録:CFカード、CSVファイル形式●データ長:8Bit●パリティ:なし●ファイルシステム:FAT16●レポート様式:WMO4680(SYNOP)コード表、WMO4678(METAR)コード、WMOコード表4680より49コード、NWSコード表●記録インターバル:1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30秒・1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60分●降水測定:【測定項目】 降水強度、降水量、降雪量、【検出感度】 10分以内に0.05mm/h●受信データ:データメッセージ●信号:内容●測定範囲精度:10~10000mにおいて±10%、10000~20000mにおいて±15%●適合カード:2Gbyte以下●天気分類:降水タイプ7種類(雨、氷雨、霧雨、霧氷雨、みぞれ、雪、雹)、霧、ミスト、靄(煙性、砂性)、晴れセット内容現在天気計センサー(ボルト・スプリングワッシャー×4 プレート×1付)、センサーケーブル(ケーブル長7m)、センサー取付けプレート一式(プレート2種類)、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー一式(ボルト(長)×4、ボルト(短)×4、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×8)、ロガー(SDカード(2GB)、ACアダプター付)、カードリーダー、取扱説明書(センサー用、ロガー用)質量(kg)3使用温度範囲(℃)-40~+55電源(V)12~50DC、DC9~DC35消費電力(W)6、オプションヒーター:65、PL111:2電源ヒーターオプション用別:24VDC/VAC外形(mm)230×83×35 ただし突起物は除くアナログ出力0~1mA、4~20mA測定方法前方散乱方式消費電流(mA)消費電力DC12V時:待機タイキ時 10、通信時 90、カード書込コ時 150使用湿度範囲0~100%RH測定範囲(m)10~20000入力電源DC12VインターフェイスUSB(miniBコネクタ)通信速度19200BPSストップ1Bit寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)43.2×69.5×22.2サービス分類レンタル
直流電圧計 はくでん直流電圧計はくでん
2,798税込3,078
1個
予約販売
学生実験・演習に適したアナログ直流電圧計です。小型で軽量なため、かさばらず、持ち運びやすいデザインです。
寸法(mm)81×86×50レンジDC -1~3V、-5V~15V接続端子ネジ止め式(Yラグ・ワイヤー・ワニ口・ジャンプワイヤー等を接続することができます)
デジタル直流電圧計 小型 はくでんデジタル直流電圧計 小型はくでん
589税込648
1個
6日以内出荷
小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。
質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
バーコル硬度計 InstruCon(旧BarberColman)バーコル硬度計InstruCon(旧BarberColman)
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
小型軽量ポケット型で、サンプルピースを切り取らずに現場で実物そのものの硬さの測定が可能です。硬さ単位はこの硬度計独自のバーコル表示で、この単位は既に ASTM、 JIS、 DIN 等に認められており、幅広く使用されております。
デジタル吊りはかり ベルトタイプ HMD WORKSデジタル吊りはかり ベルトタイプHMD WORKS
889税込978
1個
4日以内出荷
軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。荷物をしっかり吊り下げて計量できます。アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。
用途荷物の計量に仕様バックルベルト寸法(mm)120×20×80質量(g)100タイプ取引証明以外用精度±0.05kg単位4種最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
デジタル吊りはかり フックタイプ HMD WORKSデジタル吊りはかり フックタイプHMD WORKS
789税込868
1個
4日以内出荷
軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。荷物をしっかり吊り下げて計量できます。アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。
用途荷物の計量に仕様フック寸法(mm)120×20×80質量(g)90タイプ取引証明以外用精度±0.05kg単位4種最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
ポータブル電源 712Wh AC×2 (定格700W/瞬間最大1300W) Type C×2 USB A×2 DC×1 PD対応 LEDライト付 エレコムポータブル電源 712Wh AC×2 (定格700W/瞬間最大1300W) Type C×2 USB A×2 DC×1 PD対応 LEDライト付エレコム
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
キャンプや車中泊などのアウトドアで活躍!同容量帯で最軽量・最小級。712WhのAC・DC・USB出力対応ポータブルバッテリーです。計4種7ポートを搭載し、さまざまな機器の充電が可能。コンパクトなのに大容量だから気軽に持ち出して屋外で家電の使用を楽しめます。 ※2024年4月 メーカー調べ
用途712WhのAC・DC・USB出力対応ポータブルバッテリーです。電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などが可能に。アウトドアでの使用はもちろん、災害時の予備電源としても活用できます。 同容量帯で最小・最軽量クラスで、1泊2日のキャンプや車中泊に十分な712Wh。モバイル機器の充電はもちろん、電気毛布やポータブル冷蔵庫、小型の調理器具、プロジェクターやスピーカーなどの機器を使用可能。大容量・大出力でさまざまなシーンで活躍し、アウトドアライフをサポートします。 スマートフォンやタブレットの充電が可能です。複数のポートを同時に接続して使えるため、家族・友人みんなのデバイスを寝ている間に充電しておくこともできます。 災害による停電時の非常用電源としても有効です。テレビやパソコン、LEDライト、タンクレストイレなどに接続して使用できます。 ACコンセント、USB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートをそれぞれ2口、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 ACコンセントは2ポート合計700Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 USB Type-Cポートはそれぞれ15Wで出力可能。USB Type-C1ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大60Wで給電できます。 USB Type-Cポートからも本製品の充電を充電できます。 ※USB Type-C1ポートのみ。 USB-A1ポートは最大12W、USB-A2ポートは最大18Wで出力可能。USB-A1ポートとUSB Type-C2ポートは、2ポート合計最大15Wで出力できます。 カーアクセサリーソケットは最大120Wでの出力が可能です。 使用方法は、あらかじめ本製品を充電しておき、ボタンを押して使いたい電源にデバイスを接続するだけ。誰でも簡単に操作できます。 ※USB Type-C1ポートはデバイスを接続すると自動的に給電が始まるため、ボタン操作は不要です。 電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 ※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~ 80%程度の充電をしてください。 持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 本製品を高速で充電できるACアダプター、本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様PSE 特定電気用品(専用ACアダプタ―)その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。付属品専用ACアダプター、専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール質量(kg)約6.0ブラック定格周波数(Hz)AC:50/60全光束(Lm)約30~約60※理論値定格入力電圧(V)[DC]ソーラーパネル入力:10~30、カーアクセサリーソケット入力:12/24※対応ソーラーパネル:MPA-SP100Dシリーズ、USB Type-C1ポート:5/9/15/20定格出力電流(A)AC:7(Cコンセント×2 合計)、DC:8.8、USB Type-C1ポート:3/3/3/3/3、USB Type-C2ポート:3、USB-1ポート:2.4、USB-2ポート:3/2/1.5※USB Type-C2ポート+USB-1ポート:最大3入力電圧(V)24(専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×148×236※ハンドルを除く色温度6500K(昼光色)充電時間約7時間20分(専用ACアダプター使用時)、約13時間30分(USB Type-C1ポート入力時)、約5時間10分(専用ACアダプター使用+USB Type-C1ポート入力時)※USB Power Delivery 3.0 60W対応のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)DC5、USB Type-C1ポート:3/3/3/3寿命発光時間36000時間※製品の寿命を保証するものではありません。保証期間18カ月間定格出力電力(W)AC:700(ACコンセント×2 合計)、DC:120、USB Type-C1ポート:USB Power Delivery 3.0 60、USB Type-C2ポート:15、USB-A1ポート:12、USB-A2ポート:18※USB Type-C2ポート+USB-A1ポート:最大15入力電流(A)5(専用ACアダプター使用時)充電池電圧(V)25.9(3.7×7)充電池タイプリチウムイオン充電池最大出力電力(W)合計813、AC瞬間:1300(10秒)/1301(1秒)定格出力電圧(V)AC:100、DC:13.6、USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5、USB-A2ポート:5/9/12動作温度(℃)0~40適合地域日本国内専用充電方式まとめて充電(パススルー方式)USBポート数入力:USB Type-C(TM)ポート×1、出力:USB Type-Cポート×2/USB-Aポート×2LED使用数(個)1演色指数(Ra)82入力電力(W)120(専用ACアダプター使用時)調光範囲3段階※強、弱、SOS(点滅)繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)712.25(27500mAh×7)入力ポートDCジャック(外径5.5mm×内径2.1mm)×1出力ポートAC:ACコンセント×2、DC:カーアクセサリーソケット×1発光方式広域発光(点灯)定格入力電力(W)DC120、USB Type-C1ポート:USB Power Delivery 3.0 60最大入力電力(W)合計180※USB Type-C1ポート優先
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40モノタロウ(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa
発泡樹脂分度器 三和製作所発泡樹脂分度器三和製作所
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
軽量で柔軟性のある発泡樹脂素材でできた分度器です。軽いので誰でも扱いやすく、柔軟性のある素材により、曲げに対して丈夫で折れにくい性質を持っています。裏面に磁石付でスチール黒板に貼り付け使用できます。
ミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark II OM SYSTEMミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark IIOM SYSTEM
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
主な特長【小型軽量・高画質】小型軽量システムのため、標準・望遠ズームレンズの両方をためらわずに持ち運べます。また、高性能M.ZUIKO DIGITALレンズ、5軸手ぶれ補正機構、有効画素数約2037万画素Live MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現します。ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載し、中央最大6.5段、周辺最大5.5段、対応レンズとの組み合わせで、さらに強力な5軸シンクロ手ぶれ補正で中央最大7.5段、周辺最大6.5段の補正効果が得られます。美しい瞬間を逃すことなく、手持ちでさっと撮影できます。【アウトドアで安心して使える絶対的信頼性】保護等級IP53に対応した防塵・防滴性能と、-10℃の耐低温性能により、雨や雪などのアウトドアでの天候急変時も安心です。水しぶきがかかる水辺でも、故障の心配をすることなく安心して撮影を楽しめ、思い切って水に迫って撮影することもできます。また、ダストリダクションシステムはカメラの電源を入れる度に30,000回/秒以上の超高速振動でイメージセンサー部のゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載。イメージセンサーに付着したゴミ・ホコリの写り込みを気にすることなく、アウトドアでも安心してレンズ交換を行うことができ、撮影を楽しめます。さらに、USB Type-C対応でモバイルバッテリーからの充電・給電に対応。給電により、屋外でもバッテリー残量を気にすることなく、長時間撮影を楽しむことができます。【心動かす体験を印象的に写す撮影機能】カメラ内で合成技術を処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載しており、カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を活用した写真表現が可能。CP(コンピュテーショナル フォトグラフィ)ボタンを新たに搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れる手持ちハイレゾショット、三脚ハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、被写界深度を自在に操る深度合成、明暗差のあるシーンで役立つHDR撮影、画像を重ねて自由な表現を楽しめる多重露出など、新しい写真表現を実現する各種機能をすばやく呼び出すことができます。その他、モニターで確認しながら光跡を写すライブコンポジットや、簡単・正確にピントを合わせて美しい星空撮影ができる星空AF、星空撮影の構図決めに便利なナイトビュー、手持ち撮影アシスト、デジタルテレコン、好みの写真に仕上げるカラークリエーター、16種類のアートフィルター、シャッターボタンを押した瞬間からさかのぼって記録することで決定的瞬間を撮り逃さないプロキャプチャーなど多彩な撮影機能を備えています。【4K動画も手持ちで手軽に楽しめる動画機能】専用モードを選ぶだけで映画のような味わいの美しい映像を手軽に楽しめるOM-Cinema1/OM-Cinema2、縦位置動画、カラーグレーディングにより自由度の高い映像表現を可能とするOM-Log400に対応。小型軽量システムと高性能な手ぶれ補正機構により、手軽な手持ちでの動画撮影を実現します。【撮影をサポートする便利な機能】6つの撮影テーマ別に計22種類のシーンモード、顔・瞳検出AF、よく使う設定情報をカメラに登録できるカスタムモード、よくアクセスする項目を5タブ7項目で計35項目を登録できるマイメニューなど、様々な撮影をサポートする便利な機能を搭載しています。
その他マイクロフォーサーズマウント付属品USBケーブル(Type A to C)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50電源リチウムイオン充電池BLS-50本体質量(g)約370感度露出感度(マニュアル):LOW(約64相当、100相当)、200-25600有効画素数約2037万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部含まず)約125.3×約85.2×約52.0記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)撮影可能コマ数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約640枚 ※KIOXIA KSDXU-A064G(UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による撮像画面サイズ約17.4mm×約13.0mm(マイクロフォーサーズ)
ミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark II OM SYSTEMミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark IIOM SYSTEM
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
主な特長【小型軽量・高画質】小型軽量システムのため、標準・望遠ズームレンズの両方をためらわずに持ち運べます。また、高性能M.ZUIKO DIGITALレンズ、5軸手ぶれ補正機構、有効画素数約2037万画素Live MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現します。ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載し、中央最大6.5段、周辺最大5.5段、対応レンズとの組み合わせで、さらに強力な5軸シンクロ手ぶれ補正で中央最大7.5段、周辺最大6.5段の補正効果が得られます。美しい瞬間を逃すことなく、手持ちでさっと撮影できます。【アウトドアで安心して使える絶対的信頼性】保護等級IP53に対応した防塵・防滴性能と、-10℃の耐低温性能により、雨や雪などのアウトドアでの天候急変時も安心です。水しぶきがかかる水辺でも、故障の心配をすることなく安心して撮影を楽しめ、思い切って水に迫って撮影することもできます。また、ダストリダクションシステムはカメラの電源を入れる度に30,000回/秒以上の超高速振動でイメージセンサー部のゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載。イメージセンサーに付着したゴミ・ホコリの写り込みを気にすることなく、アウトドアでも安心してレンズ交換を行うことができ、撮影を楽しめます。さらに、USB Type-C対応でモバイルバッテリーからの充電・給電に対応。給電により、屋外でもバッテリー残量を気にすることなく、長時間撮影を楽しむことができます。【心動かす体験を印象的に写す撮影機能】カメラ内で合成技術を処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載しており、カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を活用した写真表現が可能。CP(コンピュテーショナル フォトグラフィ)ボタンを新たに搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れる手持ちハイレゾショット、三脚ハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、被写界深度を自在に操る深度合成、明暗差のあるシーンで役立つHDR撮影、画像を重ねて自由な表現を楽しめる多重露出など、新しい写真表現を実現する各種機能をすばやく呼び出すことができます。その他、モニターで確認しながら光跡を写すライブコンポジットや、簡単・正確にピントを合わせて美しい星空撮影ができる星空AF、星空撮影の構図決めに便利なナイトビュー、手持ち撮影アシスト、デジタルテレコン、好みの写真に仕上げるカラークリエーター、16種類のアートフィルター、シャッターボタンを押した瞬間からさかのぼって記録することで決定的瞬間を撮り逃さないプロキャプチャーなど多彩な撮影機能を備えています。【4K動画も手持ちで手軽に楽しめる動画機能】専用モードを選ぶだけで映画のような味わいの美しい映像を手軽に楽しめるOM-Cinema1/OM-Cinema2、縦位置動画、カラーグレーディングにより自由度の高い映像表現を可能とするOM-Log400に対応。小型軽量システムと高性能な手ぶれ補正機構により、手軽な手持ちでの動画撮影を実現します。【撮影をサポートする便利な機能】6つの撮影テーマ別に計22種類のシーンモード、顔・瞳検出AF、よく使う設定情報をカメラに登録できるカスタムモード、よくアクセスする項目を5タブ7項目で計35項目を登録できるマイメニューなど、様々な撮影をサポートする便利な機能を搭載しています。
その他マイクロフォーサーズマウント付属品USBケーブル(Type A to C)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50電源リチウムイオン充電池BLS-50本体質量(g)約370感度露出感度(マニュアル):LOW(約64相当、100相当)、200-25600有効画素数約2037万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部含まず)約125.3×約85.2×約52.0記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)撮影可能コマ数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約640枚 ※KIOXIA KSDXU-A064G(UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による撮像画面サイズ約17.4mm×約13.0mm(マイクロフォーサーズ)
サージインピーダンス計 音羽電機工業サージインピーダンス計音羽電機工業
1,498,000税込1,647,800
1個
39日以内出荷
接地抵抗計では測定できない過渡的な接地抵抗値(実効サージインピーダンス※)を測定 雷サージなどによる過渡的な接地抵抗値(実効サージインピーダンス)は、大地に含まれるリアクタンスや静電容量の影響により、定常の接地抵抗値と異なります。避雷設備や送電鉄塔、通信用アンテナの塔脚などの雷サージ電流が流入するような接地極には、サージインピーダンス計による測定が重要です。送電鉄塔の架空地線を外すことなく測定が可能小型で軽量、操作が容易テスト抵抗による動作チェック 本製品が正常に測定できるかを確認するために、簡易的に動作チェックできます。※実効サージインピーダンスとは、波頭長1μsの電流を接地に流入させた際に現れる最大電圧値を流入電流の最大値で除した値をさします。
仕様波高値:約1A測定範囲1~199Ωレンジ20Ω/200Ω 切り替え電波形式直角波インパルス(0.5μs以下/200μs以上)電圧(kV)発生:5
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテックハンディ硬さ計(基準片セット)JFEアドバンテック
829,800税込912,780
1セット
21日以内出荷
ハンディ硬さ計(校正証明・トレーサビリティ体系図付き)と硬さ基準片がセットになった商品です。現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池)表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能メモリー数データ:2000点
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
809,800税込890,780
1台
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池)表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能メモリー数データ:2000点
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
779,800税込857,780
1台
22日以内出荷
現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池)表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能メモリー数データ:2000点
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテックハンディ硬さ計(基準片セット)JFEアドバンテック
799,800税込879,780
1セット
22日以内出荷
ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池)表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能メモリー数データ:2000点
小型日射計 ケニス小型日射計ケニス
81,980税込90,178
1個(1個)
14日以内出荷
コンパクトで優れた入射角特性をもつ小型軽量の日射センサです。太陽光発電サイトでの発電量検証に加えて、気象観測・農業・環境研究で活用できます。データロガーMCR-4Vが付属していますのですぐに測定・データロギングが可能です。
仕様入射角特性(0~80°):±5%以下●分光感度範囲:400~1100nm付属品校正証明書(ISO9847準拠)測定範囲0~2000W/m^2使用温度範囲(℃)-30~70出力0~100mVケーブル長(m)出力:標準5構成日射センサ データロガー
ピラニ真空計 岡野製作所ピラニ真空計岡野製作所
119,800税込131,780
1台(1台)
8日以内出荷
軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。
仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)ケーブル長(m)センサ:2表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応表示周期0.5秒センサ形状NW16フランジ
デジタル粉塵計 カノマックス(KANOMAX)デジタル粉塵計カノマックス(KANOMAX)
229,800税込252,780
1個(1個)
5日以内出荷
小型・軽量で持ち運びが容易なデジタル粉塵計です。オートキャリブレーション機能を搭載しており、バックグラウンドの調整、感度調整がそれぞれ約6秒の測定で終了します。
付属品フィルタ×2 肩掛けベルト×1 液晶保護シート×1 ゴムキャップ×1 ゴムキャップ紐×1寸法(mm)162×60×102(突起部除く)質量(kg)1.1(電池含まず)測定範囲0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001mg/m3)電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(テスト電池付属)精度±(指示値の10%+1)カウント(標準粒子において)光源半導体レーザーダイオード測定原理光散乱方式測定モードマニュアルモード:測定の開始・終了を手動で行う、自由設定モード:1~59秒または1~99分の間で設定、標準モード:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分
デジタル照度計 ケニスデジタル照度計ケニス
56,980税込62,678
1個(1個)
3日以内出荷
スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。高精度・ワイドレンジモデルで、LED照明の光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。また、メモリ機能でのデータ保存(18ポイント)、PC接続による自動計測が可能です。
寸法(mm)60×24×125質量(g)90(電池含まず)規格JIS C1609-1:2006 一般形AA級準拠電源CR2450電池×2(付属)機能メモリ機能(18ポイント) PC接続(USB)直線性±2%測定範囲(Lux)0~399900受光素子シリコンフォトダイオード
デジタル照度計 ケニスデジタル照度計ケニス
32,980税込36,278
1個(1個)
3日以内出荷
スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。JIS規格に準拠しています。
寸法(mm)60×24×125質量(g)90(電池含まず)規格JIS C1609-1:2006 一般形A級準拠電源CR2450電池×2(付属)機能直線性±5%測定範囲(Lux)0~99990受光素子シリコンフォトダイオード
ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) Merck(メルクミリポア)ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R)Merck(メルクミリポア)
829,800税込912,780
1個(1個)
22日以内出荷
3台まで連結できる水溶液中の微生物試験用ろ過システムです。安全キャビネットやクリーンベンチでの使用を想定したデザインで、省スペースかつ軽量です。新設計ファネルユニットは、一切のピンセット操作不要のため、作業リスクの低減に役立ちます。新設計培地カセットはカセットをカラー化し、培地の取り間違い防止に役立ちます。
仕様吸収圧:-0.4bar未満質量(kg)3.4電源(V)100~240 50/60Hz大きさ230×310×90mm
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンターエー・アンド・デイ
67,980税込74,778
1台
当日出荷
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)◆パスワードロック機能付き◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス)対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。)電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用)印字速度(行/秒(s))約1.6印字方式サーマル式文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm印字文字24文字/行RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.71MB)
CBF78 FinoAir LIVRE(リブレ)CBF78 FinoAirLIVRE(リブレ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
重量わずか18.1gプレートはディティールの見直しを図り、「強度」と「軽さ」という相反する部分を徹底的に追求し、最適なバランスで設計。LIVRE最軽量チタンノブ「Fino Air NEW!!」を搭載し、表面はブラックのIP加工、エンドキャップはブラックジュラコン製に変更。通常の「Fino Air」ノブより0.24g/1個(計0.48g)の軽量化を図り、最軽量モデルで18.1gを実現。(参考:C/BF Black最軽量モデル22.7g)センターナットにもこだわり、徹底的に軽量化した専用設計のC/BF専用ナットを採用。軽い操作性と高感度を実現したLIVRE職人入魂の逸品です。
オールブラックピッチ(mm)878
セフティプレミアムグラス SK11セフティプレミアムグラスSK11
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
国内最高レベルの曇り止め搭載のセフティグラスで、JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティグラスです。フィット感・使いやすさ・デザイン性を兼ね備えたJIS規格品、軽量モデルです。新設計ツインレンズ、ノンメタル・国内最高曇り止めレンズです。国内最高級曇り止めレンズプレミアムアンチフォグPAFレンズを採用し、今までにない最高級の曇り止めレンズを実現しました。上部トリムで上からの侵入を防護し、角度調節可能なテンプルで隙間なく様々な方にフィットさせることが可能です。メーカー曇り止め従来比20倍の曇り止め性能の国内最高レベルです。
用途曇りに困っている作業、粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。仕様JIS規格品材質レンズ:ポリカーボネート/テンプル:ポリカーボネートレンズハードコート/曇り止めレンズ/紫外線カット
バイモホッチキス マックスバイモホッチキスマックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
落ち着いたカラーとマットな質感長く使える、品格・力強さのある本体色。新設計で軽量化を実現持ち上げたときにわかる軽量感。手にやさしいディンプルと隆起形状押しやすいへこみ、手のひらが密着する盛り上がり。
ブルー質量(g)149奥行(mm)【とじ】28枚数【とじ】40(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様先曲げフラットクリンチグリーン購入法適合再生材使用率(%)81口寸法(mm)【とじ口】7使用針No.11-1M再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
3カ-W クランプノブBT(D20 大阪魂3カ-W クランプノブBT(D20大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)14寸法d(mm)10寸法S(mm)5.5寸法D(Φmm)20ねじ径MM5
3カ-W クランプノブBT(D18 大阪魂3カ-W クランプノブBT(D18大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)12寸法d(mm)9寸法S(mm)5寸法D(Φmm)18ねじ径MM4
樹脂製写真額 ナカバヤシ樹脂製写真額ナカバヤシ
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷
写真サイズに合わせて選べます。(計7種類)写真が映えるマット付き軽量で扱いやすい。
用途アルミ調のシルバーやブラック仕様の樹脂製フレーム。軽量で扱いが容易です。材質透明板:PET(0.4mm厚)材質(フレーム)樹脂製(PS)(フィルム貼)
渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ オーバル渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズオーバル
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。 電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。 可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。 表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。 液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。
仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)~(4)の各表示モードをローテーションします。電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年)最高使用圧力(MPa)0.98精度フルスケールの±2%以内接続オネジ流体温度(℃)-10~+80適合流体
エコノミー台はかり・シッピングスケール C12Pシリーズ オーハウスエコノミー台はかり・シッピングスケール C12Pシリーズオーハウス
29,980税込32,978
1個
43日以内出荷から48日以内出荷
一般的な輸送用途向けのコンパクトなポータブルシッピングスケールエコノミー台はかりの Courier 1000シリーズは軽量で耐久性に優れ、オフィス内での発送業務での計量から動物病院等での動物計量まで対応できるラインナップを揃えています。コンパクトな ABS プラスチック設計により、軽量で耐久性を兼ね備えています。 C1000はハンドルが一体化されているため、持ち運びが非常に簡単です。高さ20 mm の大型ディスプレイは視認性に優れ、ダイナミック計量モードを活用することで計量値を維持します。またパッケージの計量の他にも、獣医での小動物の計量にも適しています。オフィスや店舗で使用できる乾電池駆動式(乾電池は別売り)。ACアダプターも標準装備。
仕様計量モード:質量、動物計量材質計量皿:ABS質量(kg)1.5種類台はかり電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)280×316×60計量皿寸法(mm)280×316表示部LCDディスプレイ表示形式デジタル電池使用時間(時間)300(4 分間操作しないと自動オフ)安定所要時間2秒以内計量皿形状ひょう量単位kg
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら