海上コンテナへの積載効率に優れた海外出荷用パレット
用途輸出用パレット
仕様片面4方差し
材質リサイクルPP
質量(kg)6.4
色再生ブラック
外寸(mm)1100×970×125
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
超軽量のプラスチックパレットです(サイズ不当でどのようなサイズでも対応できるパレットのケタになります)。
輸出強化ダンボール梱包のコストダウンに役立ちます。環境に配慮した輸出ワンウェイ用プラスチックパレットです。
荷物の大きさに関係なく使用できるフリーサイズパレットです。様々な大きさの荷物の梱包に対応することができ、扱いの難しい長尺の貨物の梱包にもご利用いただけます。
とてもコンパクトで、保管スペースは木製パレットの1/10です。
輸出時に必要な木製パレットの燻蒸(消毒)処理が不要となります。
ポリプロピレン製で、水分や化学物質の放散もなく、RoHSやREACH指令にも対応しています。
YPプロサイドはとても軽量でコンパクトです。重量は1個、213g、4個で852gです。1個で1.8tの圧縮強度があります。
フォークリフトやハンドリフトでも対応可能です。
荷物を2段積みすることができます。2段積みで輸送する場合は、荷崩れしないよう正しい荷扱いをしてください。
用途強化段ボールとセットで使用し木製パレットやプラスチック製パレットなどの代替品になります。
材質PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)桁:112
色黒
輸出業務使用に最適で自動倉庫にも対応するパレット
材質PP
質量(kg)18.8
色ブルー
外寸(mm)1130×980×150
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード