「輸血・採血関連」の検索結果
傾斜角度付のR面タイプ。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×70/100
松吉医科器械コード24-2268-00
片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
ワンタッチで取り外しが可能です。緩めることが容易にできるリリースボタン付きです。
材質バックル/プラスチック、バンド/ポリエステル・ラテックス糸混紡
寸法(幅W×長さL)(mm)25×480
R面とフラット面の両面タイプ。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×240×50/70
松吉医科器械コード24-2267-00
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード02-2635-00
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。
チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー
寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400
松吉医科器械コード23-6019-00
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
腹膜透析時の注液バッグ、ばね計り、排液バッグをフックにセットできます。
材質ポール・ベース/ステンレス(SUS304)
質量(kg)5.7
高さ(mm)1425~2000
ベース幅(mm)440
松吉医科器械コード23-6925-00
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別アルコール剤オプション品
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
救急止血帯としてもご利用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
伸縮性に富み屈曲部にもよくつき、はがれにくい。透湿性に優れ、ムレが少なくカブレにくい。はくり紙つき。
テープ長さ(m)3
テープ幅(mm)25
材質ウレタン不織布
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×45
松吉医科器械コード20-3781-00
材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)