189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 質量(kg)18 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 外寸法・奥行(mm)1100
1枚ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
1枚ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)。安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。 仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み) トラスコ品番562-6167 適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト 材質再生ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)120 タイプ片面四方差し 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 静荷重(kg)最大:2000 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87 最大動荷重(kg)1000
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 質量(kg)7.5 高さ(mm)130 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×130 ネスティング高さ(mm)42 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレット・フォークリフト 幅(mm)(中央桁)190 質量(kg)10 高さ(mm)150 間口(mm)1100 差込口(奥行側、間口側)260×88mm 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様種別:D4-1111-11 種別4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 種別片面二方差し 幅(mm)260 質量(kg)4 高さ(mm)120 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×550×120 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 外寸法・奥行(mm)550
1枚ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
種別4方差し両面使用型 積載荷重(t)1
1セット(2枚)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し、滑り止め付(熱可塑性エラストマー) 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番299-7673 幅(mm)300 質量(kg)13.9 高さ(mm)150 間口(mm)1400 最大荷重(N)(動)9807、(静)39227 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷

樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ 仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本 耐荷重(kg)均等静荷重約1000
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。 質量(kg)9.9 タイプ普通ソリッドパレット 耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000 積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1セット(2枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水平に180°回転してスタッキング(段積み)とネスティング(収納)の二つの形態が取れるパレットでネスティング機構により輸送費の大幅な削減が可能です。輸出入使用を前提とした計量設計と輸送効率向上のための様々な工夫が盛り込まれています。長年のパレット設計で培ったノウハウにより安定した品質、堅牢な設計など安全面でも信頼のおけるパレットです。
仕様4方差しネスティングタイプSNパレット、種別:SN4-1111 質量(kg)7.5 ネスティング高さ(mm)42 積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1セット(2枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式片面2方差し(ハンドリフト対応) 質量(kg)4 積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。. 特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。. ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
仕様高さ = 400mm奥行 = 400mm深さ = 600mm容量 = 76L色 = グレーボックスサイズ = L材質 = PPスタッキング可能 = あり
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸送・保管ボックス「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル グレー ADF 動画あり
「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル+3面パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットがダンカーゴとセットになっている囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。パレットに直接L字アングルを固定し、側面パネルとフタの位置を調整しているため、パレット外寸からはみ出さず、クリアランスがシビアな自動倉庫でのご使用も可能です。使用しない時は、パレットの上に側面パネルを置きフタを被せそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。観音扉+鍵付きを採用しており、簡易的なセキュリティ条件をクリアし、書類や製品、原料などの保管に適しています。通常のダンカーゴ同様、段積み保管も可能となり空間の有効活用ができます。
用途製薬会社、化学原料を取り扱う会社、食人工場、化粧品工場などの輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様1面観音扉+3面パネル 材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプパレット一体 内寸奥行(mm)(ボックス)1010 内寸幅(mm)(ボックス)1010 フレーム色シルバー 本体寸法(mm)奥行1100 色(パネル)グレー 錠前(付属)南京錠 本体幅(mm)1100 パレットL×-1111D4-4青
1セット
139,800 税込153,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

輸送・保管ボックス「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル ブルー ADF 動画あり
「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル+3面パネル仕様です。 2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットがダンカーゴとセットになっている囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。 組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。 パレットに直接L字アングルを固定し、側面パネルとフタの位置を調整しているため、パレット外寸からはみ出さず、クリアランスがシビアな自動倉庫でのご使用も可能です。 使用しない時は、パレットの上に側面パネルを置きフタを被せそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。 観音扉+鍵付きを採用しており、簡易的なセキュリティ条件をクリアし、書類や製品、原料などの保管に適しています。 通常のダンカーゴ同様、段積み保管も可能となり空間の有効活用ができます。
用途製薬会社、化学原料を取り扱う会社、食品工場、化粧品工場などの輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様1面観音扉+3面パネル 材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプパレット一体 内寸奥行(mm)(ボックス)1010 内寸幅(mm)(ボックス)1010 フレーム色シルバー 本体寸法(mm)奥行1100 色(パネル)ブルー 錠前(付属)南京錠 本体幅(mm)1100 パレットL×-1111D4-4青
1セット
139,800 税込153,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。
用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。パレット輸送時の荷崩れ防止に。 材質生地:ナイロン、フラットバックル:アルミ 2018年トラスコ掲載ページ6 1736
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 4面普通パネル ブルー ADF 動画あり
「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ・4面普通パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットに置くだけで囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。市販品やお手持ちの樹脂パレットにパネルを置いて組み立てることができるため、導入の際、新たに専用のパレットを購入していただく必要がありません。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は4tを誇る高強度です。使用しない時は、フタの中に側面パネルを収納しそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。段積み輸送を可能とし、トラックの荷台部分の有効活用が可能となります。トラックに積み込むことができる量が約2倍となり、積載率が向上し車両手配数とCO2排出量の削減に繋がります。
用途輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様4面パネル 材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプパレット分離(置くだけ簡単組み立て) 内寸奥行(mm)(ボックス)1065 内寸幅(mm)(ボックス)1065 フレーム色シルバー 本体寸法(mm)奥行1120 色(パネル)ブルー 適応1100×1100mm樹脂パレット 耐荷重(t)(静止)4 本体幅(mm)1120
1セット
56,980 税込62,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ・1面観音扉+3面パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットに置くだけで囲いとフタができる輸送・保管ボックスです。市販品やお手持ちの樹脂パレットにパネルを置いて組み立てることができるため、導入の際、新たに専用のパレットを購入していただく必要がありません。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。使用しない時は、フタの中に側面パネルを収納しそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。段積み保管を可能とし、倉庫内や保管スペースの有効活用が可能になります。扉付きのパネルのため、ダンカーゴを扉付きの棚としてご使用いただけるため、ほこりが被らず外的要因から大切な荷物を守ります。
用途輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様1面観音扉+3面パネル 材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプパレット分離(置くだけ簡単組み立て) 内寸奥行(mm)(ボックス)1065 内寸幅(mm)(ボックス)1065 フレーム色シルバー 本体寸法(mm)奥行1120 色(パネル)ブルー 適応1100×1100mm樹脂パレット 耐荷重(t)(静止)1 本体幅(mm)1120
1セット
79,980 税込87,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 4面普通パネル グリーン ADF 動画あり
「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ・4面普通パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットに置くだけで囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。市販品やお手持ちの樹脂パレットにパネルを置いて組み立てることができるため、導入の際、新たに専用のパレットを購入していただく必要がありません。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は4tを誇る高強度です。使用しない時は、フタの中に側面パネルを収納しそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。段積み輸送を可能とし、トラックの荷台部分の有効活用が可能となります。トラックに積み込むことができる量が約2倍となり、積載率が向上し車両手配数とCO2排出量の削減に繋がります。
用途輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様4面パネル 材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプパレット分離(置くだけ簡単組み立て) 内寸奥行(mm)(ボックス)1065 内寸幅(mm)(ボックス)1065 フレーム色シルバー 本体寸法(mm)奥行1120 色(パネル)グリーン 適応1100×1100mm樹脂パレット 耐荷重(t)(静止)4 本体幅(mm)1120
1セット
56,980 税込62,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 1面開口扉なし ブルー ADF 動画あり
「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ・1面開口扉なし+3面パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットに置くだけで囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。市販品やお手持ちの樹脂パレットにパネルを置いて組み立てることができるため、導入の際、新たに専用のパレットを購入していただく必要がありません。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。使用しない時は、フタの中に側面パネルを収納しそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。段積み保管を可能とし、倉庫内や保管スペースの有効活用が可能になります。一面が開いており、荷物の出し入れを簡単に行うことが可能です。
用途輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様1面開口+3面パネル 材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプパレット分離(置くだけ簡単組み立て) 内寸奥行(mm)(ボックス)1065 内寸幅(mm)(ボックス)1065 フレーム色シルバー 本体寸法(mm)奥行1120 色(パネル)ブルー 適応1100×1100mm樹脂パレット 耐荷重(t)(静止)1 本体幅(mm)1120
1セット
63,980 税込70,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 1面開口扉なし グリーン ADF 動画あり
「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ・1面開口扉なし+3面パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットに置くだけで囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。市販品やお手持ちの樹脂パレットにパネルを置いて組み立てることができるため、導入の際、新たに専用のパレットを購入していただく必要がありません。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。使用しない時は、フタの中に側面パネルを収納しそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。段積み保管を可能とし、倉庫内や保管スペースの有効活用が可能になります。一面が開いており、荷物の出し入れを簡単に行うことが可能です。
用途輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様1面開口+3面パネル 材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプパレット分離(置くだけ簡単組み立て) 内寸奥行(mm)(ボックス)1065 内寸幅(mm)(ボックス)1065 フレーム色シルバー 本体寸法(mm)奥行1120 色(パネル)グリーン 適応1100×1100mm樹脂パレット 耐荷重(t)(静止)1 本体幅(mm)1120
1セット
63,980 税込70,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 1面観音扉 グリーン ADF 動画あり
「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ・1面観音扉+3面パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットに置くだけで囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。市販品やお手持ちの樹脂パレットにパネルを置いて組み立てることができるため、導入の際、新たに専用のパレットを購入していただく必要がありません。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。使用しない時は、フタの中に側面パネルを収納しそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。段積み保管を可能とし、倉庫内や保管スペースの有効活用が可能になります。扉付きのパネルのため、ダンカーゴを扉付きの棚としてご使用いただけるため、ほこりが被らず外的要因から大切な荷物を守ります。
用途輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様1面観音扉+3面パネル 材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプパレット分離(置くだけ簡単組み立て) 内寸奥行(mm)(ボックス)1065 内寸幅(mm)(ボックス)1065 フレーム色シルバー 本体寸法(mm)奥行1120 色(パネル)グリーン 適応1100×1100mm樹脂パレット 耐荷重(t)(静止)1 本体幅(mm)1120
1セット
79,980 税込87,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット SX
複合材サンドイッチ成形でスキッド形状でも高剛性を実現しました。スキッドパレットだから、ハンドリフター作業がスムーズです。
用途印刷業界向けパレット 適合ハンドリフター・フォークリフト 型式単面四方差し 高さ(mm)124 中央桁幅(mm)100
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。
材質PP 質量(kg)11.7 外寸(mm)1100×1100×150 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 アズワン品番67-6588-54
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

優れた保冷・保温効果を発揮する断熱シート。 パレット保管やトラックで輸送する荷物のカバーに最適です。 超音波加工によるキルティング6層構造で、抜群の断熱効果。 表面素材には軽くて強靭なポリエステルタフタを使用。
用途保冷・保温品の包装材や敷物に。 車荷台の荷物カバー、レジャーシートに。 材質ポリエステル シルバー
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレット桁部の折り畳み機能により、必要時に立体化でき、不要時やパレット一括搬送時には平面化(厚み約25mmに縮小)。 耐荷重3t可能です。 天板が厚紙のため商品が部分荷重にも強い。
用途金属製品など重量物のパレット輸送など 間口W×奥行D×高さH(mm)【完成時】800×700×100、【折りたたみ時】790×800×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
8日以内出荷

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に ●鋼管やビニールパイプ等の結束に 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱ストレッチフィルムを実現する、温暖化防止のエコロジー梱包資材。 これまでパレット輸送の荷崩れ防止策として、ストレッチフィルムが 多用されてきました。 パレットバンドは、環境保全の観点もふまえた近年の物流システムの 変化に対応し、さらには物流コストも削減する、ストレッチフィルムに 変わる新しい物流形態です。 しかし、環境配慮の観点やゴミ処理問題など、最近では商品搬入時に フィルム回収を要請されたり、ISO14001取得企業などにおいては 使用量削減を目標とされています。
寸法(cm)対応全周:380~460 質量(kg)約1.2 生地ナイロン、420デニール、黒色
1本ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 高さ(mm)150 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×150 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。カゴ車輸送向けラッシングベルトです。キャッチャー部をジョイントさせ、ベルトを締め込みます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 仕様コーナープロテクター、バックルシート、ワンピースキャッチャー付 トラスコ品番479-5334 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)1.32 最大使用荷重(t)0.5
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

再生紙100%の”パルプモウルド”を使用することにより、オールダンボールパレットと同程度の強度と、軽量化を実現しています。100%紙製ですので、環境負荷が少ない優れたリサイクル性があります。撥水効果を付加しています。再生紙”パルプモウルド”を使用したパレット、段ボールと同程度の強度で超軽量(約4kg)です。
用途輸送用ワンウェイパレットに。 トラスコ品番259-0095 種別片面四方差し 材質上面デッキボード:ハニカムボード、下面デッキボード:段ボールシート、桁部:パルプモウルド 外寸法(mm)1100×1100×115 中央桁幅(mm)150 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)325×91 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)325×91 最大静荷重N(kg)1000 最大動荷重(kg)500
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。冷凍用途にも使用できます。
仕様種別:SK-D4-1111-12-BL 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番459-3961 幅(mm)260 質量(kg)17.9 高さ(mm)150 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。ベルト幅が700mmに拡大されたことで、荷物が高く積み上げられたパレットにも安心してご利用いただけます。
用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。 材質生地:ポリエステル、フラットバックル:アルミ 幅(mm)700 ブルー
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)