22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。 透明(乳白色) テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 仕様手で切断可能 トラスコ品番356-2298 質量(g)256 基材ポリエチレン織布 使用温度範囲5~40℃ 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)68
1巻
899 税込989
当日出荷

ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 ボールタック21 粘着力(N/25mm)20.8 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷

農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。 各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。 質量(g)280 主な用途補修用
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

基材が丈夫で伸びにくく、農ビ・農ポリの補修用に最適です。
用途農ビ、農ポリの補修用に。 クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 質量(g)320 トラスコ品番411-2563 材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、接着剤:アクリル系 粘着力(N/10mm)4.9 引張強度(N/10mm)68
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 粘着タイプ強粘着
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切れて農ビ・農POに簡単修正。
テープ幅(mm)80 テープ厚さ(mm)0.17 材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、粘着剤:アクリル系 クリア 粘着力(N/10mm)5.1 引張強度(N/10mm)50
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さが特徴のビニールハウスを補修する高い防水性を備えたテープです。
用途ビニルハウス補修用 透明 テープ幅(mm)80 テープ厚さ(mm)0.18 基材ポリエチレンクロス 伸度(%)23 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)6.61 巻戻し力(N/10mm)1.41 引張強度(N/10mm)60.1 保持力(分)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)
25,980 税込28,578
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寺岡製作所P-カットテープ No.4170
エコ商品
Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。 特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。 軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。 幅(mm)50 長さ(m)25 粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318] RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.16
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 主な用途補修用 引張強度(N/10mm)19.62
1個
539 税込593
当日出荷

光洋化学カットエースN
エコ商品
ビニールハウスの補修に優れた作業性と接着力。手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れています。強力な接着力が持続し、ポリオレフィン系、農ビの区別なく強力に接着できます。
用途ビニールハウスの補修に。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)80 粘着力(N/25mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニルハウス補修用テープ
用途農業ポリフィルムの補修に テープ幅(mm)80 長さ(m)10 半透明 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
579 税込637
当日出荷

基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)29 タック(ボールNo.)15 保持力(mm)0.2 引張強度(N/25mm)99 引張強度(N/10mm)39.6 展開力(N/10mm)18 展開力(N/25mm)4.5 グリーン購入法適合
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。 油性ペンで文字が書ける。 紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修用など。 伸び(%)22 引張強度(N/25mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッタリ密着してすき間風をシャットアウトします。手で切断可能。
用途すき間風防止。ビニルハウスの補修。 テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 トラスコ品番391-4771 クリア 質量(g)100 基材塩化ビニール 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.6
1巻
299 税込329
当日出荷

屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。 仕様(はく離紙)紙 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 引張強度(N/10mm)19.62 アズワン品番65-2054-05 再生紙使用マーク適合
1巻
819 税込901
当日出荷

手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)16 タック(ボールNo.)19 引張強度(N/25mm)180.0 引張強度(N/10mm)72.0 展開力(N/10mm)2.0
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。 一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。 よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
白(透明) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.155 基材ポリエチレンクロス 伸び(%)20 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)5.2 引張強度(N/25mm)100 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13(対ステンレス) アズワン品番1-9211-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

住化プラステックカットエースG
手切れ性、耐久性、対候性に優れた補修用テープです。透明性にも優れます。農業用ハウス補修用に使用できます。アクリル系粘着剤を使用している。
用途農ビ・農ポリ補修用 幅(mm)80 ナチュラル(透明) 長さ(m)20 粘着力(N/25mm)20 基材構成PEエンボス基材 総厚(mm)0.14
1ケース(36巻)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

日本マタイペッタリ君
ペッタリ君ポッケトタイプです。手で簡単に切れて、ビニールに強力に接着します。
用途濃ビ・農ポリ補修用テープ。 材質ポリエチレン 透明 サイズ80mm×10m巻
1個
799 税込879
当日出荷

プラスチック製品のひび割れ補修に!収納ケースやゴミ箱などのプラスチック製品のひび割れを補修します。サッシ周りや床周りの防水などの業務用として使用されているテープです。手で簡単に切れます。
幅(mm)40 長さ(m)5 主な用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
499 税込549
当日出荷

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに 光源635nm赤色半導体レーザー 作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる) 付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番363-4531 寸法(mm)62×55×40 質量(g)167 角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可) 指示精度ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°)130 使用時間(時間)(操作)約5000 RoHS指令(10物質対応)対応 光出力(mW)5以下 動作温度範囲(℃)-5~45
1台
26,980 税込29,678
当日出荷