ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.15
色半透明
ボールタック21
粘着力(N/25mm)20.8
保持力(mm/15分)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥659
税込¥725
当日出荷
Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。
特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。
軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。
幅(mm)50
長さ(m)25
粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318]
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.16
強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さが特徴のビニールハウスを補修する高い防水性を備えたテープです。
用途ビニルハウス補修用
色透明
テープ幅(mm)80
テープ厚さ(mm)0.18
基材ポリエチレンクロス
伸度(%)23
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)6.61
巻戻し力(N/10mm)1.41
引張強度(N/10mm)60.1
保持力(分)10
RoHS指令(10物質対応)対応
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
ビニルハウス補修用テープ
用途農業ポリフィルムの補修に
テープ幅(mm)80
長さ(m)10
色半透明
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥579
税込¥637
当日出荷
ビニールハウスの補修に優れた作業性と接着力。手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れています。強力な接着力が持続し、ポリオレフィン系、農ビの区別なく強力に接着できます。
用途ビニールハウスの補修に。
色クリア
タイプ片面
テープ幅(mm)80
粘着力(N/25mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード