用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様ガードのみ
材質軟鋼線
付属品結束バンド×4本
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板
方式風圧式
表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ
色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
電圧(V)200
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)200
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均3dB~17dBの低騒音化を実現しました。大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。
AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。
ハネ径(cm)30
仕様標準消費電力料金:1.32円/h、1速式
トラスコ品番114-9796
質量(kg)5.4
出力(W)50
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35
縦(mm)349
横(mm)378
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。
極数(P)4
大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平気3dB~7dBの低騒音化を実現しました。
AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。
ハネ径(cm)30
仕様標準消費電力料金:2.43円/h、1速式
トラスコ品番114-9759
質量(kg)5.4
出力(W)50
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35
縦(mm)349
横(mm)378
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
電圧(V)200
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
関連キーワード