頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。
錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。
畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用
刃幅(mm)125
切刃長さl(mm)285
寸法(mm)1050
全長(mm)1050
質量(g)1090
刃の厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。軽く扱いやすいアルミ柄。腰を曲げずに作業できるロングサイズの柄は楕円形です。刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。
全長(mm)1490
柄長さ(mm)1360
刃幅(mm)130
刃長(mm)240
トラスコ品番770-0253
質量(g)850
1本
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。
全長(mm)1060
先幅(mm)113
トラスコ品番818-4420
材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ
質量(kg)1.15
高さ(mm)205
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに
全長(mm)1050
頭部幅(mm)80
頭部長(mm)200
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.7
1本
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)130
頭部長(mm)180
材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
質量(kg)1.1
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。
全長(mm)390
先幅(mm)(丁能)76、(備中)85
刃高(mm)234
トラスコ品番335-4202
質量(g)450
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業
全長(mm)1050
爪数3本
先端幅(mm)170
爪長さ(mm)220
質量(kg)1.9
トラスコ品番177-6533
材質(柄)木、(爪)スチール
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
刃の角が丸い為、プランターを傷つける事がありません。
刃は全身焼入れをしていますので超強力です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使用していますのでがたつきません。
柄にアルミパイプを使用している為、軽くバランスが良いので長時間使用しても疲れません。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットし、ゆるみません。
全長(mm)325
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
クサビもLクサビも付いた小さいながらも本格的な鍬です。しっかりと厚みのある丈夫な全鋼の刃に刃先をつけて土ささりを良くしてあります。片手でもしっかり掘れる軽い全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途植付け穴掘り、砕土。
柄長さ(mm)400
材質(柄部)天然木・木柄
材質(刃)全鋼
樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。
抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。
ヘッド部はステンレスなので、錆びにくいです。
用途土起こし、穴掘り
全長(mm)約400
タイプピッケル
刃幅(mm)50
柄長さ(mm)385
刃高(mm)240
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。
柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。
用途開墾・収穫
刃長(mm)230
柄長さ(mm)1050
材質(柄部)樫
先幅(mm)120
総質量(kg)2
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。
全長(mm)390
先幅(mm)76
刃高(mm)160
トラスコ品番335-4211
質量(g)360
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。
柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。
用途開墾・収穫
刃長(mm)286
柄長さ(mm)1050
材質(柄部)樫
先幅(mm)75
総質量(kg)1.9
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
押え金具付
用途硬い土掘り・土ならしに
材質(頭)S45C
全長(mm)約383
質量(g)約380
刃長(mm)バチ側:114、ピック側:90
材質(柄部)自然木
アズワン品番64-4064-11
先幅(mm)バチ側:42、ピック側:7
1丁
¥989
税込¥1,088
当日出荷
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。
全長(mm)1070
先幅(mm)125
トラスコ品番818-4421
材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ
高さ(mm)215
質量(g)850
1丁
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
土をならすときや、ほぐす時に最適です。軽量で使いやすい為、お子様だけでなく女性にもおすすめです。
用途ガーデニング用に。
寸法(mm)840×210×50
質量(g)505
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ