285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mont Blanc(モンブラン)長柄草取りフォーク
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。
全長(mm)1350 刃幅(mm)75 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。 フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)90 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
529 税込582
当日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450 刃幅(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

ホウネンミヤワキ草抜き付小鎌
畑の草取りやお庭のお手入れに! 雑草が抜けます。
刃長(mm)105 柄長さ(mm)240
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

192856 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

立って草削り、穴掘り、畑の畝作りに使用します。 切れ味がよく砥ぎやすいです。 畑の管理、庭の除草に便利です。
用途草取り・土ならし、土おこしに 全長(mm)1360 トラスコ品番819-0918 材質刃:鋼材、柄:木 質量(kg)1 刃渡り(mm)240
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm)150 材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下 材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

194080 金象印 らくらく草はぎピーラー 伸縮アルミP柄 浅香工業 動画あり
薄刃、窓あき形状なので土の抵抗が少なく、両面で草取り作業ができる さびにくいステンレス鋼(熱処理済み) 軽くて持ち運びに便利な伸縮式アルミP柄
用途草削り作業 トラスコ品番819-3360 材質(頭)スチール/ステンレス鋼/(柄)アルミ/PVC(グリップ) 全長(mm)820~1320 質量(g)510 先幅(mm)145
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 立ったまま楽々作業ができる! 作業しやすいロング柄 草削り・草取りなどに サビにくいステンレス柄
全長(mm)1000 質量(g)約160 刃先(mm)95
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060 材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm)100
1個
1,998 税込2,198
欠品中

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480 質量(g)500 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

全鋼 草取鎌 モノタロウ 動画あり
除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約220 質量(g)約60 刃長(mm)約85 柄長さ(mm)約150
1本
229 税込252
当日出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)280 仕様鋼付 材質刃:刃物鋼、柄:木 幅(mm)120 質量(g)80 奥行(mm)30 刃の種別片刃
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。 使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。 刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)160 刃幅(mm)20 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
629 税込692
当日出荷

フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす! 細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。 地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。 草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。 フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。 球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。 グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業 材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン
1丁
829 税込912
当日出荷

爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、雑草を根から起して簡単に抜く事ができます。フック型の形状の為、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業 材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン 寸法(mm)260
1丁
999 税込1,099
当日出荷

先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取り用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)26 全長(mm)280 トラスコ品番249-4230 質量(g)80 刃の種別全鋼
1丁
889 税込978
当日出荷

少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け、根から引き抜けます。 前へ押して草を取るので、ねらった草を見ながら簡単に取れます。 刃の幅の草が一度で取れるので作業効率がアップします。 レイキ代わりに草をかき集めるのにもご使用いただけます。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 グリップは手にフィットし、力が入りやすく疲れにくい形状です。
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(柄部)軟質塩ビ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生の中の雑草、コケの中の雑草などを抜くのに便利です。特にゴルフ場のグリーンの小さな雑草を抜くのに最適です。 従来品と比較し、手にフィットしたデザインと割り込み口が細く先が薄いので小さな草を抜くのに大変便利です。
全長(mm)150 刃幅(mm)13
1個
359 税込395
当日出荷

細かい部分の草抜きに。 草をつかんで引き抜きます。 座り作業に最適サイズ。
用途除草作業用 全長(mm)170 刃長(mm)25 刃幅(mm)5 材質刃部:ステンレス柄部:樹脂(PP・TPR) 質量(g)80 材質(刃)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい所の除草作業に最適。
用途雑草抜き 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)プラスチック 質量(g)80 材質(刃)刃物鋼
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm)1210 材質刃部:刃物鋼柄部:木 質量(g)1240 刃長(mm)210 刃幅(mm)180
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
全長(mm)180 刃長(mm)70 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)ステンレス鋼
1個
289 税込318
当日出荷

雑草を刈り取る。
全長(mm)200 材質(本体)ステンレス特殊鋼 質量(g)50 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
409 税込450
当日出荷

立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用 刃長(mm)140 刃幅(mm)130 柄長さ(mm)900 全長(mm)970 材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木 質量(g)270 刃の種別鋼付片刃
1本
2,898 税込3,188
欠品中

BIGMAN(ビッグマン)草取鎌
雑草の刈取り・縄切にのこ目つき
寸法(mm)300×125×30 質量(g)92 タイプのこ目付 刃幅(mm)105 柄長さ(mm)240
1個
749 税込824
4日以内出荷

おばあちゃんの知恵 2cm未満の小さな雑草に。 指につける小さな除草用具。 ステンレス製でサビ・汚れに強い。 フリーサイズなので、指に合わせてサイズの変更可能。
寸法(mm)55
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石黒金属草取り名人
さして回して引き抜く
全長(mm)205 刃長(mm)95
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中厚タイプで硬いススキなども刈り取れます。研ぎなおしもでき、永くお使いになれます。昔ながらの手作りの大鎌です。
質量(g)240 規格中厚 柄長さ(mm)450 刃渡り(mm)175(呼び寸法195)
1個
4,288 税込4,717
3日以内出荷

厚手タイプでナタ鎌とも呼ばれています。細い竹も刈り取れます。研ぎなおしもでき、永くお使いになれます。昔ながらの手作りの大鎌です。
質量(g)295 規格 柄長さ(mm)450 刃渡り(mm)160(呼び寸法180)
1個
4,288 税込4,717
3日以内出荷

優良品草取り鎌
小型軽量で扱いやすい鎌。
用途草削り・草刈りに!! 材質(刃)全鋼 アズワン品番64-8927-10
1個
369 税込406
5日以内出荷

研ぎなおしもでき、永くお使いになれます。昔ながらの手作りの大鎌です。
質量(g)218 規格 柄長さ(mm)450 刃渡り(mm)175(呼び寸法195)
1個
4,188 税込4,607
3日以内出荷

モンブラン草取り楽だ
三本爪で草の根を起こし、上刃でつかんで確実に抜き取れます。 大きい株の草は三本爪を土に差し込んでテコで起こして抜くことが出来ます。 草取り楽だを横にしてトングでつかむようにして草を取ることも出来ます。 片手でらくらく手を汚さず草が取れます。 草を指でつかみ取る感覚で草取りが出来ます。 本体が軽く、はさむ力も軽いので女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。 毛虫や芋虫やナメクジのような害虫もつかんで捨てることが出来ます。
材質先端:炭素鋼(クロームメッキ仕上げ)、柄:ABS 寸法(mm)180 材質(刃)炭素鋼
1個
719 税込791
3日以内出荷

全長(mm)225 材質ステンレス刃物鋼/木
1丁
349 税込384
当日出荷

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 仕様(刃部)全鋼 材質刃部:S50C、柄:椿 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×265×40
1個
439 税込483
当日出荷

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。錆び強いステンレス製です。
用途草削り。 仕様(刃部)ステンレス 材質刃部:3CR13、柄:椿
1個
639 税込703
当日出荷