カテゴリ

  • 農具(1,509)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「農具 鎌」の検索結果

関連キーワード
1,512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌) 豊稔企販光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌)豊稔企販(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。 肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。 刃研もOKです。
用途かたい草刈り用。刃の種別鋼付
ねじり鎌 全鋼 千吉ねじり鎌 全鋼千吉(17件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌材質刃部:刃物鋼、柄部:木質量(g)160タイプ溶接型全長(mm)280刃長(mm)125
光山作 片刃薄鎌(萬作) 豊稔企販光山作 片刃薄鎌(萬作)豊稔企販(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
本鋼付です。 完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。刃の種別鋼付
両刃中厚鎌 千吉両刃中厚鎌千吉(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用柄長さ(mm)360仕様鋼付全長(mm)420質量(g)200奥行(mm)25刃幅(mm)40刃の種別両刃
全鋼 縄切鎌 モノタロウ全鋼 縄切鎌モノタロウ(10件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約240質量(g)約60刃長(mm)約105柄長さ(mm)約150
野菜鎌 BIGMAN(ビッグマン)野菜鎌BIGMAN(ビッグマン)
709税込780
1個
当日出荷
野菜の収穫・縄切に特殊鋼つき
寸法(mm)240×100×22質量(g)74タイプ野菜鎌刃幅(mm)105柄長さ(mm)150
ステンコンコン鎌 ホウネンミヤワキステンコンコン鎌ホウネンミヤワキ(9件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
土を削って草を根こそぎ除去!
刃長(mm)110
ステンヘラ型万能鎌(泥落し) ホウネンミヤワキステンヘラ型万能鎌(泥落し)ホウネンミヤワキ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃長(mm)90柄長さ(mm)600
両刃造林鎌 ホウネンミヤワキ両刃造林鎌ホウネンミヤワキ
7,498税込8,248
1本
当日出荷から8日以内出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
柄長さ(mm)1200
造林鎌 千吉 金造林鎌千吉 金(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用仕様鋼付刃の種別両刃奥行(mm)40
刃物クリーナー アルス刃物クリーナーアルス(81件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(320mL)
当日出荷
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5139種別合成洗剤(アルカリ性)サイズ90×50×197RoHS指令(10物質対応)対応
全鋼 鋸鎌 モノタロウ全鋼 鋸鎌モノタロウ(23件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
全鋼 小鎌 モノタロウ全鋼 小鎌モノタロウ(7件のレビュー)
229税込252
1本
欠品中
サイズが小さく、片手でも作業しやすいです。 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいタイプです。
用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約305質量(g)約100刃長(mm)約100柄長さ(mm)約270
全鋼 草刈鎌 モノタロウ全鋼 草刈鎌モノタロウ(16件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き モノタロウ両刃中厚鎌 抜け防止コブ付きモノタロウ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途硬い草、茎などの刈り取りに。 やわらかい草から硬い草まで万能です。 耐久性重視で刃研ぎしやすい。材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
泥おち太 ドウカン泥おち太ドウカン(44件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
背刃付ダルマ鎌 ホウネンミヤワキ背刃付ダルマ鎌ホウネンミヤワキ
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
畑の草取りやお庭のお手入れに!背にも刃がついています。
刃長(mm)130刃の種別鋼付
宝長久 鋸鎌 浅香工業宝長久 鋸鎌浅香工業(6件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途稲刈り作業・硬い草の刈り取り作業刃長(mm)175刃渡り(mm)160全長(mm)330材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)110寸法(横×縦)(mm)330×175
草取り・草刈り兼用鎌 千吉草取り・草刈り兼用鎌千吉(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用刃長(mm)120刃幅(mm)25全長(mm)280仕様鋼付材質刃:刃物鋼、柄:木幅(mm)120質量(g)80奥行(mm)30刃の種別片刃
全鋼 草取鎌 モノタロウ全鋼 草取鎌モノタロウ(10件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
WS 錆取りジェルスプレー PROSTAFF(プロスタッフ)WS 錆取りジェルスプレーPROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(400g)
当日出荷
金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適質量(g)488対応材質鉄、金属部品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物
刃物クリーナー 500ml詰替用 アルス刃物クリーナー 500ml詰替用アルス(61件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500mL)
当日出荷
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5147種別詰替用ボトル液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみポケットカマ 中林製作所折りたたみポケットカマ中林製作所(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
携帯しやすい折りたたみ式です。山菜採りや野菜の収穫に使えます。ロープ切断にも便利に使いこなせます。
刃長(mm)100刃幅(mm)21柄長さ(mm)140全長(mm)225材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/合成樹脂質量(g)約165
ヤスリ柄 浅野木工所ヤスリ柄浅野木工所(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
交換柄です
アルミ柄ステンレス刈払鎌 千吉アルミ柄ステンレス刈払鎌千吉(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
立ったまま投げ刈りができて作業楽に行えます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。アルミパイプ柄で軽量設計です。
用途除草作業用刃長(mm)195柄長さ(mm)900全長(mm)1000仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)アルミ質量(g)336刃の種別片刃、全鋼
ステンレス 鋸鎌 モノタロウステンレス 鋸鎌モノタロウ(48件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
光山作 草取鋸鎌 豊稔企販光山作 草取鋸鎌豊稔企販(5件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷
先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取り用。刃長(mm)120刃幅(mm)26全長(mm)280トラスコ品番249-4230質量(g)80刃の種別全鋼
カット鎌(鋼付) 松尾刃物製作所カット鎌(鋼付)松尾刃物製作所(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
プロにお勧めの本格派の草削り。もちろん一般の家庭用にも!硬い草、太い草に最適!削ると言うより、切るような感覚で楽に作業ができる。
用途畑、庭などの草削りに。全長(mm)280アズワン品番64-8283-76刃渡り(mm)110
ネジリつる首 全鋼 千吉ネジリつる首 全鋼千吉(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
除草、雑草退治に最適です。 耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。材質刃部:S50C、柄:椿
ステンレス草刈鎌 180mm E-Valueステンレス草刈鎌 180mmE-Value(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途草刈り鎌刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330全長(mm)380仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木質量(g)640刃の種別片刃、全鋼
伝説のノコギリ鎌 豊稔企販伝説のノコギリ鎌豊稔企販(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
”新波目”伝統の波目鋸刃と新技術による鋭利な刃付で最高の切れ味と耐久性を実現しました。
用途稲刈り草取り収穫用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335トラスコ品番798-4421材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)95
泥落としハンドブラシ E-Value泥落としハンドブラシE-Value(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
全体用、爪などの細かい部分用の2種類のブラシ付きです。
用途泥汚れ落としが楽にできます材質樹脂、ブラシ部:PVC質量(g)40
刃物クリーナー 100ml アルス刃物クリーナー 100mlアルス(7件のレビュー)
879税込967
1本(100mL)
当日出荷
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 100mlミニボトル。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5121種別本体液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス首長ネジリ鎌 村国ステンレス首長ネジリ鎌村国(3件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
用途草削り・草取り・雑草抜きに寸法(mm)303×130×43全長(mm)270質量(g)165刃長(mm)125刃幅(mm)45刃部硬度HRC48材質(柄部)漂白楢材質(刃)420J3アズワン品番64-4064-14
鉈鎌 千吉 金鉈鎌千吉 金(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち用刃長(mm)135刃幅(mm)50仕様鋼付刃の種別両刃
ステンレスコンバイン鎌 石黒金属ステンレスコンバイン鎌石黒金属(8件のレビュー)
839税込923
1個
欠品中
用途コンバインなど農機具の清掃に刃長(mm)105刃幅(mm)25柄長さ(mm)130全長(mm)600寸法(mm)600×60×25質量(g)225
豊稔両刃造林鎌 豊稔企販豊稔両刃造林鎌豊稔企販(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。刃研ぎもOKです。
用途山の下刈りや雑木など。林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に。刃長(mm)240刃幅(mm)50全長(mm)1350トラスコ品番367-9012質量(g)約890柄長さ(mm)1200材質(柄部)刃の種別鋼付材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
キングコンビ鎌砥 キング砥石キングコンビ鎌砥キング砥石
999税込1,099
1個
4日以内出荷
荒研ぎ用と中仕上用の砥石が一つになった鎌用両面タイプです。
用途かま・ナイフ・彫刻刀・アウトドア粒度#240/#1000寸法(mm)135×30×30砥材A系/特殊砥材
新型鋸鎌 金星新型鋸鎌金星
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
メーカー独自の製法鋸鎌
用途稲刈り・麦刈り・除草用に刃長(mm)170刃渡り(mm)165刃幅(mm)25全長(mm)340トラスコ品番474-7551材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
得得除草鎌 千吉得得除草鎌千吉(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
雑草を取る、雑草を削ります。雑草を取る、削るの2通りの使い方ができます。サビに強いステンレス刃です。作業性抜群の長柄タイプです。柔らかい草を逃がしにくいギザ刃付き刃です。
用途除草作業用。仕様ネジリタイプイカ型刃長(mm)110材質(柄部)材質(刃)ステンレス
...