107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に 材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ 幅(mm)235 全長(mm)655 質量(g)580 刃長(mm)165 切断能力(mm)12 使用目的剪定、刈込 切断対象生木、庭木 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm)650 刃長(mm)170 切断能力(mm)25 トラスコ品番342-9369 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的切り、刈り込み、剪定 切断対象太枝、庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

国産の鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分が握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。
用途刈込鋏。 材質刃部:S55C、柄:ナラ 全長(mm)690 質量(g)約988 刃長(mm)185 切断能力10mm 使用目的刈込
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650 質量(g)640 刃長(mm)165 材質(グリップ)樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 刃先スチール
1個
1,998 税込2,198
欠品中

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏 全長(mm)660 刃長(mm)170 切断能力(mm)10 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)600 使用目的刈込
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
全長(mm)655 刃長(mm)165 最大切断径(Φmm)15 トラスコ品番818-8029 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫 質量(g)795 柄長さ(mm)450
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 アルス 動画あり
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm)653 刃長(mm)180 切断目安(Φmm)生木6以下 仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式 トラスコ品番440-0372 材質高炭素刃物鋼 質量(g)780 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 適合替刃KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

植木の剪定などオールラウンドに使える刈込鋏
用途園芸用 全長(mm)650 刃長(mm)160 質量(g)800 使用目的園芸用
1個
1,498 税込1,648
欠品中

お庭周りの掃除に最適なクマデです。庭の隅や草引きの後始末、植木の間のお掃除が楽々できます。
用途クマデ。 材質(本体)
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)680 寸法(mm)H450×W100×D70 質量(g)240 刃長(mm)200 先幅(mm)330
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

八ツ矢工業草かきくまで
除草に便利な草かき付きミニくまで。
仕様鋼線形状:丸線 材質線/2.2Φ鋼線、柄/木 幅(mm)広げて/330、せばめて/100 全長(mm)最長/680、最短/480 質量(g)約290 爪数10本
1本
1,398 税込1,538
欠品中

爪部はスライド調整ネジにより使用シーンに合わせて幅を変更出来ます。
用途狭い場所での収集作業や生垣、植え込み等の掃除、落ち葉かきなどに。 材質爪部/ステンレス、柄部/アルミパイプ 全長(mm)最小/495、最大/685 質量(g)220 頭部幅(mm)先幅:最小/90、最大/300 爪数10本
1本
759 税込835
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

日本の職人による手打ち鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分がより握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。柄の表面処理はロウ引きで、持ちやすく手に馴染みやすい仕上がりです。
用途刈込鋏。 全長(mm)690 刃長(mm)195 材質刃部:55C、柄:本樫 使用目的刈込
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

切れはバツグン。身近に使う優れもの。
全長(mm)670 刃渡り(mm)170 最大切断能力(mm)15 仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付 材質安来鋼白紙
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

切れはバツグン。身近に使う優れもの。 白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm)180 全長(mm)690 刃渡り(mm)180
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽いアルミ柄タイプの刈込ばさみ(約580g)。
用途庭木の刈り込み作業に。 全長(mm)650 質量(g)586 切断能力(Φmm)10 刃渡り(mm)165
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

庭木等のお手入れに。錆びにくいステンレス刃採用でお手入れ簡単!
刃長(mm)150
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。
全長(mm)665 刃長(mm)145 最大切断径(Φmm)約5 質量(g)800
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

軽やかに刈込作業!!超軽量タイプ!!。軽量パイプ柄で疲れにくい。
用途庭木の剪定作業に。 切断能力(Φmm)10(生木)
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 鎌より安全で楽に作業できます 雑草刈り用に設計された専用鋏。 L型首・バネ付で安全作業!
全長(mm)680 質量(g)850 有効切断能力(mm)8 刃先(mm)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

3段伸縮柄シリーズ 使いやすい長さに調節 サビにくいステンレス製 よく切れる万能波刃
全長(mm)490~875 質量(g)165 柄長さ(mm)400~800
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】。超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!。・包丁で切るようなキレイな切り口!。包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、。枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。・太い枝もテコの力で軽々切断!。ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!。女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。・剪定後の後処理にも大活躍!。剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。
切断能力(mm)生木30
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。高硬度ステンを仕様しているので、切れ味抜群で永切れします。先端まで刃が付いているため、細かい作業にも適しています。錆にも強く、開封鎌、紐やバンド切りにも使用できます。
用途作物の収穫作業。 材質刃部:ステンレス(1k-6) 柄:木 全長(mm)670 質量(g)180
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適!
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミパイプ+木柄のため丈夫で軽い! 木柄が手によくなじむ。 切断能力12mm。
全長(mm)650 刃長(mm)180 質量(g)650
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 庭木・生け垣などのお手入れに
全長(mm)650 質量(g)約820 有効切断能力(mm)10 刃先(mm)150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用
全長(mm)665 刃長(mm)145 質量(g)920
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

材質刃:ステンレス 全長(mm)650 オレンジ 刃長(mm)150 呼び寸法(mm)150 切断径(mm)15(季節や木の種類、状態により変化あり) 使用目的剪定に 切断対象庭木、生垣
1個
1,688 税込1,857
翌々日出荷

総焼入れ
全長(mm)660 質量(g)約730 有効切断能力(mm)12 刃先(mm)165
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

sita(サイタ)全鋼焼柄刈込鋏
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 庭木・生け垣などのお手入れに。
刃先(mm)150
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。 太枝切付ハサミです。
用途細い枝から少し太めの枝まで 全長(mm)680 刃長(mm)180 切断能力(mm)25 仕様450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工 トラスコ品番769-9891 材質刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫 切断対象少し太めの枝、細い枝
1丁
7,998 税込8,798
8日以内出荷

高級感ある焼木採用!
用途庭木等のお手入れに。 全長(mm)約655 柄長さ(mm)約450 使用目的お手入れ 切断対象庭木等
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

ゴールデンスター庭木鋏・鋭型
さびに強い無電解メッキ仕様です。 茂みの中の葉刈り、枝切りに適した鋭刃タイプです。
用途庭木・生垣等の刈り込み用。 全長(mm)665 刃長(mm)165 切断能力(mm)15 トラスコ品番248-8574 質量(g)850 材質(柄部)天然木 使用目的刈り込み 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,798 税込5,278
4日以内出荷

3段伸縮柄シリーズ 使いやすい長さに調節 サビにくいステンレス製 1丁4役:抜く・削る・集める
全長(mm)490~865 質量(g)195
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

3段伸縮柄シリーズ 使いやすい長さに調節 サビにくいステンレス製 1丁2役:軟らかい草に直刃、硬い草に波刃
全長(mm)465~845 質量(g)170
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。 全長(mm)660 刃長(mm)165 刃渡り(mm)140 切断能力(mm)(生木)約20 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1 柄長さ(mm)450 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,198 税込5,718
3日以内出荷

手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 太枝が無理なく切れる
全長(mm)670 質量(g)約1020 有効切断能力(mm)10 刃先(mm)165
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

2段階伸縮柄シリーズ サビにくいステンレス製 立ったままらくらく除草 1丁2役:柔らかい草に直刃・硬い草に波刃
全長(mm)675~1080 質量(g)235
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

調質焼入(ダブル焼入) 柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm)670 刃長(mm)165 材質(刃)ステンレス特殊鋼、(柄)樫 質量(g)810 柄長さ(mm)450
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷