ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
色ライトグレー
サイズフリー
特性突刺し防止
仕様3D縫製
幅(cm)17
全長(cm)38
表面人工スエード
質量(g/双組)240
生地(中生地)ポリエステルクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能高密度素材
1双
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様二段ロウ付け
刃形アール刃
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
こんなお得な商品も!

デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
種類電子天秤
表示形式デジタル
質量(kg)9.7
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)464
外形寸法W(mm)380
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)118
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様ロウ付け
刃形アール刃
刃厚(mm)2.2
板厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、
あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)350
高さ(mm)795~802
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)605
消費電力(W)0.03
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)DC6
計量皿寸法(mm)350×500
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式デジタル
電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。
細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。
また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。
シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。
鋸刃を折りたたんで収納できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)
折込可
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。
細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。
また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。
シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。
ベルトに通して携帯できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.6
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、
あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)350
高さ(mm)795~802
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)605
消費電力(W)0.03
ひょう量(kg)150
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)DC6
計量皿寸法(mm)350×500
目量(kg)0.1
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式デジタル
電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)
最大風袋量(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685
色シルバー、(持ち手:黒)
火口径(Φmm)25
付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
トラスコ品番836-2177
本体質量(kg)0.45
使用時間(分)約90
火炎温度(℃)1300
発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
定量計量作業に最適な機能を標準搭載
防塵・防水等級IP65準拠
文字高さ45mmの液晶表示
SUS製ベースカバーは標準装備
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)356
高さ(mm)552.5~572.5
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)494.5
消費電力(W)0.03
ひょう量(kg)32
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)DC6
計量皿寸法(mm)354×354
目量(kg)0.01
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式デジタル
電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)
最大風袋量(kg)32
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
定量計量作業に最適な機能を標準搭載
防塵・防水等級IP65準拠
文字高さ45mmの液晶表示
SUS製ベースカバーは標準装備
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)356
高さ(mm)552.5~572.5
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)494.5
消費電力(W)0.03
ひょう量(kg)32
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)DC6
計量皿寸法(mm)354×354
目量(kg)0.005
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式デジタル
電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)
最大風袋量(kg)32
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状
シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
全長(mm)305
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)430
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトに丸めて収納。楽々もち運び。
土・泥が詰まりにくいフラット底。
ゴム製品に比べ、長持ち。
ヌカルミでも靴が脱げづらく足にフィット。(ゴムバンド装着時)
用途農作業に最適
色ブラック
足幅2E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)外寸/37
材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏)、ゴムバンド付
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)440
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ長靴
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。
細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。
また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。
シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。
鋸刃を折りたたんで収納できます。
330mmタイプは伸ばすとその分長くなり高い枝まで剪定できるようになってます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)
刃長(mm)330
折込可
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
・耐久性が優れ、長持ち
・最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
・硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
・使用頻度や価格に応じて合成ゴム使用の「ホワイトロール」耐摩耗性に優れた「レッドロール」を取り揃えており、自由な選択が可能
・主軸用に「レッドロール」、副軸用に「ホワイトロール」でご使用いただくことで、ロールの入れ替えを必要としない、メンテナンスフリーロールとして使用可能
用途ライスセンターやカントリーエレベーターおよび一般農家でも連続して使用するような使用頻度の高い場合におすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。
レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!
また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
火炎温度(℃)1300
全長(mm)685
質量(kg)0.45(本体のみ)
使用時間(分)(RZ-860使用時)約90
発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:4.7(4000)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途高所の枝切り、果実の採収
全長(mm)1790
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)
仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム
材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製
質量(g)435
材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ
使用目的採収、枝切り
切断対象果実
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
適合替刃160PCC-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
JCSS校正証明書付き
製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ!
コンパレータライト付きデジタルはかり
3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。
出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。
容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き
「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能
使用しない時に便利な専用ケース付き。
重ねて収納可能
選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕
オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能)
表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)
計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
質量(kg)9.7
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)380
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)464
外形寸法W(mm)380
サンプル数(個)5(10個、20個、50個、100個切替可能)
外形寸法H(mm)118
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS430
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り
全長(mm)1800
刃長(mm)60
切断目安(Φmm)生木15
仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム
材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製
質量(g)420
材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ
使用目的枝切り
材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)
適合替刃180PCC-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定
刃長(mm)210
仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式
全長(mm)341
質量(g)本体:10/サヤ:70
ピッチ(mm)刃:6.0
表面処理刃:特殊
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)0.9
適合替刃SG-21-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定
刃長(mm)240
仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式
全長(mm)371
質量(g)本体:110/サヤ:75
ピッチ(mm)刃:6.0
表面処理刃:特殊
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)0.9
適合替刃SG-24-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード