107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。 重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質PE 均等荷重(kg)20 外寸(mm)520×365×305 フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。 材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。 持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。 果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。 通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。 PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。 材質PP 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305 質量(g)1400 積載荷重(kg)20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292 フタフタなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) スタッキング
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。 肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。 通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。 PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。 材質PP 質量(g)1950 積載荷重(kg)20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×308 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし スタッキング ネスティング
1個ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

【サイズ4展開】【帯電防止剤入】 多目的に使用できるメッシュコンテナです。 帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
ブルー 材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出荷・運搬用のため軽くて持ち運びしやすいトレイです。
長さ(mm)338 幅(mm)496 高さ(mm)80
1枚
128 税込141
当日出荷

特長衛生的で耐久性に優れたショッピングバスケットF-108・F-101は環境にやさしくリサイクル可能なポリオレフィン系樹脂を採用。帯電防止剤も配合されています。また、汚れやゴミが付着しにくいライト感覚なデザインと3色のカラーバリエーションが店内イメージをさらにアップさせます。
材質ポリオレフィン樹脂
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2 フタなし 外寸法・幅(mm)560 外寸法・高さ(mm)284 外寸法・奥行(mm)390 コンテナ種類メッシュ 有効内寸法・奥行(mm)475 有効内寸法・高さ(mm)247 有効内寸法・幅(mm)310
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)カゴ
関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.7MB) 図解NoMSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.14、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.34、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 カゴ_No.14、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.14、MSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.14、MS2200B-TR50 フレーム、薬剤タンク部品_No.14
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

心地いいバスタイムは小物選びから。 心地いいバスタイムは小物選びから。 一日の疲れをとるバスタイム。座り心地と、洗いやすさにこだわった風呂イスでリラックスバスタイム。
仕様●カラー:ナチュラル●サイズ:52.2×38×17Hcm●材質:ポリプロピレン アズワン品番67-9133-64
1個
709 税込780
7日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー RS-MM29
段積みがラクラク:容器の積み上げ、積み下ろしの為のスムーズなスライド機能を実現しました。内容物を傷めません:用途に合わせて、底面をアミ目とベタ面の2種類用意しました。内面は凹凸がない、フラットな設計により、内容物に傷がつきにくくなっております。予冷効果バツグン:メッシュ構造は通気性に優れ、商品の鮮度・品質を保持します。
用途青果流通用コンテナー フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)570×368×140 外寸(mm)600×395×160 内寸(mm)570×368×150 底形状アミ目 折りたたみ寸法(mm)600×395×45 圧縮荷重(N[kgf])9180[935]
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
6日以内出荷

果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。 重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
タイプスタッキング可 材質PE 耐荷重(kg)20 外寸(mm)520×365×305 フタなし
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GARDENAすべての手動手押し式芝刈り機に適合する集草かご。軽量、折りたたみ可能
用途グラスキャッチャー、収集かごとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/芝/リール式芝刈り機/手動手押し式芝刈り機/GARDENAグラスキャッチャー/集草かご/収納可/折りたたみ機能/工具/手間/組み立て/スペース/廃棄 材質プラスチック 質量(kg)1.28 容量(L)35-49 適合品番4027、4018、 4022、4025 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.2×59.1×39.7
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

野菜、果実の収穫、きのこ採りに大活躍! 手作り竹で軽くて上部で重宝します。
寸法(mm)Φ250×280
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

懐かしい昔ながらの天然素材のてみです。
寸法(mm)600 材質 奥行(mm)550
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ベルト付の収穫かごです。 野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。 なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。 水中ポンプのゴミよけにも最適。 あらゆる用途にご利用できます。
材質PE オレンジ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計) 徳用ビス箱が入るワイドスペース 積み降ろしに便利なサイド取手付 更に強度アップ!内側リブ設計 レジャー・日用品等多目的収納に便利 丈夫な高衝撃性コーポリマー使用
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし 材質耐衝撃性コーポリマー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノヴォレット専用の集草かご(オプション・別売)です。ノヴォレットの54、64、540N の機種に簡単に取り付けることができます。
容量(L)45
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)420 荷台寸法(長さ)(mm)110~125 荷台寸法(幅)(mm)420~620 ハンドル高さ(mm)720~890 タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)560
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MLM330DRG 330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330 刈込み高さ(mm)約20~75(8段階) タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き 回転数(min-1[r.p.m])4300 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

三甲(サンコー)サンテナーBタイプ
青果物にやさしい内面デザイン
用途農産物収穫用コンテナー 仕様B27T 適合カード差し(標準):カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺 使用方法例:農産物収穫用コンテナー 材質PP 形状底面:TP格子リブ 有効内寸(mm)552×252×180 外寸(mm)600×300×199 内寸(mm)560×260×189 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])24.19(2467) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MLM330DZ 330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ 動画あり
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330 刈込み高さ(mm)約20~75(8段階) タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 回転数(min-1[r.p.m])4300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

アウトサイダーは100V電源で動作する簡易外気導入システムです。外気を均一にハウス内に導入することで、ハウス外へ向けて空気の流れを作り出し、高温時のハウス内環境を改善します。ハウス内の熱い空気を、導入した外気で押し出すことでハウス内気温・湿度を下げるだけでなく、空気の流れによって植物の蒸散が促され、さらなる温度低下が期待できます。
用途農業用ハウス内への外気導入 セット内容送風機本体・フレキシブルダクト・穴あきダクト・かご・防虫ネット・S字フック・ゴムバンド 長さ(m)穴あきダクト:50 定格電圧(V)100 穴数ダクト:200 定格消費電力(W)(50/60Hz)300/400 関連資料(11.17MB) 使用面積(m2)1セット当たり(推奨):330 送風風量(m3/h)3570/3900
1組ほか
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MLM230DSF 230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)約10~55(8段階) タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時 質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン 連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷


1個
289 税込318
6日以内出荷

MLM230DZ 230ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ 動画あり
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)約10~55(8段階) タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 回転数(min-1[r.p.m])7000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時 質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン 連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナカゴ
部品名称ナカゴ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.84MB) 図解NoBSA-411S 希望付属品4 (切替ノズル 切替スイッチ ノズル各種)部品_No.28、CBM-300BD-K センタブーム部品_No.38、BSA-420S 希望付属品2部品_No.28、CBM-300BD-K 左ブーム (噴霧管)部品_No.26、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.26、BSA-411CS 希望付属品 4 (切替ノズル 切替スイッチ ノズル各種)部品_No.28、BSA-411AS 希望付属品 4 (切替ノズル 切替スイッチ ノズル各種)部品_No.28、BSA-411SG G-3 希望付属品 4 (切替ノズル 切替スイッチ ノズル各種)部品_No.28
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アミカゴ
規格160X260 部品名称アミカゴ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 図解NoBSD-6020LTP-W 付属品部品_No.35、BSD-5010LTP 付属品部品_No.26、BSD-5010LT 付属品部品_No.26、BSD-5020LTP-W 付属品部品_No.35、BSD-6010LTP 付属品部品_No.26、BSD-6010LT 付属品部品_No.26
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フジカゴ
規格NO.6 部品名称フジカゴ 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 図解NoBSD-5000L-1 給水装置部品_No.31、BSD-5000L 給水装置部品_No.31
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナカゴウケ
部品名称ナカゴウケ 関連資料(0.92MB) 図解NoP-3BN 噴霧管 ノズル部品_No.12
1個
639 税込703
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナカゴウケ
規格HS-294 部品名称ナカゴウケ 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.52MB) 展開図3(0.58MB) 展開図4(0.57MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.06MB) 図解NoSSA-G530 ノズル組立(新タイプ)部品_No.7、SSA-G530 ノズル組立(旧タイプ)部品_No.10、SSA-Z500DX 付属品部品_No.3、SSA-Z500DX-1 付属品部品_No.3、SSA-G650 ノズル部品_No.6、SSA-G530 噴頭部品_No.33、SSA-Z500DX-2 付属品部品_No.3
1個
449 税込494
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フンコウナカゴ
部品名称フンコウナカゴ 関連資料(1.04MB) 図解NoMHD17 本体,付属品部品_No.45
1個
179 税込197
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナカゴクミタテ
備考4~7フクム 部品名称ナカゴクミタテ 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.8MB) 図解NoSSA-Z550 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.3、SSA-G550 オプション(1)部品_No.8、SSA-Z500 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.3、SSA-E500DX オプション(1)部品_No.9、SSA-E540DX オプション-1(防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.9、SSA-Z500DX オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.3、SSA-Z500DX-1 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.3、SSA-E500DX-120 オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.3、SSA-E541DX オプション-1 (防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.3、SSA-E500KP オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.9、SSA-E500 オプション (1)部品_No.9、SSA-Z500-1 オプション1 (ノズル 防除ヘルメット)部品_No.3、SSA-Z601S オプション1 ノズル板、防除ヘルメット部品_No.3、SSA-Z500MA-2 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.3、SSA-Z500DX-2 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.3、SSA-Z601S-1 オプション1 ノズル板、防除ヘルメット部品_No.3、SSA-E501DX オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.3、SSA-Z500-2 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.3、SSA-G535 オプション(1)部品_No.8、SSA-Z500MA-1 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.3
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カゴ
部品名称カゴ 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoMSA615R4C-RV(13) オプション1部品_No.16、MSA415R8CG-RV(10) オプション2部品_No.13、MS415R4CF-1(10) オプション部品_No.25、MSA415R4CS-1(8.5) オプション部品_No.30、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.30、MS615R8CF-RV(13) オプション2部品_No.14、MS615R4CF-RV(13) オプション2部品_No.14、MSV415R2SL(10) オプション1部品_No.14、MSA515R4CS-1(10) オプション部品_No.30、MS615R4CF-RV(11.5) オプション1部品_No.16、MSA415R4C-125(8.5) オプション部品_No.16、MSA615R8CG-RV(11.5) オプション1部品_No.15、MSV515R2SL(10) オプション1部品_No.14、MSA415R8C-RV(10) オプション1部品_No.16、MSA415R8C-RV(8.5) オプション1部品_No.16など
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フンコウナカゴツキ
備考28,29フクム 部品名称フンコウナカゴツキ 関連資料(0.77MB) 図解NoMH5A ホンタイ部品_No.27
1個
429 税込472
7日以内出荷