6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉末から液体まで、手軽に計れます。目盛付。
種類手付ビーカー 材質PE(ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼニゴケをすばやく死滅させる事ができる非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤です。 速効性でしかも土壌中に入ると炭酸ガスと水に分解され自然物になります。 成分は炭酸化水素化合物で食品添加物としても使用されていますので、人畜には安全です。
用途ゼニゴケだけでなく、コケ類全般に効果があります。 10倍の水(250cc)に溶かしてゼニゴケが十分に濡れるまで散布してください。 または、不要な筆・布・スポンジ等に希釈液を十分しみこませ、ゼニゴケにこすりつけるように塗ってください。 剤形水和剤 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所 適合雑草ゼニゴケ 成分酢酸 散布面積(m2)約3.3用(1坪用) RoHS指令(10物質対応)対応 適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)74×26×116 農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(25g×2包)
519 税込571
当日出荷

RS PROホース RS PRO 5m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 25.6mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 9 bar。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 緑。長さ = 5m。補強 = あり。。RS Pro超弾性供給ホース. RS Pro軽量フレキシブルPVC供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。 丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、寒冷作業条件にも対応。天候の影響に対する優れた耐性を備えています。. 特長と利点. スムーズボアにより摩擦損失を最小限に低下 柔軟性、耐久性に優れ、丈夫で、寒冷作業条件にも対応 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 清掃が容易な滑らかな外面 標準色: 透明緑、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の供給や軽負荷吸引に最適です。農業、園芸、海洋、建設業界で人気の製品です。 このホースは、液体肥料、希釈薬剤、農薬を搬送できるため、農業用途に特に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 5m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 51mm。外径 = 59.8mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 6 バール。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 緑。長さ = 5m。曲げ半径 = 284mm。。RS Pro超弾性供給ホース. RS Pro軽量フレキシブルPVC供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。 丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、寒冷作業条件にも対応。天候の影響に対する優れた耐性を備えています。. 特長と利点. スムーズボアにより摩擦損失を最小限に低下 柔軟性、耐久性に優れ、丈夫で、寒冷作業条件にも対応 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 清掃が容易な滑らかな外面 標準色: 透明緑、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の供給や軽負荷吸引に最適です。農業、園芸、海洋、建設業界で人気の製品です。 このホースは、液体肥料、希釈薬剤、農薬を搬送できるため、農業用途に特に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 30m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 38mm。外径 = 46mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 6.5バール。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 緑。長さ = 30m。補強 = ありmm。。RS Pro超弾性供給ホース. RS Pro軽量フレキシブルPVC供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。 丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、寒冷作業条件にも対応。天候の影響に対する優れた耐性を備えています。. 特長と利点. スムーズボアにより摩擦損失を最小限に低下 柔軟性、耐久性に優れ、丈夫で、寒冷作業条件にも対応 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 清掃が容易な滑らかな外面 標準色: 透明緑、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の供給や軽負荷吸引に最適です。農業、園芸、海洋、建設業界で人気の製品です。 このホースは、液体肥料、希釈薬剤、農薬を搬送できるため、農業用途に特に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷