簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
抗菌処理を施してあります。
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用
種別使い捨て防じん
形状カップ型
排気抵抗(Pa)70以下
RoHS指令(10物質対応)対応
国家検定合格品DS2マスクです。接顔面には3次元形状のパッドが設けられており、様々な形状の顔にフィットします。アジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
質量(g)12.0
吸気抵抗(Pa)45以上
粒子捕集効率(%)80
国家検定合格番号第TM334号
使用限度時間(h)9.0
排気抵抗(Pa)45以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプお面式
指定防護係数4
農薬散布(粉剤,液剤)に安心して使えます。
形状は、取替え式マスクの形を基本に日本人の顔に合わせて設計しました。
装着時により良いフィット感が得られるよう、マスクの内側に伸縮する『折り曲げ部』を設けた全周接顔クッションを採用。
ブリスターパックに2枚入りで、お求めやすくなっています。
用途農薬散布用
質量(g)12
規格DS2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード