4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HD-8 手動式散粒機 8L 工進 動画あり
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 トラスコ品番775-8154 質量(kg)1.9 主な用途粒剤散布 アズワン品番64-6357-97 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タイプ肩掛式 散布幅(m)6~7 質量(kg)0.9 容量(kg)6~7
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。 モーター駆動の為、楽に散布ができます。 開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。 主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)10 散布幅(m)6.5(除草剤) 仕様肩掛式、電池式 使用可能方向左右60度範囲内調節可能 使用時間(時間)6(4本)、3(2本) 質量(kg)1.7 寸法(mm)275×220×430 電源単1乾電池4本または2本
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

HD-5 手動式散粉機 4.6L 工進 動画あり
粉状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)4.6 付属品延長パイプx2、Y型噴口、平枝噴口、蛇腹パイプ、多口噴口 トラスコ品番775-8162 質量(kg)2.5 主な用途粉剤散布 アズワン品番64-6357-96 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(2.0MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷