半自動用9L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
用途噴霧器用ホース。
材質PVC・真鍮・アルミ
種類半自動
ホース内径(Φmm)7.5
半自動用4L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
用途噴霧器用ホース。
材質PVC・真鍮・アルミ
種類半自動
ホース内径(Φmm)4.5
農薬から肥料散布まで幅広く使えます。
大容量のたっぷり散布。
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
粒剤を均一に散布できます。
散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。
ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。
手動式のため自分のペースで散布できます。
仕様散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール
質量(kg)3.6
種類手動式
タンク容量(L)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×42×53
回転数(回/分)ハンドル基準:85
散布幅(m)(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
1台
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。
ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。
手動式のため自分のペースで散布できます。
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)9
質量(kg)1.4
形式全面均一拡散式
ハンドル回転回数毎分80~100回転
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
散布幅(m)6
動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード