24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100 性質防滴透明
1巻
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。 流滴性に優れ、光を良く通します。 ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
1巻
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

【オーダー】 花野果蒼天 住化積水フィルム カスタマイズ可
住化積水フィルム【オーダー】 花野果蒼天
バランスの取れた、高性能POフィルム。
用途塗布型長期展張用農POフィルム 関連資料(0.14MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
449 税込494
7日以内出荷

パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

【オーダー】 バツグン5 タキロンシーアイ カスタマイズ可 動画あり
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO! 進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。 <耐イオウ性が向上!> 耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。 <防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!> 特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。 <省力でしかも経済的な被覆材!> 耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.15 関連資料カタログ資料(0.94MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
189 税込208
翌々日出荷

焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに 厚さ(mm)0.1 材質農PO系PE
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住化積水フィルム花野果蒼天 SUN-X
散乱機能を付与した コート型長期展張用農POです。 使いやすさと高機能を備えた長期展張フィルム『花野果蒼天』の梨地タイプです。
用途育苗ハウス、夏秋栽培用トマト 厚さ(mm)0.15 関連資料カタログ(0.7MB)
1枚
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

昭和パックススーパーバーナル
フィルムの内面に特殊な流滴剤をコーティング処理してあります。そのため「スーパーバーナル」は流滴持続期間が従来品に比べ飛躍的に延長されました。展張後に流滴剤を吹き付ける必要はありません。そのまま使えます。 最新の保温強化剤を使用することにより、トップレベルの保温性を実現しました。 多年連続展張が可能で、フィルムの張替え作業が削減される経済的な被覆材です。 初期透過性に優れ、防塵特性により、高い光線透過率を長時間保持します。 特殊な流滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。
厚さ(mm)0.15 長さ(m)100
1巻
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明 長さ(m)100
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 粘着タイプ強粘着
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


住化積水フィルムタフシェード涼香
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。 涼香『RYOGA』(ホワイト&ダークグレー)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス 厚さ(mm)0.15 関連資料カタログ(0.55MB)
1枚
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに シート長さ(m)50 透明 材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
厚さ(mm)0.5
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウスの裾に利用します。 これまでのフィルムに比べ、耐久性に優れており、初期性能が持続します。
長さ(m)100
1巻
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)ダイヤスター
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。
用途耐久無滴農POフィルム 厚さ(mm)0.15 長さ(m)1 関連資料(0.11MB)
1枚
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長期間にわたる連続展張が可能でありフィルムの張替え作業が削減されます。 流滴剤をコーティングすることで流滴効果が持続します。 特殊な流滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。 優れた保温強化剤を使用することによりトップレベルの保温性を実現しました。 優れた保温性を保持しつつ優れた透明性を実現。汚れにくく良好な光線透過率を持続します。
厚さ(mm)0.1 長さ(m)100
1巻
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タキロンシーアイバツグン5 UV
長期展張塗布型農PO”バツグン5”にUVカット性能を付与したフィルムです。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊な耐候剤を配合したことにより硫黄系農薬による劣化を軽減します。
用途農業用POフィルム、長期展張塗布型農PO 性能透明(直射光) 厚さ(mm)0.15 長さ(m)100 主な用途外張り用・サイド用
1巻(100m)
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住化積水フィルムタフシェード真白
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。 真白『まっしろ』(両面ホワイトタイプ)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス 厚さ(mm)0.15 関連資料カタログ(0.55MB)
1枚
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

住化積水フィルム花野果蒼天
バランスの取れた、高性能POフィルム。
用途塗布型長期展張用農POフィルム 厚さ(mm)0.15 長さ(m)1 関連資料(0.14MB)
1枚
469 税込516
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タキロンシーアイスカイロング5
耐久性に優れ、複数年の展張が可能です。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊樹脂をバランスよく5層構造へ配合し、優れた強度があります。
用途農業用POフィルム耐久性に優れた中期展張型農PO 性能透明(直射光) 厚さ(mm)0.13 長さ(m)100 主な用途外張り用・サイド用
1巻(100m)
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バツグン5 原反 タキロンシーアイ 動画あり
タキロンシーアイバツグン5 原反
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO! 進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。 ー 特長 ― ●耐イオウ性が向上! 耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。 ●防滴持続効果に優れた農業用POフィルム! 特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。 ●省力でしかも経済的な被覆材! 耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.15 長さ(m)100 関連資料カタログ資料(0.94MB)
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)