21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550 仕様矢印部分反射材使用 材質高密度ポリエチレン 奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内 材質ガルバニウム 幅(mm)300 高さ(mm)400 取付け方法カラーコーン取付
1枚ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

安価で・軽くて・丈夫 定番商品
寸法(mm)450×900 材質ABS樹脂 黄赤
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)450×900 材質ABS樹脂
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA983FT-70 材質アルミ 寸法(mm)500×300 質量(kg)1 径(Φmm)【裏面金具】165
1個
8,020 税込8,822
当日出荷

サインボード コーン用 モノタロウ 動画あり
用紙が収納できる便利なコーン用サインボードです。 一般的な三角コーンに被せるだけの構造になっています。 オリジナルデザインの用紙を作成することで、様々なタイプのサインボードに変更できるすぐれものです。 3辺にマグネットシートを貼っているので、簡単に中の用紙を交換することができます。 使用しない場合は、折り畳むことができますので、持ち運びや収納に便利です。
用途三角コーン、カラーコーン用 取付け方法カラーコーン取付
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1枚ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED矢印板 電池式 モノタロウ 動画あり
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用 寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450 材質アルミ、PC、ABS、SPCC 質量(kg)約4.0 使用電池単1電池×2個(別売) LED色 点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60 LED使用数(個)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導 寸法(幅W×高さH)(mm)756×450 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 電池単一電池2本(別売) 点灯方式点滅/流動 LED赤30個 点灯時間約30時間
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×650 仕様矢印部分反射材使用 材質高密度ポリエチレン 奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び簡単。折りたたみ時は薄型6cm。反射式。
寸法(幅W×高さH)(mm)650×650 奥行(mm)(開脚時)630、(折りたたみ時)60 表示サイズ(mm)(板)390×590
1台ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。 中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。 マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。 各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有) 折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式カラーコーン取付 材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙 寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)
1枚
2,998 税込3,298
欠品中

LED矢印誘導灯はコンパクト(3つ折り)にたためて持ち運びが便利です。矢印誘導灯、スリーブ、ベルトはそれぞれ取外しができます。流動式赤色点滅LEDと反射材が光って周囲に知らせます。防水チャック付き透明スリーブは、用途に合わせて用紙の入れ替えができます。本体にマグネットが付いているので車のボディ等の鉄製の物に装着でき、吊り下げベルトでパイプ等に取付け可能です。別売りの131021を使用すればB4サイズの表示も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。 仕様(矢印パネル)LED+反射 トラスコ品番353-8809 セット内容本体×1台、スリーブ×1枚、吊りベルト×2本 材質矢印パネル/ターポリン・PVC・ABS・PP、透明スリーブ/PVC・ABS、吊り下げベルト/ABS・PP 寸法(mm)(透明スリーブ)175×390 発光色:赤 質量(g)465 取付方式吊り下げ/マグネット 電源(矢印パネル)アルカリ単3乾電池×2本(別売) パネルサイズ(mm)(矢印パネル)240×450 連続使用時間(時間)(矢印パネル)約150 対応寸法(mm)透明スリーブ:128.5×364(B4二つ折り用紙まで対応)
1組(1セット)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

スリーブ用の吊り下げパーツ(2本入)です。
トラスコ品番818-4615 質量(g)20
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。パネルを180度回転して取付ができます。1台で左右どちらの方向にも誘導が可能です。(コーンは別売りです。)
用途誘導パネルとして 材質本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、フレーム:アルミ
1台
6,998 税込7,698
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1106050112 LEDアローシート グリーンクロス 動画あり
軽量・折りたたみ可能な矢印板。 収納・設置が簡単です。 ハトメで単管に設置可能です。 マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印 寸法(幅W×高さH)(mm)840×450 仕様赤地/白反射 材質ターポリン 内容矢印 使用電池単3電池x4本(別売り) アズワン品番64-6551-32 マグネット10個 LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。
材質アルミ 厚さ(mm)2
1枚ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。 遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。 判読性が一般的オレンジよる高い。 表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート(蛍光)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)