2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。入力エアー3倍に空気量を拡大する。
ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)3~16 接続方法カプラー接続 材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g)162 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 使用流体圧縮空気 ノズルねじ径PF1/8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷