ノズル取付口G1/8
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
奥まった所にある極々小さな穴に吹き付けが可能。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)1
接続口径G1/4
トラスコ品番319-9771
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)250
空気使用量(L/min)46
材質(ノズル)真鍮(先端部のみステンレス)
ノズル外径(Φmm)1.5
ノズルねじ径G1/8
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの清掃作業に最適。
ノズル長(mm)47
ノズル口径(Φmm)1
質量(g)250
空気使用量(L/min)58
ノズル外径(Φmm)3
ノズルねじ径G1/8
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)47
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番805-0860
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
空気取入口G3/8
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口G3/8
ノズル長(mm)100
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番805-0589
材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)
全長(mm)190
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
関連キーワード