こんなお得な商品も!
ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層
色ベージュ
圧力0.3Mpa以下
最小曲げ半径(mm)120
使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 )
種類樹脂管
材質耐熱ポリエチレン( PE-RT )
呼び径10A
長さ(m)50
仕様アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。
材質架橋ポリエチレン
サイズ10A
長さ(m)10
呼び径13
アズワン品番64-5123-72
1巻
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用
形状ツイン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
呼び径10A
内径×外径(Φmm)10×16
最小曲げ半径(mm)100
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下
補強層合成繊維(ポリエステル)
材質(内層)PVC
材質(外層)PVC
1巻
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
ストレート接続
材質黄銅
1袋(2セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホースが柔らかくて曲げやすい。
国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用
材質PVC
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)65
色ミルキーホワイト
サイズ10A
長さ(m)25
使用圧力(MPa)0.25以下
使用温度(℃)80以下
アズワン品番64-5123-20
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品ニップル、パッキン
材質EPDM、TPE、黄銅
呼び径15A
接続方法ねじ込み式
こんなお得な商品も!
樹脂管用部品セット
モノタロウ
¥899
税込¥989
セット内容金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入]
適合10A樹脂管用循環アダプター
材質黄銅
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。
材質架橋ポリエチレン
セット内容エコユニーク×1巻、ユニオン継手×8個、継手用保温材×8個
サイズ10A
長さ(m)10
呼び径10
アズワン品番64-5123-68
1セット
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要
1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です
抗菌剤配合
呼び13
仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可
材質PVC
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)22.5
ホース外径(Φmm)22.5
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管
流体冷温水
材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ
外径(Φmm)16/(保温材)36
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)2
保温材厚(mm)10
熱伝導率(W/mk)0.40
質量(kg/m)(参考)0.11
仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない
呼び径(A)13
こんなお得な商品も!
ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~90
最高使用圧力(MPa)0.3
1巻
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~90
最高使用圧力(MPa)0.3
保温材厚(mm)3
1巻
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
本体4個、ノンアスPK:4枚、バンド:4個、六角ボルト1本
用途追い焚き配管等で使用
仕様黄銅継手
材質黄銅製
形状スリーブ
寸法10A
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)0~95
保温材厚(mm)10
呼び径10A
材質PE-RT
仕様信号線なし
長さ(m)50
使用圧力(MPa)0.25以下
使用温度(℃)80以下
1巻
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途スマートホースを接続するときに使用します。風呂追い焚き配管専用
セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
セット内容バンド各2個
材質黄銅
サイズ10×R1/2
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10Aホース用。
材質(本体)黄銅
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品一人施工用フック棒付き
呼び径(A)10
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10A樹脂管用。
材質(本体)PPS樹脂
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き
呼び径(A)10
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。10Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品一人施工用フック棒付き
呼び径(A)10
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10A樹脂管用。
材質(本体)PPS樹脂
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き
呼び径(A)10
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品一人施工用フック棒付き
呼び径(A)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品一人施工用フック棒付き
呼び径(A)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。
壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。
安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m
適合管径(Φmm)26以下
取付穴径(Φmm)80
適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。SANEI T4205-86(ペアホース)用。
材質(本体)PPS樹脂
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き
呼び径(A)10
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。SANEI T4205-86(ペアホース)用。
材質(本体)PPS樹脂
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き
呼び径(A)10
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。SANEI T4205-86(ペアホース)用。
材質(本体)PPS樹脂
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き
呼び径(A)10
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。
壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。
安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×1.5m
適合管径(Φmm)26以下
取付穴径(Φmm)100
適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10Aホース用。
材質(本体)黄銅
仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品一人施工用フック棒付き
呼び径(A)10
1個
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。
サイズ10A×2
使用温度範囲(℃)80以下
寸法L1(mm)37
使用圧力(MPa)0.25以下
寸法L2(mm)24
関連キーワード