こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~90
最高使用圧力(MPa)0.3
1巻
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 )
種類樹脂管
材質耐熱ポリエチレン( PE-RT )
呼び径10A
長さ(m)50
仕様アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品ニップル、パッキン
材質EPDM、TPE、黄銅
呼び径15A
接続方法ねじ込み式
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20
トラスコ品番761-4985
対応冷媒種別3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~90
最高使用圧力(MPa)0.3
保温材厚(mm)3
1巻
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層
色ベージュ
圧力0.3Mpa以下
最小曲げ半径(mm)120
使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
ホースが柔らかくて曲げやすい。
国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用
材質PVC
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)65
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかッターで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質PVC
色白
流体冷温水
内径×外径(Φmm)13×23
使用温度(℃)1~80
最小曲げ半径(mm)120
圧力(MPa)0.3以下
こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要
1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です
抗菌剤配合
呼び13
仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可
材質PVC
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)22.5
ホース外径(Φmm)22.5
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質耐熱ポリエチレン管
タイプ信号線入
最高使用温度(℃)95
最小曲半径150R
1巻(50m)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
材質PE
保温材厚(mm)3
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)5
形状パイプ
長さ(m)10
長さL(m)10
1セット(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
13A(15A)ペアホースを直接固定できます
材質ステンレス
穴サイズ(mm)ビス:4
1個
¥72
税込¥79
6日以内出荷
保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m)50
材質架橋ポリエチレン管
寸法A(mm)13
寸法B(mm)21
1巻
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
10Aペアホース用サドルバンド
材質ステンレス
穴サイズ(mm)ビス:4
適合ホースSPH10W、BRK10W
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
呼び径10A
材質PE-RT
仕様信号線なし
長さ(m)50
使用圧力(MPa)0.25以下
使用温度(℃)80以下
1巻
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。
自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20
仕様残量表示付
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)0~95
保温材厚(mm)10
仕様メッキ仕様
適合ペアホース用
セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個
材質黄銅
取付ねじG1/2
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード