超ワイドな視界で運転にゆとりを
見えることで変わる運転
純正のバックミラーでは見えなかった場所が、見えるようになります。1400SRのOCTAGONミラーを取り付けるだけで。
後ろが広く見えることによって、後続車や追い越し車線の様子も確認できるようになります。確認ができることで、周りの車の動きを予測できるようになります。予測できることで、運転に余裕が生まれます。余裕が生まれることで、事故のリスクを減らせるのではないでしょうか。
厚さ(mm)1
材質スチール
寸法(mm)600Φ
材質アルミ
取付け方法ポール取付
取付方式ポール取付
取付方式穴2(上下各1)
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番814-9571
寸法(mm)400丸×1
質量(kg)1
日本緑十字社品番133300
1枚
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
厚さ(mm)1
区分道路
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付
材質鋼板(メラミン焼付塗装)
一目で分かる標識です。無反射タイプです。
用途駐車場や構内での使用(公道不可)。
表示内容指定方向外禁止
取付け方法本体上下2ヵ所穴アキ
材質スチール
質量(kg)1.5
縦(mm)600
横(mm)600
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
材質アルミニウム
付属品取り付けバンド×2組
寸法(mm)表示部:800×800
寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:60.5
一目で分かる標識です。
無反射タイプです。
質量(kg)1.5
取付穴本体上下2ヶ所穴アキ
取付け方法金具止め
視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に
材質鉄板
質量(kg)1.2
取付穴上1、下1
寸法(縦×横)(mm)680×400
取付け方法ボルト止め(ボルト別売)
厚さ(mm)0.8
取付穴径(Φmm)10
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
サイズ800mm三角×1mm
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質軟質ラミプレート
区分路面
質量(g)682
取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に
厚さ(mm)1.5
車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!
用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!
材質塩ビシート
寸法(mm)1)140×74(1枚)、2)93×93(2枚)、3)50×25(2枚)、計5枚
表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)
使用場所屋外/屋内
1セット
¥899
税込¥989
4日以内出荷
安全運転車である事を後方車両に周知します。
用途車両後方への設置に。
トラスコ品番243-1775
材質PVCステッカー
取付ステッカー
質量(g)12
縦(mm)100
横(mm)300
表示内容安全運転宣言
1枚
¥309
税込¥340
当日出荷
取付方式穴2(上下各1)
材質鉄板(普通山)(穴上1・下110mmΦ)
寸法(mm)680×400
質量(kg)1.1
関連キーワード