33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ非自動 水栓タイプ横水栓 使用地区寒冷地 適合場所一般水栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)固定130±5(壁から)
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

タイプ非自動 水栓タイプ横水栓 適合場所一般水栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)固定97±5(壁から)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


普通に使っていても節水効果があります。
仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品) 付属品ワンタッチノズル
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y11-20 送り座横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)送り座横水栓
掃除用流し専用
呼び径(mm)20 ハンドル形状三角ハンドル
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる。送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ。送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます
材質黄銅製クロームメッキ 形状ニップル
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材 材質ステンレス 関連資料(0.02MB)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


送り座ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)送り座ホーム水栓
呼び径(mm)13 シルバー ハンドル形状三角ハンドル 吐水口PY12J-64X-16
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
オートストッパー付
呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地
1個
4,288 税込4,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
7,300 税込8,030
翌日出荷


1個
10,600 税込11,660
翌日出荷


1個(1台)
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品) 付属品ツバ付ワンタッチノズル
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。 コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。
仕様送り座付 材質本体/青銅製クロームメッキ 寸法13
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。 コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。 スピンドル上部を取り外して水撃低減器スカット(MB93VS)も取付け可能です。
仕様送り座付 材質本体/青銅製クロームメッキ 寸法13
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径(樹脂管)13A 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトなので洗濯機の取付けに最適です。 送り座付きのため、水栓と壁のすきまを小さくすることができます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
仕様固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・壁面の給水栓用のねじ(Rpねじ)に直接使用できるためニップルのねじ込みが不要です。・コンパクトな送り座付で、壁穴を隠しながら出代がすくない設計です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)