3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 電圧(V)単相100 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 奥行(mm)415 電源(V)100 電源コード(m)約2.5 機能サーマルプロテクター内蔵 風量調整無段階切替 材質(羽根)アルミ 上下角度調整360°
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社ブラストファン
大きな室内空間の空気循環に最適です。上下方向の風向き角度が調整可能です。
用途暑さ対策・環境改善に。大きな工場や室内スポーツなどの空気循環などに。 奥行(mm)380 電圧(V)単相100 モータータイプ全閉型 電源コード(m)約2.4 電源プラグアースクリップ付き 材質(羽根)アルミ
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)