カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(163)
    • 送排風機(160)
    • フレキシブルダクト(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
    • 送風機(22)
  • クリーンルーム用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • スイデン(26)
  • 淀川電機製作所(19)
  • TRUSCO(6)
  • 静岡製機(16)
  • マキタ(3)
  • 藤田(6)
  • PROMOTE(5)
  • イチネンTASCO(1)
  • 西村電機(3)
  • J&S(5)
  • サンピース(17)
  • 鎌倉製作所(14)
  • 大西電機工業(8)
  • SPJR(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(5)
  • エスコ(4)
  • MEIHO(ワキタ)(4)
  • 新ダイワ(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
ダクト径(Φmm)
  • 200(1)
  • 230(11)
  • 250(1)
  • 280(6)
  • 300(1)
  • 320(14)
  • 330(1)
  • 400(1)
  • 420(1)
  • 500(1)
  • 520(1)
  • 600(1)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 0~30未満(20)
  • 30~60未満(23)
  • 60~100未満(18)
  • 100~200未満(9)
  • 200以上(29)
ハネ径(cm)
  • 10(1)
  • 20(11)
  • 21(1)
  • 25(6)
  • 27.2(2)
  • 28.8(7)
  • 29(4)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 45(5)
  • 49(1)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 61.8(3)
  • 62.6(3)
  • 75(3)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「送排風機」の検索結果

192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラストファン 日本緑十字社ブラストファン日本緑十字社
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
大きな室内空間の空気循環に最適です。上下方向の風向き角度が調整可能です。
用途暑さ対策・環境改善に。大きな工場や室内スポーツなどの空気循環などに。奥行(mm)380電圧(V)単相100モータータイプ全閉型電源コード(m)約2.4電源プラグアースクリップ付き材質(羽根)アルミ
ポータブルファン SPJRポータブルファンSPJR
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
・すぐれた安全性、耐久性安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれております。また電動機保護装置が標準装備されています。・握り手が丈夫で持ち運びラクラク使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。・高耐久・操作性にすぐれたスイッチ握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。・丈夫な回転羽根金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。・モニターには加熱保護機能を搭載(120℃)
用途溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出。快適な作業環境づくりに役立てることができます。換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込みます。電源(V)単相100コード長さ(m)約2.2
送風機 (強・弱) エスコ送風機 (強・弱)エスコ
32,500税込35,750
1個(1個)
翌日出荷
材質スタンド部分:スチール/本体部分:樹脂寸法(mm)520 (W)×280 (D)×500 (H)質量(kg)約7径(Φmm)ファン:350電流(A)強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45 (50/60Hz)電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)弱:34/42 強:55/58 (50/60Hz)電源コード(m)2騒音値(dB)約77/約75 (50/60Hz)回転数強 (50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱 (50Hz/60Hz):1240/1350回/分最大風量(m3/min)50HZ:71 (50Hz) 60HZ:78 (60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)50HZ:175 60HZ:192羽根寸法(cm)35アルミ3枚関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.92MB)
ブラストファン PROMOTEブラストファンPROMOTE
31,980税込35,178
1台
当日出荷
上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など電圧(V)単相100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ
送風機 新ダイワ送風機新ダイワ
302,980税込333,278
1台
3日以内出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
電源(V)三相200
送風機 新ダイワ送風機新ダイワ
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
仕様静圧(mmAq):40/50寸法(mm)長さ355×幅310×高さ379周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)370/540風量(m3/min)60/70騒音値(dB)78/82(A)乾燥質量(kg)18.2
チューブポンプ 友定建機チューブポンプ友定建機
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)質量(kg)35出力0.4kw×200V(三相)直径×長さL(Φmm×mm)【ポンピングチューブ】25×650吐出量(L/min)8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)358×350×497
チューブポンプ 友定建機チューブポンプ友定建機
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)排水処理(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)
送風機 ポータブル 5mダクト付 PROMOTE送風機 ポータブル 5mダクト付PROMOTE(1件のレビュー)
24,800税込27,280
1セット
翌日出荷
ダクト5m付き(320mmx5m)です。
用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
100cmビッグファン(全閉式) ナカトミ100cmビッグファン(全閉式)ナカトミ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年ハネ径(mm)100
125cmビッグファン(全閉式) ナカトミ125cmビッグファン(全閉式)ナカトミ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)羽根枚数4枚風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年風量調整なし材質(羽根)アルミ首振りなし
DCファンモーター 24V 119mm ミネベアミツミDCファンモーター 24V 119mmミネベアミツミ
7,698税込8,468
1個
予約販売
仕様●動作温度:-10~70℃●電圧 - 定格:24VDC●サイズ/寸法:119.0mm●幅:38.40mm●風量:3.34立方メートル/min●静圧:81.4Pa●ファンタイプ:DCファンモーター●ノイズ:46.5dB●RPM:3200RPM●リード端末処理:-●動作温度:-10~70℃アズワン品番68-2026-61
冷却ファン DC12V 東芝ホームテクノ冷却ファン DC12V東芝ホームテクノ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様●動作温度:-30~25℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:Φ125mm●幅:38.00mm●風量:0.015立方メートル/min●静圧:56.6Pa●ファンタイプ:軸流ファン●ノイズ:38.0dB●RPM:1600RPM●リード端末処理:-●動作温度:-30~25℃アズワン品番68-2058-20
薄型冷却ファン DC5V 東芝ホームテクノ薄型冷却ファン DC5V東芝ホームテクノ
639税込703
1個
5日以内出荷
ブラシレスDCファン DC12V 30mm ニデックコンポーネンツブラシレスDCファン DC12V 30mmニデックコンポーネンツ
1,598税込1,758
1個
予約販売
仕様●動作温度:-10~60℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:30.0mm●幅:10.00mm●風量:0.09立方メートル/min●静圧:23.0Pa●ファンタイプ:チューブ軸流●ノイズ:17.0dB●RPM:7000RPM●リード端末処理:リード線2本●動作温度:-10~60℃アズワン品番68-2033-51
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグTRUSCO(2件のレビュー)
29,180税込32,098
1台
当日出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
送風機”ジェットスイファン”用オプション スイデン送風機”ジェットスイファン”用オプションスイデン
1,080税込1,188
1組
当日出荷
適合本体SJFシリーズ
12Vファン&12Vケーブル 補強入 CUC(中国産業)12Vファン&12Vケーブル 補強入CUC(中国産業)
5,890税込6,479
1個
9日以内出荷
衣服内全方位に涼風スピード循環。360度サイクロン式排出形状の風量直結型のファン。プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造。手軽に汚れを掃除できお手入れ簡単。補強材入り高耐久接続ケーブル付。12Vバッテリー専用ハイパワーファン。12V専用バッテリーのポテンシャルを引き出すBIGモーター搭載モデル。
仕様●商品サイズ(幅×高さ×奥行):約106×106×50mm●商品重量:約120g●パッケージサイズ(幅×高さ×奥行):約139×275×53mm●パッケージ重量:約390g●素材:ポリカーボネート・TPU●付属:12V専用 高耐久接続ケーブル(補強材入り)●最大風量:3.9m3/min(65リットル/秒)●羽の枚数:7枚●ファンの寿命:目安 約2,000時間アズワン品番65-8963-60
ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,790税込1,969
1個
5日以内出荷
ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,790税込1,969
1個
5日以内出荷
仕様●定格電圧:DC12V●サイズ:30mm×30mm×10mm●使用電圧範囲:10.2~13.8V●定格電流:0.04A●最大風量:0.06m3/min●音圧レベル:13dB(A)●回転数:5500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-68
送風機 こでかファン 大風量タイプ スイデン送風機 こでかファン 大風量タイプスイデン
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。4Pモータの採用により風量が従来品(SJF-504A-1)よりアップしています。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番663-6552電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/289最大風量(m3/min)(50/60Hz)239/289本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×645×1014騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71.5ハネ径(mm)500
送風機 こでかファン 低騒音タイプ スイデン送風機 こでかファン 低騒音タイプスイデン
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番579-0102電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/410最大風量(m3/min)(50/60Hz)158/198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×858騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71ハネ径(mm)400
ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,890税込2,079
1個
予約販売
ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,790税込1,969
1個
5日以内出荷
アングルファン(こでかファン) スイデンアングルファン(こでかファン)スイデン
159,880税込175,868
1台
翌日出荷
ファン翼数4枚羽根径(Φmm)500
排水ホースセット 静岡製機排水ホースセット静岡製機
14,900税込16,390
1セット
翌々日出荷
バルブを回すとタンク内の水が排水されます。
適合機種RKF711・RKF723
RKF723用防塵フィルターマグネット無 静岡製機RKF723用防塵フィルターマグネット無静岡製機
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷
RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
RKF406用防塵フィルターマグネット無 静岡製機RKF406用防塵フィルターマグネット無静岡製機
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷
RKF406(α)用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
RKF723用防塵フィルターマグネット付 静岡製機RKF723用防塵フィルターマグネット付静岡製機
23,900税込26,290
1個
翌々日出荷
RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
RKF506用ボールガード 静岡製機RKF506用ボールガード静岡製機
20,900税込22,990
1個
翌々日出荷
ボールの衝撃から本体をガードします。
適合機種RKF506(α)
RKF406用ボールガード 静岡製機RKF406用ボールガード静岡製機
14,900税込16,390
1個
翌々日出荷
ボールの衝撃から本体をガードします。
適合機種RKF406(α)
自動給水ボールタップ 静岡製機自動給水ボールタップ静岡製機
6,900税込7,590
1個
翌々日出荷
タンクに取り付けて、水道と直結することにより、自動的に給水します。
適合機種RKF305・RKF306(α)・RKF406(α)
RKF406用防塵フィルターマグネット付 静岡製機RKF406用防塵フィルターマグネット付静岡製機
12,990税込14,289
1個
翌々日出荷
RKF406(α)用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
RKF7シリーズ用収納カバー 静岡製機RKF7シリーズ用収納カバー静岡製機
20,900税込22,990
1枚
4日以内出荷
RKF723・RKF711用の収納カバーです。保管時、ホコリから本体を守ります。
適合機種RKF723・RKF711
風洞型保護ネット75cm 広電(KODEN)風洞型保護ネット75cm広電(KODEN)
4,780税込5,258
1台
5日以内出荷
風洞型工業扇 KFZ751用8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
付属品取扱説明書質量(kg)0.15材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
風洞型保護ネット60cm 広電(KODEN)風洞型保護ネット60cm広電(KODEN)
4,480税込4,928
1台
5日以内出荷
風洞型工業扇 KFZ601用前後1セット同梱8ヵ所の面ファスナーで前後をしっかり固定
付属品取扱説明書質量(kg)0.1材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
風洞型保護ネット100cm 広電(KODEN)風洞型保護ネット100cm広電(KODEN)
4,980税込5,478
1台
5日以内出荷
風洞型工業扇 KFZ1001用8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
付属品取扱説明書質量(kg)0.2材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,990税込2,189
1個
5日以内出荷
仕様●定格電圧:DC5V●サイズ:17mm×17mm×8mm●使用電圧範囲:4.5~5.5V●定格電流:0.06A●最大風量:0.018m3/min●音圧レベル:15dB(A)●回転数:11000min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-62
ケーブルレスファン 1個 CUC(中国産業)ケーブルレスファン 1個CUC(中国産業)
2,890税込3,179
1個
8日以内出荷
ケーブルレスファン本体。接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。高出力を可能にするBIGモーター搭載。手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。
仕様●サイズ詳細:約H155×W106×D51mm●商品重量:約156g●素材:ポリカーボネート・ABS●最大風量:3.7m3/min(61リットル/秒) / 約2,000時間●羽枚数:5枚●DC差込:DC3.5×1.35mm●ファンの寿命:約1,000時間アズワン品番65-8962-13
Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック エスコΦ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラックエスコ
5,610税込6,171
1本
翌日出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製耐候性良好で屋外使用に強い上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂アズワン品番65-3898-06
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら