34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 奥行(mm)415 電源(V)100 電源コード(m)約2.5 機能サーマルプロテクター内蔵 風量調整無段階切替 材質(羽根)アルミ 上下角度調整360°
1台
29,180 税込32,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 電圧(V)単相100 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約38.5 電流(A)3.70/4.10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)329/385 風量(m3/min)658/678 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)75/76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220 風速(m/min)189/192 保証期間1年 ハネ径(mm)100
1台
59,980 税込65,978
欠品中

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約51.5 電流(A)5.83/8.92 電源(V)単相100(50/60Hz) 羽根枚数4枚 風量(m3/min)1530/1698 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)574/891 騒音値(dB)73/77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320 風速(m/min)179/206 保証期間1年 風量調整なし 材質(羽根)アルミ 首振りなし
1台
99,980 税込109,978
欠品中

羽根径60cmの大型ファンです。据付工事不要です。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策に最適です。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。上下角度調整±90度。3段階風量切り替え可能です。
質量(kg)18.3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)弱:156/190・中:172/210・強:215/260 風量(m3/min)弱175/214・中220/270・強250/302 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×280×750
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
159,880 税込175,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)600/720 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 騒音値(dB)75/81 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
259,000 税込284,900
6日以内出荷

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)430 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
269,000 税込295,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に 羽根寸法(cm)100 質量(kg)49 タイプ大型サーキュレーター 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900 回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020 羽根枚数3 モーター開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290 風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648 電源コード(m)3.2 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

大西電機工業スーパーウィン
大風量、低騒音、遠距離到達タイプ
質量(kg)65 出力1.5kW 電源三相AC200V 口径(Φ)600 風量(m3/min)320 相数
1台
269,000 税込295,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大風量の送風がさまざまなシーンで活躍!。指向性に優れ、風を的確な場所・位置に供給することが可能
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン外径(Φmm)626 風量(m3/min)430 質量(kg)65 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 電源コード1.25mm2、4C、10m 耐熱クラスB 極数(P)4
1台
特価
209,800 税込230,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)エアムーバー
空気を循環させて一年中快適な空間へ。 連暖房効果もアップします。 壁や床の乾燥などにマルチに活躍! サーミュレーターとしても使えます。
電圧(V)100 周波数(Hz)50/60
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適。低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。 ファン外径(Φmm)626 風量(m3/min)450/540 トラスコ品番792-9200 質量(kg)65 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 騒音値(dB)66/70 電源コード1.25×4×10[mm2×芯数×m] 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 耐熱クラスB 極数(P)6
1台
269,000 税込295,900
6日以内出荷

スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。 最大風量(m3/min)(50/60Hz)723/877 ハネ径(mm)700 トラスコ品番116-2383 材質本体:鉄 ハネ:アルミダイカスト 電源(V)3相200 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83 外寸法・幅(mm)1161 外寸法・高さ(mm)1314 外寸法・奥行(mm)755 出力(50/60Hz)(kW)1.52/2.49 標準消費電力料金(円/h)20.52(50Hz)、33.62(60Hz)
1台
339,880 税込373,868
4日以内出荷

新ダイワ送風機
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
電源(V)三相200
1台
302,980 税込333,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲に快適でソフトな風をお届け!。オートスイングルーバー付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。 ファン径(cm)90 風量(m3/min)600 電源(V)単相100 極数(P)8 出力(kW)0.4 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×737×1137 質量(kg)90 騒音値(dB)65 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×10 先端3Pプラグ 耐熱クラスE
1台
529,000 税込581,900
13日以内出荷

広範囲に快適でソフトな風をお届け!。風量調整機能付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。 す。 ファン外径(Φmm)900 風量(m3/min)990 電源(V)単相100 トラスコ品番792-9170 質量(kg)62 出力(kW)0.4 騒音値(dB)65 電源コード1.25×3×10 先端3Pプラグ[mm2×芯数×m] 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×567×1137 耐熱クラスE 極数(P)8
1台
309,000 税込339,900
19日以内出荷

60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策 材質ファン:アルミ 極数2P 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 連続使用8時間まで 角度調整範囲±85° 風量調整
1台
62,280 税込68,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載。低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm)60 風量(m3/min)202/242 電源(V)三相200 極数(P)6 出力(kW)0.75 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180 質量(kg)90 騒音値(dB)73 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
479,000 税込526,900
41日以内出荷

作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm)60 風量(m3/min)323 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180 質量(kg)90 騒音値(dB)81 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
469,000 税込515,900
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)290/350 電源(V)三相200 極数(P)6 出力(kW)0.75 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 騒音値(dB)71/76 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
279,000 税込306,900
6日以内出荷

省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)440 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195 質量(kg)82 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
349,000 税込383,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 標準装備のアルミハネは、溶剤や熱に強く、清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。 トラスコ品番247-7360 材質本体・羽:スチール、樹脂 型式軸流型 質量(kg)9.4 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])2800 使用圧力(MPa)0.4~0.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数6枚 風量(m3/min)200 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.45 ファン外径(Φmm)300 風量調整しぼりによる無段階 エアー接続日東工器製 20PM 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-29 コンプレッサー5馬力
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

広範囲に快適でソフトな風をお届け!。ベルトドライブ方式
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。 ファン径(cm)90 風量(m3/min)990 電源(V)単相100 極数(P)4 出力(kW)0.4 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×410×1130 質量(kg)78 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×10 先端3Pプラグ 耐熱クラスE
1台
249,000 税込273,900
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル 鎌倉製作所 動画あり
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm)80 風量(m3/min)760 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)2.2 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140 質量(kg)105 電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10 耐熱クラスB
1台
409,000 税込449,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。 標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。 トラスコ品番247-7361 材質本体・羽:スチール、樹脂 型式軸流型 質量(kg)7.7 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])3300 使用圧力(MPa)0.4~0.6 ハネ径(cm)20 羽根枚数7枚 風量(m3/min)200 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.35 ファン外径(Φmm)200 風量調整しぼりによる無段階 エアー接続日東工器製 20PM 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-28 コンプレッサー5馬力
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ファン外径(Φmm)600 風量(m3/min)50Hz/60Hz500/580 トラスコ品番819-6174 質量(kg)85
1台
319,800 税込351,780
欠品中

吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。 ファン径(cm)35 風量(m3/min)220/250 電源(V)三相200 極数(P)2 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730 質量(kg)40 騒音値(dB)79/84 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
289,000 税込317,900
8日以内出荷

KALE社のダイヤモンドシリーズのデザインはダイヤモンドのブリリアントカットから着想を得ており、工業製品としての実用性のみでなく倉庫や工場だけでなく商業施設等どこにでも設置できるように配慮された洗練されたデザインの製品です。 最新の高効率PMSMモーターを採用することにより、同規格の製品と比較し省エネ化・軽量化・低騒音化されており、風も非常に穏やかで春風のような気持ちのいいやわらかい風を届けます。
用途H鋼、I型鋼、コンクリート梁、丸柱形の梁などに設置可能 電圧(V)単相220 騒音値(dB)43 関連資料(0.33MB)
1台
709,000 税込779,900
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
最大風量(m3/min)312/378 その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。 トラスコ品番390-6507 質量(kg)17 摘要1速式 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 コード長さ(m)2 ハネ径(cm)50 消費電力(W)(50/60Hz)350/500 首振角度(°)87 最大風速(m/min)470/570 アズワン品番64-9622-08
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的。固定タイプ
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。 ファン径(cm)35 風量(m3/min)220/250 電源(V)三相200 極数(P)2 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630 質量(kg)42 騒音値(dB)79/84 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3 耐熱クラスF
1台
289,000 税込317,900
8日以内出荷

省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)350 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×806×1195 質量(kg)88 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
529,000 税込581,900
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)310/360 電源(V)三相200 極数(P)6 出力(kW)0.75 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195 質量(kg)82 騒音値(dB)62/67 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
349,000 税込383,900
11日以内出荷