33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケアネブライザ用送気ホース
適合品番NE-C28 アズワン品番8-8017-12 松吉医科器械コード23-2310-11
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

空気清浄パネルとバーサフロー(TM)送気マスクをつなぐためのホースです。空気清浄パネルと3M(TM)送気マスクをつなぐためのホースです。
オレンジ 外径(mm)14.7 内径(mm)8.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0193
1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷

一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に 仕様両端にメスユニオンナット付 適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4F トラスコ品番816-7283 適合機種SAM-AL15 質量(kg)5 長さ(m)20 外径(Φmm)16 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度上限(℃)70 内径(mm)8
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
ホース径(Φmm)8 使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合
1本
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。 セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K 質量(g)約1095 バッテリー稼動時間6.0時間
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

送気エアフィルタ Radexと供給側送気ホースを接続する径違いニップルです。供給側送気ホースとの接続に、おねじ取付け用プラグカプラー(ねじ径R1/2)をご用意願います。
質量(kg)0.2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。
仕様非防爆型、適合電動送風機105型 付属品肩かけベルト、腰ベルト付 タイプ半面マスクタイプ 電源(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。 作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。 自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm 付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本) 質量(kg)約2.5 容量最大100mL 電源AC100V 50/60Hz 消費電力51/45VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170 噴霧能力(mL/min)約3.5 アズワン品番8-9844-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9 電流(A)5.5 電力(W)500 風量(m3/min)2.1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 風圧(kPa)7.85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

重松製作所送風機HM-12-1
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。 仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド 適合規格JIS T 8153:2023 電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク 粒子捕集効率(%)98以上 指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

冷却、及び、加温機能を備えたレギュレーターです。一年を通して快適に作業頂けます。
用途送気ホースとの接続用。 電源不要 コネクタCEJN
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

エアラインマスク用空気清浄装置。コンプレッサから送られる空気に含まれる微細粉じんやオイルミスト等をろ過し、洗浄空気を送気する空気洗浄装置です。持ち運びが簡単、最大4人まで接続可能です。活性炭エレメントにより、臭気効果的に除去します。圧力計付き。エアラインホース接続用にハイカプラプラグも付属。
仕様接続可能本数:4本、供給源側接続部:G1/2オネジ 付属品ハイカプラプラグ×4
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷


AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付 仕様非防爆型、適合電動送風機105型 タイプハイスコープV型(面体) 電源(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
最高使用圧力(MPa)0.98 ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
付属品S-Lチェンジネジ付
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

重松製作所送気マスク
送気マスク用携行袋です。面体、腰バンド及びホースが収納できます。HM-12、225シリーズ用
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧ホースを効率よく安全に、コンパクトに収納。もちろん送気中の繰り出し、巻取りもかのうです。
長さ(m)対応:30
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ノズル方向60度自由旋回式。ボールノズル両吹タイプ。エアブロー装着。圧送専用型。両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮等省力化が図れます。
口ノズル径(mm)1.6スリット 質量(g)330 吹付パターン平吹用 空気消費量(L/min)160 (0.29MPa)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

LCスプリントイヤーパックは、下気道沈着に適した細かい粒子を効率よく発生させ、呼気時エアロゾルロスを抑制する吸気強調型ネブライザーです。LCプラスイヤーパックは、高い吸入効率と使いやすさ、自然な呼吸で薬液噴霧量を効率よくコントロールできます。LCスプリントジュニアは、乳幼児の細い気道に適した粒子を効率よく発生させ吸入時間の短縮が可能です。
仕様●入数:1セット●※一般医療機器です。●※煮沸消毒・蒸気滅菌可(送気ホースは蒸気滅菌不可)。●セット内容:LCスプリントネブライザー本体、インサート青、インサート赤、呼気バルブ付マウスピース、送気ホース、エアーフィルター(Pro用) アズワン品番8-6169-11
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷

乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル 質量(g)1900 電源AC100V(50/60HZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103 噴霧量(mL/min)0.4 アズワン品番8-8017-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007 槽容量(L)0.07 松吉医科器械コード23-2310-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,280 税込19,008
翌々日出荷

高い吸入効率と使いやすさ、自然な呼吸で薬液噴霧量を効率よくコントロールできます。
セット内容LCプラスネブライザー本体、吸気バルブ、呼気バルブ付きマウスピース、送気ホース、エアーフィルター 品名LCプラスイヤーパック アズワン品番8-6169-02
1セット
5,898 税込6,488
12日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5。メーカーシリーズ = 17。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 10 mm バーブRS Pro のこの空圧クイック接続カップリングコネクタを使用すると、パイプ、ホース、チューブを簡単に接続できます。汎用の産業用送気ライン用途に便利で、ソフトチューブ用のホースバーブ接続を備えています。 この産業用パターンコネクタは、さまざまな環境条件でしっかりとした信頼性の高い密閉を実現します。20 → +100 ° C の温度範囲での使用に効果的で、最大圧力は 35 bar です。ニッケルめっき黄銅構造は耐腐食性を備え、ニトリルゴムシールは確実な接続を確保してガス圧を一定に保ちます。この製品は片手で操作でき、シングルシャットオフ機能も備えています。 空圧クイックカップリングコネクタは、 Schrader Standard シリーズ及び Rectus 17 シリーズのコネクタと交換可能です。小型の空圧工具や歯科用機器など、さまざまな空圧システムに便利です。特長と利点. Schrader NW5 および Rectus 17 接続規格 . 10 mm ホースバーブ接続 .オスねじ .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルめっき仕上げの黄銅構造 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

乳幼児から小児に適したエアロゾル粒子径。カラフルな外見。PARIボーイJuniorは、乳幼児や小児患者に適したエアロゾルを生成し、適した付属品を装備しており、効果的な吸入治療を可能にします。乳幼児向けベビーマスクとベビーベント付き。
仕様●サイズ:W185×D150×H130mm●重量:約1.7kg●電源:AC100V 50/60Hz●流量:5L/分(ネブライザー接続時)●標準セット内容:吸入器本体、LCスプリントジュニアネブライザー(黄)、パリ・フレンズ、ベビーマスク(中)、ベビーベント、送気ホース、インサート(赤) アズワン品番8-6167-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000417 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

下気道治療に適した粒子を効率よく発生させ、吸入時間を短縮できます。噴霧ボタンを使って、自分のペースに合わせた吸入と連続噴霧の切り替えが可能です。マウスピースが使えない小児は、標準セットの小児用ソフトマスクで吸入が可能です。
仕様●サイズ(mm):185×150×130●重量(kg):約1.7kg●★入数:1個●吐出流量:5L/min(ネブライザー接続時)●噴霧粒子径:3.8μm(5μm以下62%)●噴霧能力:0.16mL/min●薬液ボトル容量:8mL●粘性の高い薬液の適合性:○●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:85W●コンプレッサー式●セット内容:吸入器本体×1、送気ホース(AC滅菌不可)×1、電源コード×1、インサート赤×1、LCスプリントネブライザー(インサート青)×1、呼気バルブ付マウスピース×1、噴霧ボタン×1、小児用ソフトマスク×1●※ソフトマスクをオートクレーブ滅菌(137℃)する場合は、必ず別売の滅菌用固定具(ソフトマスク用)をご使用ください。●※付属のソフトマスクの柄は指定できません。 アズワン品番8-6166-11
1個
34,980 税込38,478
12日以内出荷

仕様適正薬液量/約2~7mL※常温(23℃・65%RH)の場合、生理食塩水噴霧時・薬液の種類などにより異なります。 付属品ネブライザーキット×1組、吸水管・バッフル(予備用)×1個、送気ホース×1本、交換用エアフィルター×5個、マウスピース×1個、吸入マスク(小)×1個、吸入マスク(小)用アダプター×1個 質量(kg)約2.3 電源AC100V 50/60Hz 消費電力140VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×216×180 ボトル容量(mL)最大7 噴霧能力(mL/min)約0.4※(キャップ無し) アズワン品番8-8017-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000008 粒子径(μm)MMD約5(全噴霧粒子の約50%)※ 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
32,980 税込36,278
12日以内出荷