407件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135 質量(kg)4.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230 風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

小型、軽量で低価格な汎用送風機です。
用途工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用
1台
179,000 税込196,900
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターくま取りモータ 入力電圧(V)AC100 入力方式リード線導体部 材質(フレーム)アルミニウム 保護機能拘束時焼損保護機能 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)60×60 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
13日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
当日出荷

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)95 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500 風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

接続パイプ:Φ150mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)135 質量(kg)4.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230 風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファン外径(Φmm)600 風量(m3/min)50Hz/60Hz500/580 トラスコ品番819-6174 質量(kg)85
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。 電源単相100V 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25) ハネ枚数7 定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に。 トラスコ品番190-0058 風量(m3/min)82/97(50/60Hz) ハネ径(mm)288 アズワン品番64-7673-20
1台
68,900 税込75,790
当日出荷

流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。
用途乾燥機、集塵機、選別機などの通風用 機器の冷却用 一般送風用 ファンターボ
1台
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップ。熱中症予防対策に。ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
寸法(mm)約103×88×87 質量(g)304(付属品含まず) 電源バッテリー(9500mAh) 風速(m/s)弱:6.8/中:9.3/強:12.9 風量3段階(切替機能付き) 充電時間(時間)約6 使用時間(時間)弱:約16/中:約8.5/強:約5
1台(1台)
17,100 税込18,810
翌日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)送風ファンパッド
涼しさを羽織る!肩・首へ広範囲に送風!フルハーネス簡単装着(本製品をつけた状態のままで脱着が可能)!肩部もしっかり送風(汗ばむ肩部も涼しさをキープ)モバイルマッテリー仕様(市販のものでOK!予備ストックしやすい)!
用途夏の草刈り作業などに セット内容送風ファンパッドPD-7048・バッテリーTL115UK・ファンセットLX-6700FCML
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)送風ファンパッド(パッド単体)
涼しさを羽織る!肩・首へ広範囲に送風!フルハーネス簡単装着(本製品をつけた状態のままで脱着が可能)!肩部もしっかり送風(汗ばむ肩部も涼しさをキープ)モバイルマッテリー仕様(市販のものでOK!予備ストックしやすい)!
用途夏の草刈り作業などに セット内容送風ファンパッドPD-7048
1着
8,998 税込9,898
翌々日出荷

東洋物産 送風ファンパッド・保冷剤・リンクサス モバイルバッテリー専用ファンセット・多摩電子 モバイルバッテリーをセットしすぐにご使用いただけるようにセットしました。フルハーネス簡単装着・肩部もしっかり送風。モバイルバッテリー仕様。
用途暑さ対策。夏の草刈り作業にも セット内容送風パッドNO.PD-7048(単体)x1・保冷剤 NO.SP-7170DXx1・ファンセット LX-6700FCMx1・モバイルバッテリー TL115UKx1
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

熱中症予防対策に。ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、。汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
1個
17,098 税込18,808
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。コードレスで作業中ファンに最適。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
質量(g)2140 定格電圧(V)18 連続使用時間(分)弱:300(2Ah)~ 600(4Ah)/強:100(2Ah)~200(4Ah) 本体サイズ(mm)(L)255×(W)352×(H)347 風量調整強・弱 回転速度最大:2700(rpm)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。 ムースのもこもこ泡が送風ファンに密着し、びっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。 1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンの送風ファン洗浄剤 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤 セット内容リンス230mL、ムース260mL アズワン品番64-8296-72 商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84 ハネ径(mm)288 適合ダクト320mm 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)423 外寸法・奥行(mm)330 出力(50/60Hz)(kW)0.55
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。 トラスコ品番367-1988 羽根(Φmm)500 材質(羽根)鋼板 アズワン品番65-0555-83
1台
159,700 税込175,670
当日出荷

床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に トラスコ品番217-9060 質量(kg)15.3 出力(kW)0.3/0.39 電源(V)三相200 電源コード(m)2(プラグなし) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380 消費電力(W)(50/60Hz)300/390 最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5 材質(羽根)アルミ ハネ径(mm)288 標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
1台
68,980 税込75,878
欠品中

空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。 材質ハネ:アルミ 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源(V)単相100 羽根枚数6 最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40 ハネ径(mm)250 適合ダクト280Φmm 外寸法・高さ(mm)393 外寸法・奥行(mm)307 外寸法・間口(mm)360
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ファン外径(Φmm)400 トラスコ品番819-6172 質量(kg)35 電源(V)三相200V アズワン品番64-9622-81
1台
159,000 税込174,900
当日出荷

HOT&COOL DCモーター搭載モデル。高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン。・人感センサー搭載。・熱中症アラート機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱
幅(mm)320 質量(kg)8.8 高さ(mm)800 奥行(mm)320 消費電力(W)温風:1200 送風:40 コード長さ(m)約1.8 首振角度(°)180/90/45 風量調整送風時:16段階+TURBO タイマー1/2/3/4時間 特性二重安全転倒スイッチ 人感センサー
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)135 質量(kg)4.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230 風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
欠品中

床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。
用途暑気対策に。空気搬送に。換気に。 トラスコ品番190-0063 アズワン品番64-9332-92
1台
53,900 税込59,290
当日出荷