こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
小型、軽量で低価格な汎用送風機です。
用途工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)単相200
電源コード(m)1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)アルミダイカスト
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)95
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500
風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
特殊モーターの採用により省エネを達成しました。
小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。
ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm)320
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
質量(kg)9.4
周波数(Hz)50/60
電源(V)100(単相)
静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40
コード長さ(m)3
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77
電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32
出力(50/60Hz)(W)230/320
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
ファン外径(Φmm)450
トラスコ品番736-4229
質量(kg)14.5
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
ダクト径(Φmm)230
風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31
質量(kg)9
アズワン品番64-9333-04
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)35
付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)6.8
色アイボリー
材質(本体)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)アルミ+粉体塗装
30メートル先まで届く大風量。本体にコンセント装備で連結使用可能。しかもファン部分は360度回転可能。
吹き出し角度を360度調節可能。
真上にも真下にも吹き出し可能。
本体にコンセント装備で連結使用可能。
ダイヤル式風速切換。
省エネ設計の外付けモーター。
質量7.3kgの軽量設計。
積み重ね可能で収納時も省スペース。
質量(kg)7.3
コード長さ(m)6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×472×239
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
ファンが上下に傾斜可能で用途が広がります。外側のファンカバーはスチール製で厚く丈夫です。特殊モーターを採用し、省電力です。小型・軽量で、運搬・移動が楽にできます。吸気・排気側どちらにもダクトを取り付け可能で、送風・排風のいずれも使用できます。軽量・コンパクト設計で、持ち運びに便利です。
用途酸欠・窒息事故防止に。溶接作業時のヒュームの排気に。換気扇として冷気の供給にも。
トラスコ品番176-9604
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
消費電力(W)(50/60Hz)230/320
ダクト径(Φmm)320
ファン翼数7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77
ハネ径(mm)300
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)230
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気
色ブラック
電源(V)単相100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)
羽根枚数3
風量風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に。
トラスコ品番190-0058
風量(m3/min)82/97(50/60Hz)
ハネ径(mm)288
アズワン品番64-7673-20
1台
¥68,900
税込¥75,790
当日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。
角度調節可能なアングルタイプです。
工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に
トラスコ品番217-9060
質量(kg)15.3
出力(kW)0.3/0.39
電源(V)三相200
電源コード(m)2(プラグなし)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380
消費電力(W)(50/60Hz)300/390
最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5
材質(羽根)アルミ
ハネ径(mm)288
標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
1台
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
質量(kg)12
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84
ハネ径(mm)288
適合ダクト320mm
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)423
外寸法・奥行(mm)330
出力(50/60Hz)(kW)0.55
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。
トラスコ品番367-1988
羽根(Φmm)500
材質(羽根)鋼板
アズワン品番65-0555-83
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
ファン外径(Φmm)450
トラスコ品番736-4245
質量(kg)6
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。
用途乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
機器の冷却用
一般送風用
ファンターボ
ファン外径(Φmm)450
トラスコ品番736-4237
質量(kg)9.1
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。
材質ハネ:アルミ
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源(V)単相100
羽根枚数6
最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40
ハネ径(mm)250
適合ダクト280Φmm
外寸法・高さ(mm)393
外寸法・奥行(mm)307
外寸法・間口(mm)360
質量(kg)18.5
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)161/202/120/138
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/34.50/30/29.50
ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×808×559
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)900/900/745/676
公称出力(W)(50Hz/60Hz)110/110
羽根径(Φmm)220
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)137/206/94/116
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ファン外径(Φmm)600
風量(m3/min)50Hz/60Hz500/580
トラスコ品番819-6174
質量(kg)85
1台
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。
トラスコ品番423-0650
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)420/580
ダクト径(Φmm)320
最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)83/86.4
ハネ径(mm)288
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)393
外寸法・奥行(mm)307
標準消費電力料金(50Hz)11.34
標準消費電力料金(60Hz)15.66
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
低騒音
高効率
リミットロード特性
コンパクト
据付自由
取扱容易
用途ビルの空気調和、給・排気、換気用
工場の給・排気、換気用
各種機器の送・排風、冷却用
その他一般の送・排風用
形式全閉形(LFM4型専用特殊電動機)
取扱液清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)
設置方法天井吊り
構造(羽根車)斜流
材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品
材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
保護方式IP40(屋内)
効率IE1
使用場所屋内
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。
仕様ファン翼数(枚):4
トラスコ品番579-0102
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)270/410
最大風量(m3/min)(50/60Hz)158/198
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×858
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71
ハネ径(mm)400
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
ファン外径(Φmm)400
トラスコ品番819-6172
質量(kg)35
電源(V)三相200V
アズワン品番64-9622-81
より遠くまで送風を可能にした60cm大型ファン 送風機 60cm。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
質量(kg)20.5
電源(V)単相100 50/60Hz
消費電力(W)144/189(50/60Hz)
スイッチロータリー式
定格電流(A)1.61/1.93(50/60Hz)
ハネ径(cm)60
羽根枚数3
安全装置120度 5A(サーマルプロテクター)
電源コード(m)VCTF 0.75平方 約2.4
最大風量(m3/min)(50/60Hz)334/348(50/60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)189/207(50/60Hz)
保証期間メーカー:1年間
風量調整上下角度調整
材質(羽根)アルミ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)73×35×82
騒音値(dB)(50/60Hz)68/71
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.1
電圧(V)100
消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。大風量形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7
電圧(V)100
消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
1台
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.1
電圧(V)100
消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ