吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
ファン外径(Φmm)300
トラスコ品番494-6316
アズワン品番64-9622-80
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)単相200
電源コード(m)1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)アルミダイカスト
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
溶接や塗装の有害なガスやほこりの排気など。
塗装やワックス塗布後の乾燥などの送風作業に威力を発揮します。
4本のゴム付足で滑りを防止し、防音効果もあります。
※防爆構造にはなっておりません。
可燃性、爆発などの可能性がある現場では使用できません。
仕様モーター過負荷保護装置付
周波数(Hz)50/60
電源AC100V
電源コード(m)約1.8
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。
ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。
樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に
電圧(V)100
最大風量(m3/min)24.1/28.3
トラスコ品番828-0568
周波数(Hz)50/60
口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233
羽根枚数7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350
電動機出力(W)156/243
電動機の極数2P
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いろなシーンで使えます。
固定ダクトなどの設置できない場所での換気、送風などに便利です。
地下など、作業中における酸素欠乏・ガス中毒・窒息事故の防止に使用できます。
部分的な換気に使用できます。
用途換気、送風
材質(本体)スチール
材質(羽根)樹脂
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。
加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。
電源(V)単相100
電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びの楽なコンパクトタイプ。モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。下工事等の換気、酸欠防止に。
電圧(V)100
最大風量(m3/min)67/78
トラスコ品番827-8830
出力(W)400/600
周波数(Hz)50/60
羽根枚数7
電源コード(m)4.5 アース付き
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
特殊モーターの採用により省エネを達成しました。
小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。
ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm)320
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
質量(kg)9.4
周波数(Hz)50/60
電源(V)100(単相)
静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40
コード長さ(m)3
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77
電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32
出力(50/60Hz)(W)230/320
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)95
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500
風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。
用途暑気対策に。空気搬送に。換気に。
トラスコ品番190-0063
アズワン品番64-9332-92
1台
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
ダクト5m付き(320mmx5m)です。
用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)320/520
回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
本体質量(kg)11
風量(m3/min)64/77
圧力範囲(Pa)245/294
1セット
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥にもお使いいただけます。
ファン外径(Φmm)450
ファン径(cm)45
風量(m3/min)50Hz/60Hz155/171
エスコ品番EA897AY-3
寸法(mm)515×330×590
質量(kg)6
スイッチロータリー式(強・中・弱)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)9.7
消費電力(W)(50/60Hz)143/150
首振角度(°)左右60、上下3段階調節
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
直進性の高い風を起こすので、遠くまで風が届く送風機です。
水平から真上まで向けられる90度調節可能な風向角度により、広い範囲に空気の流れを作り出します。
寸法(mm)280×160×280
電源AC100V(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:23(強)・20(中)・17(弱)、60Hz:22(強)・16(中)・13(弱)
風量調整強・中・弱の3段階
1個
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
角度可変ができる送排風機
持ち運びに便利です
用途換気・攪拌・暑気払いに。
トラスコ品番185-4412
質量(kg)4.2
タイプ角度可変タイプ
電源(V)単層100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16
消費電力(W)(50/60Hz)50/65
ファン翼数6
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69
アズワン品番64-9333-06
外寸法・幅(mm)299
外寸法・高さ(mm)304
外寸法・奥行(mm)254
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気
色ブラック
電源(V)単相100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)
羽根枚数3
風量風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
持ち運びに便利なハンドル付きタイプ
ストッパー付きキャスター付(3個)
ファン外径(Φmm)450
ファン径(cm)45
風量(m3/min)50Hz/60Hz158/199
エスコ品番EA897AY-2
寸法(mm)530×550×800
質量(kg)9.1
スイッチ押しボタン式(強・中・弱)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)9.7
消費電力(W)(50/60Hz)135/170
首振角度(°)左右90、上下3段階調節
1個
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
電源(V)単相100
トラスコ品番446-1541
質量(kg)25.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44
消費電力(W)(50/60Hz)310/490
ダクト径(Φmm)(適合)320
ファン翼数5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80
ハネ径(mm)272
アズワン品番64-9622-39
1台
¥264,900
税込¥291,390
翌々日出荷
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
質量(kg)12
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84
ハネ径(mm)288
適合ダクト320mm
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)423
外寸法・奥行(mm)330
出力(50/60Hz)(kW)0.55
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。
トラスコ品番221-1793
材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト
出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)
外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37
消費電力(W)(50/60Hz)210/300
ダクト径(Φmm)適合:280
ファン翼数6枚
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77
電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2
ハネ径(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用です。
トラスコ品番114-9611
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz2~7.5/2~9
適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場
最大静圧(Pa)(50/60Hz)123
出力(50/60Hz)(kW)0.025
吐出口外径(Φmm)197
吸込口内径(Φmm)197
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
材質スタンド部分:スチール/本体部分:樹脂
寸法(mm)520 (W)×280 (D)×500 (H)
質量(kg)約7
径(Φmm)ファン:350
電流(A)強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45 (50/60Hz)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)弱:34/42 強:55/58 (50/60Hz)
電源コード(m)2
騒音値(dB)約77/約75 (50/60Hz)
回転数強 (50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱 (50Hz/60Hz):1240/1350回/分
最大風量(m3/min)50HZ:71 (50Hz) 60HZ:78 (60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)50HZ:175 60HZ:192
羽根寸法(cm)35アルミ3枚
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.92MB)
1個(1個)
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.35kW以下除く)
理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用に。
トラスコ品番114-9609
質量(kg)3.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.5~5.5/1.5~6
適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場
最大静圧(Pa)(50/60Hz)93
出力(50/60Hz)(kW)0.022
吐出口外径(Φmm)147
吸込口内径(Φmm)147
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。
材質ハネ:アルミ
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源(V)単相100
羽根枚数6
最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40
ハネ径(mm)250
適合ダクト280Φmm
外寸法・高さ(mm)393
外寸法・奥行(mm)307
外寸法・間口(mm)360
流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。
用途乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
機器の冷却用
一般送風用
ファンターボ
接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)35
付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)6.8
色アイボリー
材質(本体)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)アルミ+粉体塗装
モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。ポディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは 操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。軽量ポディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。
電圧(V)100
最大風量(m3/min)50Hz:47、60Hz:54
質量(kg)9.7
口径(Φ)305
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×395
電源コード(m)4.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
卓上タイプの送風機で、上下の角度調節を簡単に行うことができます。
寸法(mm)280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風速(m/min)強:約190/中:約125/弱:約100(強・中・弱3段階切替)
風向水平~垂直(5段階切替)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。
用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
低騒音型電動送風機は、特に効率の優れたエアーホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た新製品です。高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として機器組込用など巾広い用途に使用できます。
タイプ標準型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)エアホイルファン
吐出口可変方向3方向
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ