「送風機 100v 小型」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式薄型送風扇 ファミリー・ライフ充電式薄型送風扇ファミリー・ライフ
9,980税込10,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
どこにでも持ち運べる充電動式自動首振り扇風機厚さ約7.5cmの薄型&軽量設計で屋外や家の狭いスペースでも活躍!小型ながらパワフルな風量でしっかり送風!風量無段階調整自動首振り約90度、横置きもOKいざという時にも役立つ機能を搭載:スマホ2台を同時充電可能。LEDライト付き、3段階の明るさ調整とSOSモード搭載停電時・災害時・熱中症大容量バッテリー約8000mAh最大約37時間使用可能1年間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル(約1m)、ACアダプター、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)(約)1,120消費電力(W)最大18電源AC100V(50/60Hz)・DC5V/2A首振角度(°)自動:約90LEDランプ調光:3段階+SOSライト、動作時間:約80時間(弱)・約20時間(強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×7.5×28.5風量調整無段階調整送風設定ブラシレスDCモーター充電時間(時間)約5動作時間約37時間(弱)・約4時間(強)端子入カ・充電:USB-C安全機能自動電源OFF機能USB【送電】出力端子:USB-C×1、USB-A×1
パワフルファン<ボックス> リンレイパワフルファン<ボックス>リンレイ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。ラーグや工具を置ける便利なトレー付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ボックス>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。小物置きに便利なトレー付、75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
質量(kg)本体:15.7電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×590×820風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
パワフルファン<ハンディ> リンレイパワフルファン<ハンディ>リンレイ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。狭い場所でも扱いやすいコンパクトさです。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ハンディ>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製本体質量(kg)9.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×510×660風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
パワフルファン<スタンド> リンレイパワフルファン<スタンド>リンレイ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。片手で簡単に持ち運べるハンドル付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<スタンド>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。75mmの大径キャスターとハンドル付で移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz)/ 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製本体質量(kg)10.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×550×750風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
SMM3型マルチエースファン(直動形) エバラポンプ(荏原製作所)SMM3型マルチエースファン(直動形)エバラポンプ(荏原製作所)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
小型/軽量/薄形[小規模なビルの換気用、ロッカールーム、管理人室などの個別換気用、機器の組み込み用に最適]据付自由取扱容易
用途小規模なビルの換気用ロッカールーム、管理人室などの個別換気用機器の組み込み用その他一般の送・排風用仕様【構造(羽根車)】多翼極数4形式(SMM3型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(羽根車)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内
DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 sirocaDC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇siroca
17,000税込18,700
1個
5日以内出荷
【あなたの声がリモコン代わり】シロカの音声操作扇風機「ポチタマ扇」がリニューアル!より便利に、より使いやすく。1. よりストレスなく、スムーズに。進化した音声操作2. 室温に応じて送風する「みまもりモード」3. 見やすくなった台座のデザイン4. 「ふわビューン技術」により”静かでやさしい風”と”パワフルな風”の両方を実現5. 声で操作&2種類の音声で応える音声認識機能6. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)25コード長さ(m)1.8羽根枚数5首振角度(°)左右(自動):30/75/120、上下(手動):上90/下15機能風量切替:8段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88モード換気、おやすみ、リズム羽根寸法(cm)30
移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ ナカトミ移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプナカトミ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能冷房モード:16度から32度の設定可能除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)22ホワイト電源AC100V(50/60Hz)定格出力(kW)0.75電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)750/770使用環境温度(℃)約16から35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)410使用環境湿度(%)30から90騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
小型強力業務用送風機 エアームーバー BF531 BF531 エクセン小型強力業務用送風機 エアームーバー BF531 BF531エクセン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
・BF531は小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトタイプです。6台まで連結が可能なので広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。0/40/90度に角度変更ができるので壁面の乾燥など立体的な送風が可能です。・シロッコファン装備本機は幅の狭い羽根が多数取り付けられたドラム状のファンです。コンデンサ単相誘導モータを使用し、ロータのシャフトと同軸にしたシロッコファンが回転することで直交方向の風を送り出し空気の換気・循環を促します。・直交方向の風を起こし広い空間の換気と循環置く場所を選ばず空気の換気・循環に役立ちます。・風量切替3段階用途に合わせてお好みの風量を弱、中、強の3段階から選べます。
仕様積み重ね可能台数(台):3質量(kg)3.6電流(A)(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])風速切替:(50Hz)675/818/953、(60Hz)715/890/1088、風速切替:(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03コード長さ(m)6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×240×290風速(m/s)風速切替:(50Hz)10.1/12.6/14.3、(60Hz)9.8/11.4/14.5使用環境温度(℃)0~40連結数6台
衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌 マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌マルエヌ
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
場所を選ばず設置できる小型衣類乾燥機。ブルーLEDで乾燥ドラムを抗菌。つまみを回すだけの簡単操作。デュアル温度制御で安全設計。【温風運転モード】小物を短時間で乾かしたいときにおすすめ【送風運転モード】デリケート衣類の乾燥におすすめ。衣類を自然乾燥させた状態に仕上げたい時や長期保管した際についた臭いを取り除きたいときにもご使用いただけます【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:2~3枚、ベビー服の場合:2~3枚、ハンカチの場合:4~5枚、よだれかけの場合:4~5枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要材質ABS樹脂、ステンレス質量(kg)5.1消費電力(W)285電源AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準乾燥:1ヒーターPTC保証期間メーカー:1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×31×39
集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ SDG株式会社集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプSDG株式会社
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
(特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。
方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2
送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズ エスコ送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズエスコ
47,500税込52,250
1個
8日以内出荷
小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。 ※有毒ガスが高濃度で存在する環境では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●半面D型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具アズワン品番65-9284-15
送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズ エスコ送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズエスコ
36,000税込39,600
1個
8日以内出荷
小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません
仕様●仕様:1本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●半面D型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具アズワン品番65-9284-14
送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズ エスコ送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズエスコ
62,100税込68,310
1個
8日以内出荷
小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内の作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できませ
仕様●仕様:1本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●ハイスコープV型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具アズワン品番65-9284-16
工場扇三脚型アルミ羽根25cm 広電(KODEN)工場扇三脚型アルミ羽根25cm広電(KODEN)
5,980税込6,578
1台
5日以内出荷
ラウンドムーブ送風機構によるワイドな送風ワンタッチ折畳み脚コンパクトで持ち運び簡単小型ながらパワフルな送風シックなレトロブルー
仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):36/39●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):1.2/1.2付属品取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ材質羽根:アルミ、本体:金属質量(kg)約2.4羽根:シルバー、本体:レトロブルー風量(m3/min)50Hz/60Hz27/22定格電圧(V)単相交流100安全装置温度ヒューズ(130℃)電源コード(m)1.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1798/1632寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59×51.5×74~93風量(m/min)208/186(50/60Hz)安全規格PSERoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)25
AC100V/580W 送風機 送気マスク用 エスコAC100V/580W 送風機 送気マスク用エスコ
194,300税込213,730
1台
8日以内出荷
注意:長時間作業では送風機が過熱する場合がありますので、送風機を2台備えて交互に使用するか、エアラインマスクをご利用ください。 必ず空気供給量をご確認ください。小型で持ち運びに便利なハンディタイプです。AC100Vの電源で使用可能。電子ノイズ防止構造で、周辺機器の誤作動を防止。最大4人まで接続可能。※マスク、ホースは別売です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・580W●定格電流:5.2A●風圧:7.85kPa●風量:2.1m3/min●重量:約6.9kg●送風量:5段階調節●JIS T 8153準拠(※ただし、電源コードはJIS C-3306 ビニルコード準拠)●非防爆型アズワン品番65-9284-18
送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズ エスコ送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズエスコ
70,200税込77,220
1個
8日以内出荷
小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内の作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●ハイスコープV型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具アズワン品番65-9284-17
扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマーYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から5日以内出荷
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)15機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86風量調整7段階操作方法本体ボタン、リモコン首振り左右(自動)、上下(手動)切タイマー1/2/4時間
全閉式工場扇 スイデン全閉式工場扇スイデン
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り)
用途工場、倉庫の換気や送風に。幅(mm)420高さ(mm)410奥行(mm)420電源(V)単相100ハネ径(cm)35電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)38/51風量調整強中弱材質(羽根)樹脂首振り
エアムーバーミニ P-230AT Xパワーエアムーバーミニ P-230ATXパワー
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型軽量(4.7kg)ながら小型送風機の中ではトップクラスの風量があります。本体にコンセント(メス)を装備しているので、延長コードなしで連結して使えます。コードも6.1mと長いので、とても便利です。風量調節は3段階、俯仰角は4段階に調節可能です。4台積み重ねて収納が可能です。
トラスコ品番359-0417材質本体:PP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)161/222騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.6/64.8
3WAY電源デスクファン TOPLAND3WAY電源デスクファンTOPLAND
3,490税込3,839
1台
当日出荷
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
コードレス アウトドアファン TOPLANDコードレス アウトドアファンTOPLAND(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1台
当日出荷
バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。仕様最大送風距離:約6mブラック質量(g)370消費電力(W)11電源USB、乾電池ハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間角度調整範囲0-50度(手動)電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18風量調整3段階(弱・中・強)内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
産業用送風機 BJ-4041 コンパクトモデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-4041 コンパクトモデル鎌倉製作所
259,000税込284,900
1台
11日以内出荷
羽根径40cmの少し小さなモデル!コンパクトながら最大30m到達
用途小型工場扇では物足りない現場に。サーキュレーション効果も得られます。ファン径(cm)40風量(m3/min)140/170極数(P)4出力(kW)0.25本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×615×750質量(kg)35騒音値(dB)65/69耐熱クラスE
超小型スポットエアコン ハンディクーラー スイデン超小型スポットエアコン ハンディクーラースイデン
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。電源(V)100温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)送風機冷風側風量(m3/min)1.6冷房能力(kW)0.39消費電力(kW)0.25運転電流(A)3.8冷媒R134A冷媒封入量(g)100質量(kg)8.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255電源コード(m)2首振なし排熱ダクト有無別売
エアームーバー エクセンエアームーバーエクセン
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトで強力な業務用送風機です。 送風角度を3段階(0°、40°、90°)に変更できるので、立体的な空気循環を促進することが可能です。 6台まで連結が可能なので、広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。
用途建設や内装工事現場での循環・換気・乾燥などに、カーペットの洗浄後の乾燥や濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に、床面や壁面の乾燥・換気にトラスコ品番226-1839質量(kg)3.6外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)315外寸法・奥行(mm)240
気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付)日動工業
109,980税込120,978
1台
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100風量調整三段階切替式(強・中・弱)給水方式タンク貯水式風向上下120度(手動)/左右45度(自動)ケーブル長(m)5ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nmオゾン発生量(mg/h)9.3入力プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)10~50
遠心送風機 小型ターボファンKT テラル遠心送風機 小型ターボファンKTテラル
72,980税込80,278特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。
用途乾燥機、集塵機、選別機などの通風用 機器の冷却用 一般送風用ファンターボ
シロッコ型電動送風機(フランジ取付) 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付)淀川電機製作所
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)200吸気湿度(℃)200吐出口可変方向4方向
シロッコ型電動送風機(フランジ取付) 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付)淀川電機製作所
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
リモコン式壁掛け扇 マイコン式 アイリスオーヤマリモコン式壁掛け扇 マイコン式アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
7,590税込8,349
1台
7日以内出荷
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整切タイマー
壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ壁掛け扇 メカ式アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,190税込6,809
1台
当日出荷
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30機能風量調節・上下角度調節・左右首振り羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510消費電力(W)(50/60Hz)34/38首振角度(°)下40、左右80ホワイト質量(g)2600電源電圧(V)AC100風量調整3段階アズワン品番64-8929-17左右首振上下角度調整
送風機 三笠産業[工具]送風機三笠産業[工具](1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm)320風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54質量(kg)9.4周波数(Hz)50/60電源(V)100(単相)静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40コード長さ(m)3本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32出力(50/60Hz)(W)230/320
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。 ”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 ドレン抜き方向を回転可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)単相100V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 ”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 速結端子台付。 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)単相100V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。 ”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)単相100V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)単相100V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)単相100V
淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚) 淀川電機製作所淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)淀川電機製作所
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)150吸気湿度(℃)150吐出口可変方向3方向
淀川電機 シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚) 淀川電機製作所淀川電機 シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)淀川電機製作所
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吐出口可変方向3方向
小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) 日本エアーテック小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA)日本エアーテック
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上清浄度クラス100目安付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本仕様送風機/ACモーター材質(本体)帯電防止ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品動作表示灯LED
プレート型電動送風機 淀川電機製作所プレート型電動送風機淀川電機製作所(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から30日以内出荷
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら