カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • マスク(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「送風機フィルター」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシャワーブース ホーザンエアシャワーブースホーザン
499,800税込549,780
1個
翌日出荷
清浄空間の汚染対策に、設置・移設が簡単な可搬型エアシャワー。クリーンブースの入り口に設置し、入室者がまとった塵埃をクリーニング。簡単な組立て式で特別な工事は不要。軽量な本体はキャスター付きで、移設が簡単。クリーンルーム更衣室の前に設置し、更衣室内の塵埃低減にも。エア源に市販の送風機を使用、100Vのコンセントがあれば手軽に設置が可能。(本製品には送風機が必要です、別途お求めください。送風機とのセット品(CL-940S)もあります。)
付属品フットスイッチ(コード長2.5m)適合推奨送風機:株式会社スイデン SJF-300RS-1(または同等以上の能力を持つもの)材質【シート】強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm【フレーム】アルミ合金質量(kg)30(シート7+フレーム6+フィルターユニット17) ※送風機を除く風量(m3/min)吐出:7.1/7.7(50/60Hz)(推奨送風機使用時)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:20/22(50/60Hz)(推奨送風機使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×2200×1200ノズル樹脂製パンカーノズル×5捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
エアシャワーブース(送風機付) ホーザンエアシャワーブース(送風機付)ホーザン
519,800税込571,780
1個
翌日出荷
清浄空間の汚染対策に、設置・移設が簡単な可搬型エアシャワー。クリーンブースの入り口に設置し、入室者がまとった塵埃をクリーニング。簡単な組立て式で特別な工事は不要。軽量な本体はキャスター付きで、移設が簡単。クリーンルーム更衣室の前に設置し、更衣室内の塵埃低減にも。エア源に市販の送風機を使用、100Vのコンセントがあれば手軽に設置が可能。(電源100V仕様の送風機が付属します。)
仕様付属送風機:株式会社スイデン・SJF-300RS-1付属品フットスイッチ(コード長2.5m)材質【シート】強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm【フレーム】アルミ合金質量(kg)30(シート7+フレーム6+フィルターユニット17) ※送風機を除く風量(m3/min)吐出:7.1/7.7(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:20/22(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×2200×1200ノズル樹脂製パンカーノズル×5捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
マルテー 送風機用集塵フィルター 大塚刷毛製造マルテー 送風機用集塵フィルター大塚刷毛製造
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
送風機にフィルターを装着するだけで集塵をキャッチ!!簡単に素早く作業環境改善!集塵フィルター・活性炭フィルターの2種類のラインナップ。
用途集塵フィルター寸法(mm)約Φ320×約600
乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 Vケルヒャー
36,980税込40,678
1台
当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。フィルターは乾湿で交換不要(エコフィルター)、手を汚さず簡単に目詰まりを解消するフィルタークリーニング機能搭載です。
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
UVC除菌装置 豊田合成UVC除菌装置豊田合成
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。 安心・安全品質の空間除菌機 ~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~ 吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、 深紫外線を照射して除菌します。 送風の強さは3段階で調整可能。 吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を 照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。
仕様ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310定格電圧(V)100~240風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/minモード切替3段階モード(LOW/Middle/High)適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8色(本体)ホワイトアズワン品番64-9078-41フィルター交換目安約6000時間適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)
風速風量計(ピトー管式) エムケー・サイエンティフィック風速風量計(ピトー管式)エムケー・サイエンティフィック
33,980税込37,378
1個
当日出荷
ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。 風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。 DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。
用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種測定範囲風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa付属品チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×203質量(g)340電源006P(9V)電池×1(付属)精度風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃)分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa機能風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト
【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス【オーダー】バンナーA型クラレプラスチックス(2件のレビュー)
2,363税込2,599
1本
3日以内出荷
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。長さ(m)1~50特性耐寒、耐熱、帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質合成ゴム使用流体粉・粒体、鉄粉、温風呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
浴室用換気乾燥機天埋タイプ(二室用) 東芝キヤリア浴室用換気乾燥機天埋タイプ(二室用)東芝キヤリア
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
適合場所浴室付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W端子(SL)300V、20A
浴室用換気乾燥機天埋タイプ(三室用) 東芝キヤリア浴室用換気乾燥機天埋タイプ(三室用)東芝キヤリア
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
適合場所浴室材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板質量(kg)9.7電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W端子(SL)300V、20A
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100V SDG株式会社ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100VSDG株式会社
229,000税込251,900
1台
4日以内出荷
局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など電源(V)単相100集塵容量(L)6.9出力(kW)0.4材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×452×744
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V SDG株式会社ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200VSDG株式会社
229,000税込251,900
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など電源(V)三相200材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼
送風機用フィルター TRUSCO送風機用フィルターTRUSCO(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。長さ(mm)550使用温度(℃)60以下捕集効率(%)83本体生地厚さ(mm)20
ホースマスク 電動送風機 興研ホースマスク 電動送風機興研(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
HEPAフィルター 日本エアーテックHEPAフィルター日本エアーテック(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から5日以内出荷
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格KRM-AB2-F部品名称キャップ関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.44MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.39MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.02MB)図解NoBSA-950シリーズ 油圧機器1 オイルタンク,オイルフィルタ,バルブモジュール部品_No.28、SSA-アルフア1005MAT サブミッション取付部品_No.7、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.28、SSA-E602DX メインミッション取付部品_No.27、SSA-α1003MA-1 送風機駆動装置部品_No.76、SSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.7、SSA-α1003 送風機駆動装置(2008年9月~)部品_No.76、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.20、SSA-Z500 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.8、SSA-α604MA 送風機駆動装置部品_No.76、SSA-α604 送風機駆動装置部品_No.76、SSA-S611VT 送風機駆動装置部品_No.73、SSA-アルフア605V サブミッション取付部品_No.7、BSA-600LDMQ(JP) サブミッション取付部品_No.36など
オスコネクタクミタテ C1N-1/4-PT1/4 BIGM(丸山製作所)オスコネクタクミタテ C1N-1/4-PT1/4BIGM(丸山製作所)
659税込725
1個
7日以内出荷
備考C1N-1/4-PT1/4 31,32フクム規格C1N-1/4-PT1/4部品名称オスコネクタクミタテ C1N-1/4-PT1/4関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.18MB)図解NoSSA-α603 送風機駆動装置(2007年9月~2008年6月)部品_No.81、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.86、SSA-α603 送風機駆動装置(2008年7月~)部品_No.86、BSA-662 1062シリーズ 油圧機器2 アンロードバルブ、リターンフィルタ、オイルタンク部品_No.30、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧機器2 アンロードバルブ、リターンフィルタ、オイルタンク部品_No.30、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.81
15ー24 エバーホースグリツプ BIGM(丸山製作所)15ー24 エバーホースグリツプBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
7日以内出荷
部品名称15ー24 エバーホースグリツプ関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.51MB) 展開図17(1.44MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.51MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.1MB)図解NoSSA-V602C-DX ラジエータ部品_No.45、BSA-651 951シリーズ キャビン4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.12、SSA-アルフア605V ラジエータ部品_No.47、BSA-950シリーズ 油圧機器1 オイルタンク,オイルフィルタ,バルブモジュール部品_No.38、BSA-950シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.31、SSA-Z550 送風機駆除装置部品_No.41、SSA-V1002CT-DX ラジエータ部品_No.45、SSA-Z500 送風機駆動装置部品_No.41、SSA-V602C エアコン部品_No.15、BSA-600LDMQ(JP) サブミッション取付部品_No.39、SSA-V1002CT-DX エアコン部品_No.15、SSA-Z500MA-2 送付機駆動装置部品_No.41、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.41、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.38、BSA-950-1 -2シリーズ サブミッション取付など
6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10X20(SM)部品名称6カクボルトWSW関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.78MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.84MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.53MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.79MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(1.8MB) 展開図39(1.72MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.78MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.84MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.79MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(1.29MB)図解NoSSA-S602DXVT 送風機(2)部品_No.55、BSA-650シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.24、BSM-620SLT 動力噴霧機部品_No.71、SSA-R1000 パワーレギュレータ部品_No.22、SSA-V1000C 電動調圧弁(1)部品_No.27、SSA-F617VT-1 カウンタシャフト部品_No.24、SSA-α604 トランスミッション部品_No.55、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.34、SSA-F616MA 送風機(2)部品_No.39、VSM-1020 オプション1-(油圧巻取機-本機)部品_No.50、SSA-E602 サブミッション取付部品_No.15、SSA-G550 主変速レバー ※~2009年12月部品_No.2、SSA-α1004 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.19、SSA-α604MA 給水ポンプ部品_No.33、BSA-650シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 分配機部品_No.24など
アダプタ BIGM(丸山製作所)アダプタBIGM(丸山製作所)
889税込978
1個
7日以内出荷
規格GP-1/2トキワ部品名称アダプタ関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.42MB) 展開図17(1.46MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.65MB) 展開図21(1.65MB)図解NoBLM-30 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.11、MJI-310 オイルタンク 油圧ポンプ 油圧機器部品_No.3、SSA-α1004 油圧配管部品_No.20、SSA-α1004MA 油圧配管部品_No.20、VSM100-11 送風機部品_No.84、SSA-α603-1 油圧配管部品_No.19、BSA-950シリーズ 油圧機器1 オイルタンク,オイルフィルタ,バルブモジュール部品_No.15、VSA100-11 1992ネン 送風機部品_No.84、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.19、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.20、SSA-M500 台車 HSTクミタテ部品_No.43、SSA-α1003-1 油圧配管部品_No.20、VSA100-11 1990ネン 送風機部品_No.85、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルフィルタ部品_No.22、SSA-α603 油圧配管部品_No.19、BSA-650シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.15、SSA-α604 油圧配管部品_No.19、SSA-M500DX 台車 HSTクミタテ部品_No.43、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.19、SSA-α1003 油圧配管部品_No.20、SSA-α604MA 油圧配管部品_No.19
カイテンセンサ BIGM(丸山製作所)カイテンセンサBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
部品名称カイテンセンサ関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.58MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.58MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.58MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.31MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)図解NoBSA-535 シリーズ コントロールボックス、センサ Dシリーズ部品_No.3、SSA-Z600T エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.35、BSA-950C -1シリーズ オプション ノズル関係,タコメータ部品_No.27、BSA-650シリーズ サブミッション組立部品_No.51、BSA-950シリーズ サブミッション組立部品_No.51、SSA-Z600VT エンジン 燃料フィルタ、エアクリーナ、付属品部品_No.35、SSA-α604 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.35、BSA-662 1062シリーズ サブミッション取付部品_No.1、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.38、SSA-Z500MA-2 サブミッション分解-1部品_No.36、SSA-G535 エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.27、SSA-Z600 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.38、SSA-Z500-2 サブミッション分解1部品_No.36など
電動送風機105型用HEPAフィルター 興研電動送風機105型用HEPAフィルター興研
5,898税込6,488
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機105型プレフィルター 興研電動送風機105型プレフィルター興研
899税込989
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレフィルター 日本エアーテックプレフィルター日本エアーテック
5,998税込6,598
1枚ほか
7日以内出荷から26日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら