39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。 長さ(mm)550 使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)83 本体生地厚さ(mm)20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル 布厚さ(mm)1.1
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリエステル 最大流量(L/min)340 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149 最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105 材質PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm)0.7 通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)布フィルタ
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD 種別布フィルタ 適合本体型式VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
1個
2,530 税込2,783
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×813 適合EV-S800N 材質ろ材・リング:ポリエステル 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お手持ちの送風機が集塵機として使用できます。調節ベルトでΦ330mm以下の送風機なら簡単に取付可能です。
用途工事現場での粉塵の回収に。 トラスコ品番123-2199 材質基布・ベルト:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:ポリアセタール ダクト径(Φmm)適合:330以下 捕集効率(%)98%(2.0μmの場合)、100%(5.0μmの場合) 生地厚(mm)0.55(3層構造)
1枚
8,990 税込9,889
当日出荷

送排風機タイプダストパック。 お手持ちの送排風機に取付けるだけで粉じん・ホコリを吸取る集じん機に変身。
用途塗料系、セメント系粉体の混合撹拌時に発生する粉じん。ハツリ作業時に発生する粉じん。集じんが十分でないサンダー掛けで漏れる粉じん。アンカー打ち等、ドリル工事で発生する粉じん。ダクトホースを使用して別の場所に粉じんを垂れ流せない現場。 寸法(mm)Φ330×3000 能力2μの粉じん回収率70% 連続使用時間(時間)約3~8
1個
9,998 税込10,998
欠品中

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min)340 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)80
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)
用途建物内でハツリ工事で発生する粉塵処理 住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ 粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ 集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般 長さ(m)3 寸法(Φmm)330
1個
8,290 税込9,119
当日出荷

ポータブルファンで吸い取った粉塵やほこりを集塵アタッチメントでくい止めます。
使用例コンクリート等のハツリ現場、塗装現場、建設現場等での砂ぼこり
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100 ダクト径(Φmm)318 材質ポリエチレン 幅(mm)500(平らにした場合) 厚さ(mm)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

1個
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送風機にフィルターを装着するだけで集塵をキャッチ!!。簡単に素早く作業環境改善!。集塵フィルター・活性炭フィルターの2種類のラインナップ。
用途集塵フィルター 寸法(mm)約Φ320×約600
1枚
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
899 税込989
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
欠品中

Φ300mm排風機にジャストフィット 優れた集塵効果 紐で縛るだけのカンタン取り付け 洗浄して繰り返し使用可能
用途送排風機への取り付け用として 材質ポリエステル 長さ(mm)560 質量(g)260 寸法(Φmm)300 使用範囲送風温度60度以下 布厚さ(mm)20
1式
15,260 税込16,786
3日以内出荷

エムケー・サイエンティフィック風速風量計(ピトー管式)
ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。 風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。 DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。
用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種 測定範囲風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa 付属品チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm)75×50×203 質量(g)340 電源006P(9V)電池×1(付属) 精度風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃) 分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa 機能風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1.628-310.0 乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V ケルヒャー 動画あり
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。フィルターは乾湿で交換不要(エコフィルター)、手を汚さず簡単に目詰まりを解消するフィルタークリーニング機能搭載です。
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9 電流(A)5.5 電力(W)500 風量(m3/min)2.1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 風圧(kPa)7.85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
欠品中

KBA 【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。 長さ(m)1~50 特性耐寒、耐熱、帯電防止 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質合成ゴム 使用流体粉・粒体、鉄粉、温風 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,363 税込2,599
3日以内出荷

清浄空間の汚染対策に、設置・移設が簡単な可搬型エアシャワー。クリーンブースの入り口に設置し、入室者がまとった塵埃をクリーニング。簡単な組立て式で特別な工事は不要。軽量な本体はキャスター付きで、移設が簡単。クリーンルーム更衣室の前に設置し、更衣室内の塵埃低減にも。エア源に市販の送風機を使用、100Vのコンセントがあれば手軽に設置が可能。(電源100V仕様の送風機が付属します。)
仕様付属送風機:株式会社スイデン・SJF-300RS-1 付属品フットスイッチ(コード長2.5m) 材質【シート】強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm【フレーム】アルミ合金 質量(kg)30(シート7+フレーム6+フィルターユニット17) ※送風機を除く 風量(m3/min)吐出:7.1/7.7(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 風速(m/s)吐出:20/22(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×2200×1200 ノズル樹脂製パンカーノズル×5 捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
1個
519,800 税込571,780
翌日出荷

清浄空間の汚染対策に、設置・移設が簡単な可搬型エアシャワー。クリーンブースの入り口に設置し、入室者がまとった塵埃をクリーニング。簡単な組立て式で特別な工事は不要。軽量な本体はキャスター付きで、移設が簡単。クリーンルーム更衣室の前に設置し、更衣室内の塵埃低減にも。エア源に市販の送風機を使用、100Vのコンセントがあれば手軽に設置が可能。(本製品には送風機が必要です、別途お求めください。送風機とのセット品(CL-940S)もあります。)
付属品フットスイッチ(コード長2.5m) 適合推奨送風機:株式会社スイデン SJF-300RS-1(または同等以上の能力を持つもの) 材質【シート】強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm【フレーム】アルミ合金 質量(kg)30(シート7+フレーム6+フィルターユニット17) ※送風機を除く 風量(m3/min)吐出:7.1/7.7(50/60Hz)(推奨送風機使用時) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 風速(m/s)吐出:20/22(50/60Hz)(推奨送風機使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×2200×1200 ノズル樹脂製パンカーノズル×5 捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
1個
499,800 税込549,780
翌日出荷

適合場所浴室 付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本 材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板 ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W 端子(SL)300V、20A
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)9.7 電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57 消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60 ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W 端子(SL)300V、20A
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など 電源(V)三相200 材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼
1台
229,000 税込251,900
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など 電源(V)単相100 集塵容量(L)6.9 出力(kW)0.4 材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×452×744
1台
229,000 税込251,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊田合成UVC除菌装置
トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。 安心・安全品質の空間除菌機 ~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~ 吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、 深紫外線を照射して除菌します。 送風の強さは3段階で調整可能。 吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を 照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。
仕様ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310 定格電圧(V)100~240 風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/min モード切替3段階モード(LOW/Middle/High) 適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h 騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8 色(本体)ホワイト アズワン品番64-9078-41 フィルター交換目安約6000時間 適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

備考C1N-1/4-PT1/4 31,32フクム 規格C1N-1/4-PT1/4 部品名称オスコネクタクミタテ C1N-1/4-PT1/4 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.18MB) 図解NoSSA-α603 送風機駆動装置(2007年9月~2008年6月)部品_No.81、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.86、SSA-α603 送風機駆動装置(2008年7月~)部品_No.86、BSA-662 1062シリーズ 油圧機器2 アンロードバルブ、リターンフィルタ、オイルタンク部品_No.30、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧機器2 アンロードバルブ、リターンフィルタ、オイルタンク部品_No.30、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.81
1個
659 税込725
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アダプタ
規格GP-1/2トキワ 部品名称アダプタ 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.42MB) 展開図17(1.46MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.65MB) 展開図21(1.65MB) 図解NoBLM-30 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.11、MJI-310 オイルタンク 油圧ポンプ 油圧機器部品_No.3、SSA-α1004 油圧配管部品_No.20、SSA-α1004MA 油圧配管部品_No.20、VSM100-11 送風機部品_No.84、SSA-α603-1 油圧配管部品_No.19、BSA-950シリーズ 油圧機器1 オイルタンク,オイルフィルタ,バルブモジュール部品_No.15、VSA100-11 1992ネン 送風機部品_No.84、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.19、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.20、SSA-M500 台車 HSTクミタテ部品_No.43、SSA-α1003-1 油圧配管部品_No.20、VSA100-11 1990ネン 送風機部品_No.85、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルフィルタ部品_No.22、SSA-α603 油圧配管部品_No.19、BSA-650シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.15、SSA-α604 油圧配管部品_No.19、SSA-M500DX 台車 HSTクミタテ部品_No.43、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.19、SSA-α1003 油圧配管部品_No.20、SSA-α604MA 油圧配管部品_No.19
1個
889 税込978
7日以内出荷

部品名称15ー24 エバーホースグリツプ 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.51MB) 展開図17(1.44MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.51MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.1MB) 図解NoSSA-V602C-DX ラジエータ部品_No.45、BSA-651 951シリーズ キャビン4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.12、SSA-アルフア605V ラジエータ部品_No.47、BSA-950シリーズ 油圧機器1 オイルタンク,オイルフィルタ,バルブモジュール部品_No.38、BSA-950シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.31、SSA-Z550 送風機駆除装置部品_No.41、SSA-V1002CT-DX ラジエータ部品_No.45、SSA-Z500 送風機駆動装置部品_No.41、SSA-V602C エアコン部品_No.15、BSA-600LDMQ(JP) サブミッション取付部品_No.39、SSA-V1002CT-DX エアコン部品_No.15、SSA-Z500MA-2 送付機駆動装置部品_No.41、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.41、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.38、BSA-950-1 -2シリーズ サブミッション取付など
1個
239 税込263
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カイテンセンサ
部品名称カイテンセンサ 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.58MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.58MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.58MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.31MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB) 図解NoBSA-535 シリーズ コントロールボックス、センサ Dシリーズ部品_No.3、SSA-Z600T エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.35、BSA-950C -1シリーズ オプション ノズル関係,タコメータ部品_No.27、BSA-650シリーズ サブミッション組立部品_No.51、BSA-950シリーズ サブミッション組立部品_No.51、SSA-Z600VT エンジン 燃料フィルタ、エアクリーナ、付属品部品_No.35、SSA-α604 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.35、BSA-662 1062シリーズ サブミッション取付部品_No.1、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.38、SSA-Z500MA-2 サブミッション分解-1部品_No.36、SSA-G535 エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.27、SSA-Z600 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.38、SSA-Z500-2 サブミッション分解1部品_No.36など
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW
規格M10X20(SM) 部品名称6カクボルトWSW 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.78MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.84MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.53MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.79MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(1.8MB) 展開図39(1.72MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.78MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.84MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.79MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(1.29MB) 図解NoSSA-S602DXVT 送風機(2)部品_No.55、BSA-650シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.24、BSM-620SLT 動力噴霧機部品_No.71、SSA-R1000 パワーレギュレータ部品_No.22、SSA-V1000C 電動調圧弁(1)部品_No.27、SSA-F617VT-1 カウンタシャフト部品_No.24、SSA-α604 トランスミッション部品_No.55、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.34、SSA-F616MA 送風機(2)部品_No.39、VSM-1020 オプション1-(油圧巻取機-本機)部品_No.50、SSA-E602 サブミッション取付部品_No.15、SSA-G550 主変速レバー ※~2009年12月部品_No.2、SSA-α1004 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.19、SSA-α604MA 給水ポンプ部品_No.33、BSA-650シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 分配機部品_No.24など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ
規格KRM-AB2-F 部品名称キャップ 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.44MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.39MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoBSA-950シリーズ 油圧機器1 オイルタンク,オイルフィルタ,バルブモジュール部品_No.28、SSA-アルフア1005MAT サブミッション取付部品_No.7、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.28、SSA-E602DX メインミッション取付部品_No.27、SSA-α1003MA-1 送風機駆動装置部品_No.76、SSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.7、SSA-α1003 送風機駆動装置(2008年9月~)部品_No.76、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.20、SSA-Z500 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.8、SSA-α604MA 送風機駆動装置部品_No.76、SSA-α604 送風機駆動装置部品_No.76、SSA-S611VT 送風機駆動装置部品_No.73、SSA-アルフア605V サブミッション取付部品_No.7、BSA-600LDMQ(JP) サブミッション取付部品_No.36など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷