高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。
用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。
電源(V)三相200
ファンプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。
トラスコ品番221-1793
材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト
出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)
外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37
消費電力(W)(50/60Hz)210/300
ダクト径(Φmm)適合:280
ファン翼数6枚
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77
電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2
ハネ径(mm)250
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。
モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。
プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。
HT形は耐熱形になります。
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
型式EC-63S
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
回転方向L:左
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.09MB)
吐出方向上部垂直
1台
¥41,980
税込¥46,178
30日以内出荷
FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃
材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC
質量(kg)6.5
出力(kW)0.1
電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz)
最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz)
最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
30日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。
主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。
トラスコ品番453-4981
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)30
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545
構造(羽根車)ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥96,980
税込¥106,678
10日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
ターボ型電動送風機は高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集じん機、包装機械、搬送装置など製品・設備組込。
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
構造(羽根車)ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。
燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)33
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×315×570
構造(羽根車)高圧ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。
連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。
高静圧の為、吸引や吸着、圧送などに最適です。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
トラスコ品番467-4863
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)33
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331
構造(羽根車)多段ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥109,800
税込¥120,780
20日以内出荷
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
仕様温度変動幅:±0.8℃(250℃時)
質量(kg)約67
電源AC100V 50/60Hz 14A
方式強制循環式
外寸(mm)710×650×870(突起部含まず)
安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等
ヒーター容量(kW)1.34
タイマー1~999時間50分
観察窓250×280mm
RoHS指令(10物質対応)対応
温度勾配11℃(250℃時)
運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
1台(1台)
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合)
高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。
安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。
インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。
風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。
送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。
作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9
電流(A)5.5
電力(W)500
風量(m3/min)2.1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
風圧(kPa)7.85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。
※必ず注意文をご参照願います。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付
仕様非防爆型、適合電動送風機105型
タイプハイスコープV型(面体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
出力(kW)2.2
最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)
最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥379,800
税込¥417,780
45日以内出荷
自社製IE3モータを搭載しています。
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。
連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。
IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。
トラスコ品番453-5014
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)33
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331
構造(羽根車)多段ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
出力(kW)2.2
最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)
最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
45日以内出荷
AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
※必ず注意文をご参照願います。
仕様非防爆型、適合電動送風機105型
付属品肩かけベルト、腰ベルト付
タイプ半面マスクタイプ
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力(kW)2.2
最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)
最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥409,800
税込¥450,780
45日以内出荷
自社製IE3モータを搭載しています。
小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。
50/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。
トラスコ品番453-4999
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)24
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401
構造(羽根車)シロッコ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。
高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。
特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を実現し、機器組込に最適です。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。
トラスコ品番467-4901
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)29
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464
構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥129,800
税込¥142,780
15日以内出荷
構造(羽根車)渦流ファン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.47MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ