カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 安全弁(4)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ(3)
  • 兼工業(1)
使用流体
  • 使用流体(4)
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 20(4)
材質
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
  • 3/4(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.095
  • 0.05~0.35(1)
  • 0.05~1(15)
  • 0.05~1.0(2)
  • 0.087(3)
  • 0.092(1)
  • 0.097(1)
  • 0.1(2)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.3~0.5(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(14)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
ねじ込み形
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「逃がし弁」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温水機器用逃し弁(弁座SUS) AL-52FS-95 ヨシタケ温水機器用逃し弁(弁座SUS) AL-52FS-95ヨシタケ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器に使用されています。 弁座部にステンレス材を使用していますので、耐腐食性に優れています。
質量(kg)0.27材質(本体)CAC種類温水機器用逃し弁寸法L(mm)9最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水寸法H1(mm)45圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)材質(弁箱)CAC
温水機器用逃し弁 AL-72F-95 ヨシタケ温水機器用逃し弁 AL-72F-95ヨシタケ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。
質量(kg)0.3材質(本体)CAC種類温水機器用逃し弁寸法L(mm)22最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS G1/2使用流体冷温水寸法H1(mm)45圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)材質(弁箱)CAC
逃し弁 兼工業逃し弁兼工業(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100圧力(kPa)吹き始め:95(標準品)材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA
温水機器用逃し弁 ヨシタケ温水機器用逃し弁ヨシタケ(52件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188質量(kg)0.27材質(本体)CAC最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)青銅
安全弁カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら