カテゴリ

  • 切削工具(151)
    • タップ除去工具(2)
    • タップ(96)
  • 整備工具・収納(19)
    • 自動車整備用ねじ山修正工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
    • 六角ナット(1)
  • バッテリー・電装(84)
    • 分配/配線コード(3)
  • 作業工具(401)
    • ビット(10)
  • 制御機器(5,136)
  • 配管・水廻り設備部材(1,348)
  • 空調・電設資材(1,281)
  • メカニカル部品(1,269)
  • 農業機械(744)
  • 測定用品(516)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(513)
  • バイク部品(499)
  • 科学研究・開発用品(488)
  • 機構部品(312)
  • 防犯用品(217)
  • 電動工具(213)
  • 船舶用品・漁業資材(206)
  • 溶接用品(168)
  • 作業服(166)
  • 電気材料(159)
  • オフィス家具(146)
  • パソコン/周辺機器(145)
  • 家電(130)
  • 空圧工具(122)
  • 事務用品(120)
  • 研磨材(108)
  • 建築金物(89)
  • 清掃用品(83)
  • 医療(79)
  • 物流用品(73)
  • 学童・教育用品(67)
  • 農業・園芸資材(66)
  • カー用品(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • 防災用品(48)
  • 店舗什器・備品(47)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 厨房用品(35)
  • 住設機器(35)
  • 安全保護具(35)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(34)
  • 保管用品(30)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 安全標識(29)
  • 自転車部品(29)
  • 自動車補修部品(27)
  • 日用品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 卓上消耗品(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 照明(22)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 介護用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • ヘルスケア(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 安全用品(16)
  • 梱包用品(15)
  • 農具(14)
  • 測定関連サービス(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 縫製用品(6)
  • 塗料(5)
  • 理美容(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 手袋(4)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • テープ(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「逆」の検索結果

関連キーワード
16,082件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感震機能付漏電ブレーカ 日東工業感震機能付漏電ブレーカ日東工業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単3)定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引出方法完全電磁端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5逆接続不可極数・素子数3P2E外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
皮膚感覚スマートベルト姿勢 丸光産業皮膚感覚スマートベルト姿勢丸光産業
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
脊椎を正しいS字カーブに維持するようサポート、正しい姿勢を意識付け。背面の特殊プレートをベルトで引っ張ることで適度に背中を押し、肩を広げて前傾姿勢をケア。猫背対策の急所である「三角ゾーン(肩甲骨上端と胸椎5番を結ぶ逆三角形の部分)」ピンポイントで押え、常に正しい姿勢を意識づけさせる。前はバックルでとめるため、着脱が簡単。ベルトの引き具合でサポート感の調整が可能。特殊プレートのロック機能により、前合せのバックルを解除しても肩周りのベルトは緩まない設計。
仕様手洗い可 / 脱水機不可 / 乾燥機不可材質ナイロン、ポリウレタン、他ブラックサイズフリー身長(cm)145~185寸法(cm)24×42
レースウェイ(二種金属製線ぴ) レースウェイ用照明器具取付金具(2灯傾斜設置型) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) レースウェイ用照明器具取付金具(2灯傾斜設置型)カナフジ電工
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
1本のレースウェイに照明器具を2灯設置できます。富土型、逆富土型、反射笠(笠なし)の照明器具を設置できます。
材質亜鉛鉄板製備考1個(片側)
豊稔光山作 根っこ・カット鎌 豊稔企販豊稔光山作 根っこ・カット鎌豊稔企販
929税込1,022
1丁
4日以内出荷
SK-5鋼使用、逆反刃にすることで野菜を傷つけずに根切りや葉刈が可能。
刃長(mm)120柄長さ(mm)210
12Vプロ用ジャンプス ターター MTO12Vプロ用ジャンプス ターターMTO
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷
12V専用のジャンプスターターです。最大で1500Aもの電流を出力できます。過充電や逆流、逆接続やショートに対しての保護回路もあるので安全に使用できます。発火しないリン酸鉄リチウムバッテリーを使用している為、安心して使用できます。
付属品収納ケース、ACアダプター(5V-3A)、USBケーブル(USAB-A to USB-C)、USBケーブル(USB-C to USB-C)質量(g)575使用温度範囲(℃)-20~60出力【DC】12V / USB1の場合5V/2.4A 、USB2の場合5V/1A保護回路過充電、逆流、過電流、逆接続、ショート充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)12000サイズ(mm)175×92.5×45.5充電可能回数1000ピーク電流(A)1500
和風ペンダント コイズミ(小泉成器)和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
色温度2700K
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
走行充電器 DC12V マリンテック走行充電器 DC12Vマリンテック
76,980税込84,678
1式
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用充電容量90A!効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!・DC12V電源専用・業務用走行充電器・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・出力90A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証・2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)241×190×72質量(kg)2出力(W)1170出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電容量:90(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8mm(R端子)
つの太郎 ダンプ リバース式  両サイドセット 撥水道場つの太郎 ダンプ リバース式 両サイドセット撥水道場
22,000税込24,200
1セット
11日以内出荷
つの太郎ダンプの差し込み棒をリバース式にしました。差し込み棒を逆向けに装着することで高さが約10cm変わるので、使用状況により便利に使い分けができます。
用途木材やパイプ、竹、脚立などの長尺物は、とりいに立てかけた状態ではサイドからずり落ちると大事故になりかねません。つの太郎を使うと、サイドへのずり落ちを予防するストッパーの役目をしてくれるので、走行中に積載物がずり落ちにくく、安心して走行できます。またロープで固定する際も、手早く作業ができるので便利です。仕様ノーマルセット内容●差し込み棒:2本●棒受け(右サイド用・左サイド用):各1個●ボルト・ナット・スプリング・ワッシャー:各4個●共色(補修用)●取扱説明書質量(kg)4関連資料製品仕様書(0.21MB)取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光 DAIKO(大光電機)LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直管ランプシステム逆富士2灯 東芝ライテック直管ランプシステム逆富士2灯東芝ライテック
7,998税込8,798
1個
当日出荷
JIS制定で安全性が担保されたGX16t-5口金付直管形LEDランプ。蛍光灯と同様の形状で多彩な場所に対応します。
6形逆Lジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形逆Lジョインタ黒ねじ東芝ライテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
チャージコントローラー マリンテックチャージコントローラーマリンテック
6,498税込7,148
1式
6日以内出荷
12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで・3段階のPWM充電制御・大型LCDディスプレイ搭載・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応・12V/24V自動認識機能・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)・タイマー機能付き・1年保証
質量(g)150使用温度範囲(℃)-35~60電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可)出力USB:5V/2A定格電圧(V)DC12/24最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V)制御方式PWM定格電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70消費電流(mA)自己:<10保証期間1年間適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池最大電圧(V)PV:<50
直管形LEDランプ専用器具(2灯用逆富士器具ランプ白色) JAPPY直管形LEDランプ専用器具(2灯用逆富士器具ランプ白色)JAPPY
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
フリッカレスで均一な発光ランプ交換しやすいオリジナル機構安心・安全のPSE適合品
ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプDAIKO(大光電機)
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 調光タイプDAIKO(大光電機)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプDAIKO(大光電機)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
スポットライト本体 フランジレスタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト本体 フランジレスタイプDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合寸法(mm)【出】163質量(kg)0.9高さ(mm)126タイプフランジレスタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプ別売埋め込み深さ(mm)57ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
スポットライト本体 フランジレススパイク DAIKO(大光電機)スポットライト本体 フランジレススパイクDAIKO(大光電機)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品キャプタイヤコード5m付長さ(mm)163質量(kg)1.5高さ(mm)203タイプフランジレススパイクタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプ別売埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
スポットライト本体 フランジタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト本体 フランジタイプDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合長さ(mm)126質量(kg)1.1高さ(mm)179タイプフランジタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプ別売ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
スポットライト フランジレスタイプ 調光タイプ DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレスタイプ 調光タイプDAIKO(大光電機)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラータイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)57ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレススパイク 調光タイプDAIKO(大光電機)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
スポットライト フランジタイプ 調光タイプ DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 調光タイプDAIKO(大光電機)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラータイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
25 レサト SHIMANO(シマノ)25 レサトSHIMANO(シマノ)
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
気品に満ちた輝きは、漆黒に煌めく星の瞬きフリースタイルフィッシングをもっと優雅に、そして親しみやすく。レサトは、世界中のルアーフィッシングアングラーにとって扱いやすいと感じるキーワード「振りぬきやすさ」と「操作性」を追求し、瞬間的なしなやかさと収束の速さを共存させた、独特な軽量ミドルレスポンスブランクスに辿り着きました。貴方はひとたびロッドを手にした瞬間から、そのロッドバランスの良さに驚くことでしょう。そしてレサトが実現したもう1つの機能が、全モデルに付属された「エクステンショングリップ」。ワールドシャウラ・スコーピオンシリーズで培ったグリップ交換によるフィッシングスタイルの拡張機能エクステンションバット構造を、追加購入なしで実現。ロッド後端のエンドパーツを締め込み、しっかりと固定することでリールの付け替えなしでグリップレングスを150mm延長することが可能となり、キャスティングシーンとジギングシーンといった2つの異なるゲームを1本でお楽しみいただけます。
用途参考対象魚・釣種:バス・ロックフィッシュ・エギング・ショアシーバス(港湾)・ネイティブトラウト・海外魚種仕様●全長(ft.):7'6"●継ぎ方式:逆並継全長(m)2.29自重(g)150継数(本)2仕舞(cm)130先径(mm)1.6適合ルアー質量(g)4-15適合ライン(号)PE:MAX 1.2適合ライン(lb)ナイロン:45789
電動歩行マシン 快速生活 ゼピール電動歩行マシン 快速生活ゼピール
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
自分にあったスピードで、転倒の危険なく、家の中で下股の運動が行えます。足首・ひざ・ふくらはぎといった部位を動かす事により、筋肉の拘縮・萎縮予防に繋がります。歩きたくても歩くことが難しいという方々、最近運動不足が気になる方々も含め、足を乗せるだけで足首・ひざ・股関節を柔らかくストレッチすることができます。速度は5段階調整が可能。<低速2段階 / 高速3段階> 逆回転も可。時間設定:5~30分まで 5分単位5種類の表記:1時間 2距離 3速度 4歩数 5カロリー
付属品電源コード、リモコン、滑り止めマット定格消費電力(W)50本体質量(kg)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W394×D446×H235電源コード(m)1.7速度5段階定格電源AC100V 50/60Hz時間設定5~30分まで5分単位制限体重(kg)~90
レンズ保護フィルター PRO1Dプロテクター(W)N Kenko(ケンコートキナー)レンズ保護フィルター PRO1Dプロテクター(W)NKenko(ケンコートキナー)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
DMCコートの改良版、DMC1-Ⅱコートにより、面反射0.3%以下の低反射を実現。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアやゴーストの発生を軽減します。枠を通常より薄くすることにより超広角レンズにも対応。日本製
ディアルーナズーム SHIMANO(シマノ)ディアルーナズームSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
1本で2本分以上のポテンシャルを秘めた変幻自在ズーム・ショアキャスティングロッドショアキャスティングロッドとしての高い基本性能に、レングスを変えられるズーム機構をプラスした「ディアルーナZM」。ショアキャスティングゲームは港湾、河川や堤防など、環境が多種多様であるだけでなく、潮汐によって流れや水深が刻一刻と変化し、ありとあらゆるシチュエーションが存在する。そのようなアングラーを悩ませる条件を1本のロッドで対応するために、独創的ズームロッドを開発。ズームインでショートレングスにした場合は、高精度キャストによる近~中距離の攻略、足場の低いシーンなどで活躍。ズームアップでロングレングスにした場合は、遠距離の攻略、足場の高いシーンなどで活躍。また例えば、ルアー操作時には扱いやすさを重視したズームイン、ファイト時には強引に寄せるためにズームアップするなど、一連の動作の中でレングスを変えることで、より正確なゲームを実現。1本のロッドで2本分の活躍をするだけでなく、使い方次第ではそれ以上のポテンシャルをも秘めた変幻自在オールラウンダー。
継数(本)3先径(mm)1.7
産業用イーサネットスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ 1000Base-T 16ポートダイヤトレンド
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
仕様●インタフェース:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内質量(g)475取付方式DINレール、壁掛け取り付けポート数16(イーサネット:16)電源DC12~56V(冗長電源) (逆極性保護)材質(ケース)IP50 アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)10.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75
産業用PoEスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ 1000Base-T 16ポートダイヤトレンド
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
仕様●PoE給電方式::Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内質量(g)493取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付けポート数16(PoE対応:16、イーサネット:16)電源DC48~56V(冗長電源) (逆極性保護)材質(ケース)IP50 アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)11(PoE無)、311W(PoE有)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75PoE対応PoE供給電力:ポート1~16:30W(IEEE802.3af/at準拠)、16ポート合計:300W
逆止弁ソケットASSY INAX(LIXIL)逆止弁ソケットASSYINAX(LIXIL)
939税込1,033
1個
6日以内出荷
適合JF-AF434SYA(JW)、RJF-872Y、RSF-851Y、SF-WL430SY(JW)、SF-WM430SY(JW)
逆止弁 INAX(LIXIL)逆止弁INAX(LIXIL)
299税込329
1個
5日以内出荷
適合浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓(JF-AH437SYA(JW)、JF-AH437SYZA(JW)、RJF-865Y)、シングルレバー混合水栓(SF-WM437SY)
水抜式逆止弁付接続ソケットASSY INAX(LIXIL)水抜式逆止弁付接続ソケットASSYINAX(LIXIL)
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
適合キッチン用タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)(寒冷地用)JF-NAH461SYN(JW)
イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ) Advantech(アドバンテック)イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ)Advantech(アドバンテック)
31,980税込35,178
1個
17日以内出荷から62日以内出荷
WISE-4000/LAN シリーズは、新しく設計された IoT Ethernet I/O モジュールで、RESTful Web API を利用した IoT アプリケーションに対応しています。HTML5 による Web 設定インターフェースにより、特定の OS やプラットフォームに依存せず、モジュールの設定を簡単に行うことができます。内蔵のデータロガー機能は RTC によるタイムスタンプ付きでログを保存でき、後から一括でデータを取得することが可能です。また、広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな IoT データ収集アプリケーションに柔軟に導入でき、新しい筐体設計により、モジュールの取り付けと診断作業もより容易になりました。======主な特長================================================IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)産業用グレード動作温度:-40~70℃対応プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、MQTTJSON形式のRESTful Web APIに対応RTCタイムスタンプ付きローカルログ機能を搭載HTML5ベースのモバイルデバイスWeb設定に対応逆接続保護付き 10~30VDC 電源入力に対応============================================================WISE-4010/LAN:4ch アナログ入力(AI)、4ch デジタル出力(DO)WISE-4050/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)WISE-4060/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch リレー(Relay)
インターフェースイーサネット動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.13MB)チャネル数4
逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター) オンダ製作所逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター)オンダ製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最小内径(Φmm)14.5最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじオンダ製作所
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
洗濯機用バルブ オンダ製作所洗濯機用バルブオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・緊急止水機能付のコンパクトな洗濯機用バルブです。・給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続です。・90°開閉ハンドルで操作が簡単です。・寒冷地用は水抜きの際に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無になっています。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)ねじサイズPJ1/2
ロータリーカウンタ 古里精機製作所ロータリーカウンタ古里精機製作所
4,698税込5,168
1個
15日以内出荷
仕様●リセット(0戻し):ツマミ●計数速度(最大)(cpm):4000寸法(mm)数字:3.8×5質量(g)94最大トルク(N・m)0.003桁数5取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)37×30xΦ4.2仕上ブラック回転方向主軸の位置及び回転方向:右軸逆回転主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4.0
てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズPeacock(尾崎製作所)
18,980税込20,878
1台ほか
4日以内出荷から17日以内出荷
新機構で長い測定子が可能になりました。(実用新案登録済み)長い測定子は、セットの自由度が広くなり、使い易く。測定子は「ルビー球」です。
材質測定子:ルビー球測定範囲(mm)0.14目量(mm)0.001戻り誤差(μm)3測定方向逆方向繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2、全測定範囲行き:4
バブルボールTPU 淡野製作所バブルボールTPU淡野製作所
82,980税込91,278
1台
40日以内出荷
ヨーロッパで大人気のバブルサッカーやバブル相撲など多彩な用途でご使用できます。空気口1箇所、逆止弁付き空気ポンプ別売屋内・天然芝・人工芝用
仕様ジュニア用・クリア材質熱可塑性ポリウレタンエラストマー質量(kg)8サイズ外形Φ130×内径Φ50×高さ100cmアズワン品番63-4086-93
トータルステーション PENTAXトータルステーションPENTAX
1,198,000税込1,317,800
1個
8日以内出荷
光学求心モデル、ガイドライト新搭載高速で安定した距離・角度設定ノンプリ 約0.3秒 精度3+2ppmプリズム 約0.8秒 精度2+2ppm
仕様データ記録:【外部メモリ】USB メモリ 標準付属品 (8GB) に対応、【形式】データ入力 (CSV、 SIMA)、データ出力 (APA、 CSV、 SIMA)、【記録容量 ( 座標データもしくは観測データ)】記録点数 約 40,000 点その他国土地理院認定:2 級 A トータルステーション申請予定適合測距部:【測距範囲( 気象条件通常時 )】 ノンプリズム:600m、ミニプリズム:2000 m、1素子プリズム:3500m、【測距精度】[プリズム]2 ~ 3500m:± (2+2ppm × D) mm、[反射シート]2 ~ 5 m:± (10+2ppm × D) m、5 ~ 200m:± (2+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+2ppm × D) mm、[ノンプリズム]2 ~ 5m:± (10+2ppm × D) mm、5 ~ 200m:± (3+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+3ppm × D) mm、【最小表示】1 mm / 0.1 mm 切替、【測距時間】[初回測距]ノンプリズム:約 0.3 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.8 秒、[連続測距]ノンプリズム:約 0.7 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.3 秒、【気象補正】有 (気温 ・ 気圧入力)、【レッドマーク機能 (ポインティング)】有、【トリガーキー】有寸法(mm)幅 215×高さ 369×長さ 176( 突起物を除く)質量(kg)5.93(バッテリ含む)径(Φmm)(対物有効)望遠鏡:48形式基盤部:シフト式使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格レーザ安全:【測距部】プリズム:クラス1、ノンプリズム : クラス3倍率望遠鏡:30X方式求心:光学、測角部:【測角方式】アブソリュート ・ ロータリー ・ エンコーダ、【検出方式】H:両側検出、V:両側検出、【最小表示】1” /5” /10” 選択可、【測角精度 (標準偏差) JIS B 7912-3 (ISO 17123-3)】5″表示部【表示器】正反両側バックライト付き 320 × 240 px カラー対応自動傾斜補正装置:【方式】光電補正式、【補正軸】2軸、【補正範囲】± 3’、ガイドライト:【視認可能範囲】5°、【中央誘導範囲】30’機能標準搭載プログラム:【測定 ・ 計算】放射トラバース、逆打測定、杭打測定、後方交会法、オフセット測定、 対辺測定、 REM 測定、 面積計算、内外分点、 ライン計測、 4 点交点計算、 幅杭測定、単回観測、 水準測定、 機械高測定計算インターフェースBluetooth5.0 クラス 2 最大通信距離約 10 mバッテリー内部:【電源】Li-ion 7.4V 3350mAh、 バッテリ 2 個標準装備、ホットスワップ対応、【1充電あたりの使用時間(バッテリ 2 個使用の場合)】連続測距:約 26 時間、測角:約 44 時間、【充電時間】1個充電で約 2 時間 / 2 個同時充電の場合約 4 時間(BP07)視界望遠鏡:1° 30’分解力望遠鏡:3″防塵防水性能IP65 ( 本体 )気泡管感度棒気泡管:30” /2mm、円形気泡管:8′、電子気泡管:1″関連資料(0.93MB) (0.27MB)距離(最短視準)望遠鏡:1.7(m)
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら