22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。 最大積載量(kg)1000 外寸法・幅(mm)1350 外寸法・奥行(mm)1350
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数2(天地3) 表面処理亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm)1350 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 耐荷重(t)1 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み 材質スチール、表面処理:焼き付け塗装 段数2(天地3) 支柱(mm)50×50 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場 材質スチール レッド 段数2(天地3) 支柱(mm)50×50
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワコーパワーム
逆ネスティングラック用です。 前足の開きを防止します。 荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。 耐震アイテムとして開発しました。 工具の必要なく、簡単に装着できます。 ラックと一緒に収納できます。 上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。
用途倉庫、工場 材質スチール 幅(mm)50
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3433 材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装 質量(kg)67 レッド 支柱(mm)50×50 最大積載段数2(天地3) 外寸法・幅(mm)1520 外寸法・高さ(mm)1250 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1200 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
62,980 税込69,278
90日以内出荷

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)4000 均等積載量(kg/段)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

岡田工業ネスラック
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 材質/仕上スチール レッド 奥行(mm)1200 表面処理強制乾燥塗装 適合パレットサイズ1100×1400 耐荷重(t)1 外寸法・幅(mm)1650 均等積載量(kg/段)1000 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・幅(mm)1550
1台
34,980 税込38,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3441 材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装 質量(kg)70 レッド 支柱(mm)50×50 最大積載段数2(天地3) 外寸法・幅(mm)1520 外寸法・高さ(mm)1550 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1500 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
63,980 税込70,378
70日以内出荷

(株)新川製作所の万博出展記念特別製品になります。通常の「エコテナーα」よりもさらに優れた耐食性を持ち、サステナブルな素材であるステンレスSUS304を採用した、これまでにない特別仕様です。独自の手法によって、工具を使わず簡単に高さを4段階(有効1200mm,1500mm,1700mm,1900mm)チェンジできる逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。
用途倉庫保管用ラック 材質ステンレス製(SUS304) ステンレス 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×1200×1250(~1950) 均等耐荷重(kg)1000 自重(kg)60 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×1150×1200(~1900) 積載段数(段)2(天地3)
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

日本ファイリングパレットラック
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。 種別組立式 材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト ピッチ(mm)(段調整)50 有効内寸法・幅(mm)2500
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています 材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装 質量(kg)53 外寸法・幅(mm)1350 外寸法・高さ(mm)1200 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 積載段数(段)4 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1000 有効内寸法・幅(mm)1250
1個
36,980 税込40,678
欠品中

材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質スチール ライトグリーン 表面処理強制焼き付け塗装 均等積載量(kg/段)1000
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)・商品陳列棚等 段数2(天地3) 表面処理亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm)1350 外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階) 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階) 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

新川製作所エコテナーα
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数2(天地3) 表面処理亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm)1350 外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階) 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階) 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番397-1473 材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ 質量(kg)4.24 使用安全耐荷重N(kgf)300(4個)
1セット(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

逆ネスティングラック2台を連結ブリッジでつなぐことで、3台分のスペース確保が可能になります。
用途倉庫保管用ラック 材質スチール スカイブルー 表面処理焼付塗装 長さ内寸(mm)1130 幅外寸(mm)1200 自重(kg)≒30 外寸法・高さ(mm)100 均等積載量(kg/段)500 外寸法・奥行(mm)1340 有効内寸法・幅(mm)1200
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ネスティングラック用2段仕切金具です。 「ネスロッククロス」と併用すれば、隣合うネスティングラックをすき間なく設置できます。 省スペース化、コストダウンに貢献できます。 ネスロックダブルは、従来のネスロックと比較し、隙間なくネスティングボックスを並べることができますので、無駄なスペースをとりません。
仕様ねじ取付け方式 付属品スペーサー3枚 適合50mm角支柱 トラスコ品番768-5238 材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ 質量(kg)1.95 耐荷重(kg)300
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ネスティングラックと比べて、省スペースで設置・保管することができます。品物を積んだまま、フォークリフトで自由にレイアウトが可能です。奥に詰めて置く場合は、逆ネスティングラックと比べて便利です。メーカーのサポーターはSTK500材(48.6Φ×2.4t)を使用しているので、強度が強く安定しています。パレットは耐久性が高いヒノキ材を使っています。ハンドリフトでも持ち上げられるように、裏面が特注仕様になっています。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 内寸(mm)1100 内寸奥行(mm)1100 高さ内寸(mm)1500 外寸法・高さ(mm)1690 外寸法・奥行(mm)1100 積載段数(段)基本的に1段(3段積み可) 有効内寸法・幅(mm)1100
1セット
27,980 税込30,778
7日以内出荷

LB seriesは衝撃や振動からくるズレを防ぐ逆ネスラック用の連結ベルト。移動時に簡単に取り外しが可能です。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途逆ネスラック用連結 材質(角カン)スチール 規格逆ネスラック用 材質(ベルト)ポリプロピレン
1枚ほか
949 税込1,044
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)