21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3433 材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装 質量(kg)67 レッド 支柱(mm)50×50 最大積載段数2(天地3) 外寸法・幅(mm)1520 外寸法・高さ(mm)1250 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1200 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
62,980 税込69,278
90日以内出荷

ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3441 材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装 質量(kg)70 レッド 支柱(mm)50×50 最大積載段数2(天地3) 外寸法・幅(mm)1520 外寸法・高さ(mm)1550 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1500 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
63,980 税込70,378
70日以内出荷

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 耐荷重(t)1 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み 材質スチール、表面処理:焼き付け塗装 段数2(天地3) 支柱(mm)50×50 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。 最大積載量(kg)1000 外寸法・幅(mm)1350 外寸法・奥行(mm)1350
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場 材質スチール レッド 段数2(天地3) 支柱(mm)50×50
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数2(天地3) 表面処理亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm)1350 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫 引張荷重(daN)(最大)287 間口(mm)450 奥行(mm)50 質量(g)55 トラスコ品番416-9581 材質鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

岡田工業ネスラック
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 材質/仕上スチール レッド 奥行(mm)1200 表面処理強制乾燥塗装 適合パレットサイズ1100×1400 耐荷重(t)1 外寸法・幅(mm)1650 均等積載量(kg/段)1000 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・幅(mm)1550
1台
34,980 税込38,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています 材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装 質量(kg)53 外寸法・幅(mm)1350 外寸法・高さ(mm)1200 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 積載段数(段)4 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1000 有効内寸法・幅(mm)1250
1個
36,980 税込40,678
欠品中

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番397-1473 材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ 質量(kg)4.24 使用安全耐荷重N(kgf)300(4個)
1セット(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

新川製作所エコテナーα
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数2(天地3) 表面処理亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm)1350 外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階) 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階) 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)4000 均等積載量(kg/段)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本ファイリングパレットラック
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。 種別組立式 材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト ピッチ(mm)(段調整)50 有効内寸法・幅(mm)2500
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質スチール ライトグリーン 表面処理強制焼き付け塗装 均等積載量(kg/段)1000
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワコーパレットネスキャッチフリー
逆ネステナーの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。
用途対象ユーザー:各種倉庫 トラスコ品番416-9590 材質鉄板、コイルバネ 高さ(mm)72 質量(g)720 奥行(mm)50 間口(mm)117 引張荷重(daN)(最大)1444
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

逆ネスティングラック2台を連結ブリッジでつなぐことで、3台分のスペース確保が可能になります。
用途倉庫保管用ラック 材質スチール スカイブルー 表面処理焼付塗装 長さ内寸(mm)1130 幅外寸(mm)1200 自重(kg)≒30 外寸法・高さ(mm)100 均等積載量(kg/段)500 外寸法・奥行(mm)1340 有効内寸法・幅(mm)1200
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)・商品陳列棚等 段数2(天地3) 表面処理亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm)1350 外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階) 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階) 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています 材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装 質量(kg)58 外寸法・幅(mm)1350 外寸法・高さ(mm)1700 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 積載段数(段)3 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1500 有効内寸法・幅(mm)1250
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。 組み合わせで幅広い用途に使用できます。
用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です 材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装 質量(kg)31 外寸法・幅(mm)1350 外寸法・高さ(mm)140 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 積載段数(段)1 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・幅(mm)1250
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷