110形2灯用
仕様器具光束 2灯・組合せランプによる
形状逆富士型
質量(g)3700
備考互換性(ランプタイプ):110形
電源AC
定格電圧(V)100-242
口金R17d
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×2438×75
灯数2灯
給電方式両側
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色
色温度(K)5000
大きさ110形
形状逆富士タイプ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
演色指数(Ra)85
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格固定出力・段調光機能付
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
Myシリーズ
定格固定出力
大きさ40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
形状逆富士タイプ
LED寿命(時間)40000
埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格電圧(V)100~242
タイプ省電力タイプ
電源デジタルインターフェイス搭載電源
定格固定出力・段調光機能付
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
形状逆富士タイプ
幅(mm)230
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
大きさ40形
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力・段調光機能付
ライトユニット防雨・防湿形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H15DB
保護等級IP23
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
定格電圧(V)100~242
タイプ一般タイプ
電源デジタルインターフェイス搭載電源
定格初期照度補正付連続調光5~100%
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
定格電圧(V)100~242
タイプ省電力タイプ
電源デジタルインターフェイス搭載電源
定格初期照度補正付連続調光5~100%
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具
埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格電圧(V)100~242
電源デジタルインターフェイス搭載電源
定格固定出力・段調光機能付
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)150
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス8
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス8
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)150
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力・段調光機能付
ライトユニット防雨・防湿形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H15DB
保護等級IP23
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Myシリーズ
形状逆富士タイプ/リニューアルサイズ
幅(mm)150
全長(mm)1250
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
大きさ40形
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)25
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
色(カバー)乳白
光束(Lm)4000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)25
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
色(カバー)乳白
光束(Lm)4000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)43.1
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
色(カバー)乳白
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)155.3
色(カバー)乳白
光束(Lm)3200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)43.1
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
色(カバー)乳白
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)31.9
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)163
色(カバー)乳白
光束(Lm)5200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)16.3
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.3
色(カバー)乳白
光束(Lm)2500
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
グリーン購入法適合
消費電力(W)31.9
エネルギー消費効率(Lm/W)163
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
周波数(Hz)50/60
色(カバー)乳白
質量(kg)2.2
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
定格電圧(V)100~242
光束(Lm)5200
演色指数(Ra)83
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)155.3
色(カバー)乳白
光束(Lm)3200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)16.3
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.3
色(カバー)乳白
光束(Lm)2500
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)11.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)1600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)11.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)1600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
Myシリーズ。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-10~35℃
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
Myシリーズ。耐高温。防湿形IP20
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲5~60℃
ライトユニット高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
LED寿命(時間)40000
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様口出し線付
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・耐塩形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
Lファインecoシリーズ
仕様簡易連結具付
形状逆富士タイプ/2灯用
質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ)
取付直付形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)
定格消費電力(W)38
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4900
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ。防雨・防湿・耐食形器具。IP23。本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
用途一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます
材質(本体)ステンレス クリア塗装仕上
定格初期照度補正タイプ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
使用可能温度範囲-10~35℃
材質(反射板)ステンレス クリア塗装仕上
Myシリーズ。直付・吊下兼用形
用途学校用
大きさ40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Myシリーズ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
関連キーワード
1
2
3
次へ