・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 2.0mm。文字幅(B): 1・3mm。文字ピッチ(P): 2.4mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:14ケタ 小ホルダー:6ケタ
寸法(mm)2
呼称2.0
関連キーワード