172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)-29℃~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

青銅製チャッキバルブ モノタロウ 動画あり
材質(本体)Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク)Bronze CC491K 材質(ヒンジ)Brass CW617N 材質(ヒンジナット)Brass CW617N バルブ種類チャッキバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式差込み 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)120以下 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 使用温度範囲(℃)120以下(静流水) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC バルブ種類チェッキバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


種別逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 形式スイング式 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式ねじこみ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ逆止め弁(スイング式) 材質(弁箱)FCMB-S35
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K 接続方式フランジ形 バルブ種類スイングチェックバルブ
1個
特価
29,900 税込32,890
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)最高400 最高使用圧力(MPa)6 限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120 最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400 最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCMB-S35
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨシタケ逆止弁 SCV-2
インライン型のステンレス製逆止弁。 取付け方向は水平・垂直任意。 ウォーターハンマー防止に効果。
材質(本体)SCS タイプインラインタイプ 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1.6以下 接続JIS Rc 使用流体蒸気、冷温水 最高使用温度(℃)220 バルブ逆止弁
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)90 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体エア、温水、水 最高使用温度(℃)90
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。 配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット 材質(本体)ステンレス鋼 タイプインラインタイプ 使用温度範囲(℃)5~220(流体) 最高使用圧力(MPa)2.0以下 接続ウエハー 使用流体蒸気、冷温水 バルブ逆止弁 圧力(MPa)最小開弁:0.003
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)185 材質(シール)フッ素樹脂(PTFE) 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気、温水 最高使用温度(℃)185
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番EA465LS-15 形状ストレート 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.57 接続G(PF) 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状ハンドル無し バルブストレーナー付逆止弁
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

形状ストレート 形式リフト式 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S. バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別逆止め弁 形状ストレート 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)0~1.37 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下 材質要部:CAC406C 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体 最高使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体水道水・温水・非腐食性流体 取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) 端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ 材質(ディスク)FKM 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CHV2シリーズ 逆止弁 CKD CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス バルブリフト式逆止め弁 材質(弁箱)SCS14A
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 材質(シート)HF 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。 配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下 材質要部(合成樹脂・CAC406) 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体 最高使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体水道水 取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 圧力損失(kPa)40以下(基準流量において) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス バルブリフト式逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス バルブスイング式逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス バルブリフト式逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス 材質(弁箱)SCS14A
1個
96,980 税込106,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス 材質(弁箱)SCS13A
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406 接続(管)フランジ 最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 バルブ種類スイングチェッキ
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス バルブスイング式逆止め弁 材質(弁箱)SCS14A
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス バルブスイング式逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス バルブスイング式逆止め弁 材質(弁箱)SCS14A
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS準拠品
材質青銅 接続(管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0 バルブ種類リフトチェッキ
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別逆止め弁 形状ストレート 形式スイング式 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(スイング式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)