198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)-29℃~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

青銅製チャッキバルブ モノタロウ 動画あり
材質(本体)Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク)Bronze CC491K 材質(ヒンジ)Brass CW617N 材質(ヒンジナット)Brass CW617N バルブ種類チャッキバルブ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)120以下 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式差込み 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 使用温度範囲(℃)120以下(静流水) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC バルブ種類チェッキバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。 グレー 材質(本体)塩ビ(PVC) 接続方式ストレート 材質(Oリング)NBR 弁形式チャッキ弁、逆止弁 材質(弁体)エラストマー バルブ種類チェックバルブ 配管方向縦横両方
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 形式スイング式 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式ねじこみ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ逆止め弁(スイング式) 材質(弁箱)FCMB-S35
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K 接続方式フランジ形 バルブ種類スイングチェックバルブ
1個
特価
52,980 税込58,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 形式リフト式 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S. バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続Rc 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールチャッキバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 材質(リング)PVC バルブ種類ボールチャッキバルブ
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 バルブ種類チャッキバルブ
1個
特価
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)90 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体エア、温水、水 最高使用温度(℃)90
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 材質(Oリング)EPDM 材質(プラグ)PVC 材質(フタ)PVC 材質(アーム)PVC 材質(パッキン)EPDM 材質(弁体)PVC 材質(シャフト)PVC 材質(ワッシャー)PVC、SUS304 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1台
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヨシタケ逆止弁 SCV-2
インライン型のステンレス製逆止弁。 取付け方向は水平・垂直任意。 ウォーターハンマー防止に効果。
材質(本体)SCS タイプインラインタイプ 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1.6以下 接続JIS Rc 使用流体蒸気、冷温水 最高使用温度(℃)220 バルブ逆止弁
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)220 材質(シール)金属 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヨシタケ逆止弁 CV-25U
水道法基準適合品。 断水時に給水器具等からの逆流を防止。 配管の取付け方向は(水平・垂直)は任意。
材質ニップル:CAC or C3531、逆止弁:POM(ジュラコン(R))、ユニオンナット:CAC or C3531 形式ばね式 接続JIS G×JIS R 使用流体水道水 材質(弁箱)CAC or C3531
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。 配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット 材質(本体)ステンレス鋼 タイプインラインタイプ 使用温度範囲(℃)5~220(流体) 最高使用圧力(MPa)2.0以下 接続ウエハー 使用流体蒸気、冷温水 バルブ逆止弁 圧力(MPa)最小開弁:0.003
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)185 材質(シール)フッ素樹脂(PTFE) 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気、温水 最高使用温度(℃)185
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCMB-S35
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(フタ)SUS403 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 バルブ種類リフトチェッキ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 材質(シート)HF 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別逆止め弁 形状ストレート 形式リフト式 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)0~1.37 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。 配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下 材質要部(合成樹脂・CAC406) 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体 最高使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体水道水 取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 圧力損失(kPa)40以下(基準流量において) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)FC200 接続フランジ JIS規格JIS B 2031 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ヒンジピン)C3771BD 材質(フタ)FC200 材質(弁体)CAC406 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 バルブ種類スイングチェッキ
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(ガスケット)H1215 材質(フタ)SCS1 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-4 バルブ種類リフトチェッキ
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(フタ)SS400 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 バルブ種類スイングチェッキ
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)S28C 接続フランジ 材質(ガスケット)H1215 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(フタ)SS400 材質(弁体)S28C 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 バルブ種類スイングチェッキ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(フタ)FCD450-10 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-3、消防認定品は、D16CF バルブ種類スイングチェッキ
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(ガスケット)H1215 材質(フタ)SCS1 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-4 バルブ種類リフトチェッキ
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 形式スイング式 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 接続方式フランジ 材質(シート)HF 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(スイング式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、1.18(220℃以下重油・作動油)、0.98(300℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス バルブ逆止め弁(インライン式) 材質(弁箱)FCD-S
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材マレアブル鋳鉄 バルブ種類リフトチェッキ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)