首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル
タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
入数5/箱、50/梱
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレート
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)51・63
接続G×Rc
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
ワンタッチ着脱式です。
材質黄銅
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
仕様逆止弁
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
ねじめねじ×めねじ
接続Rc×Rc
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
エスコ品番EA425A-7
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
仕様G×Rネジ仕様
形状ストレート
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)51・63
接続G×R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
仕様逆流防止装置付、黄銅10Kボール弁、テーパめねじ、めっき付き
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~80(一次側:常温/二次側逆流時:80以下)
寸法H(mm)51
規格面間:キッツ標準、管接続:JISB0203、肉厚:日本水道協会基準
最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状T形
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
用途給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質砲金(CAC406(青銅))
ハンドル形状首長形
表面処理Ni-Crメッキ処理
仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~80
作動圧力(kpa)2.9
バルブ種類ボールバルブ
めねじ×おねじ
仕様第三者認証品逆止弁付
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~80
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
エスコ品番EA425A-11
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)0.02
最高使用圧力(MPa)1
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~80
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
作動圧力(kpa)2.9
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~80
作動圧力(kpa)2.9
バルブ種類ボールバルブ
めねじ×おねじ
用途20mm用
仕様第三者認証品逆止弁付
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~80
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
関連キーワード