適合ガス酸素
全長(mm)90
質量(g)250
ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
標準流量(m3/h)25
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
質量(kg)1.7
ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。
逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。
逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。
ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。
リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72
質量(g)210
機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断
RoHS指令(10物質対応)対応
逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。
生産物賠償責任保険付です。
特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。
規格小池ミニコック
機能逆火防止
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.6
ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ
規格関西式
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
機能逆火防止
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。
接続口径8A
材質(本体)C3604B
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合ガス酸素
トラスコ品番452-5183
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.99
火口あり
接続形状【入口】M16×1.5右ホース口ナット
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。
取付場所溶断器側
規格小池・日東ミニコック
機能逆火防止
標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
接続口径8A
全長(mm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ガス酸素
本体質量(kg)1.7
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
適合ガス酸素用
エスコ品番EA300-5W
1個
¥5,470
税込¥6,017
8日以内出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。
270度の広角・大径目盛。
ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス酸素ガス
標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)
一次側圧力(MPa)14.7
タイプ逆火防止
その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。
調整圧力(MPa)0.1~0.99
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素
機能逆火防止
質量(kg)1.7
一次側使用範囲(MPa)~15
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。逆火試験・耐圧試験・逆流試験・耐衝撃試験・遮断試験・気密試験、全てに合格した乾式安全器です。生産物賠償責任保険付です。
用途調整器出口、配管取り出し口用の乾式安全器。
接続口径8A
仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(メネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)
使用ガス酸素
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2)2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2)調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(オネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)
使用ガス酸素
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。
逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。
厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。
質量(g)350
逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。
用途逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。
規格日東ミニカプラ
機能逆火防止
コンパクトサイズなので、省スペースに最適です。使用圧力が0.05~20MPaと幅広い圧力範囲で使用できます。本体が一体型なので、製品自体の外部リークのリスクがありません。
材質(本体)ステンレス
質量(g)150
使用圧力範囲(MPa)0.05~20(設計圧力:21.6)
使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~75)
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
関連資料(0.59MB)
圧力(MPa)1次側:20、逆止:1.1
5Sシリーズのメタルシールを採用し、超高圧に対応しております。5S2シリーズは、弁体にOリングを追加し内部リークを少なくしています。
形状出入口:超高圧継手 グランド・カラー付
材質(本体)ステンレス
使用圧力(MPa)100
使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)
クラッキング圧力(MPa)1以下
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
Cv値0.25
関連資料(0.48MB)
圧力(MPa)1次側:100
弁部はPEEK樹脂を採用し、超高圧に対応しております。
仕様許容リーク値:バブルタイト(差圧20MPa以上時)
材質(本体)ステンレス
使用圧力(MPa)2~45
使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)
クラッキング圧力(MPa)1以下
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
Cv値0.25
口径出入口:Φ8
関連資料(0.48MB)
圧力(MPa)1次側:45
LCG・液供給のお使いになれる低温用逆止弁です。ガス・液の逆流を防止します。
使用温度(℃)ー196~45(設計温度:ー196~75)
クラッキング圧力(MPa)0.05以下
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
関連資料(0.36MB)
吹管とホースの着脱を容易にするだけでなく、逆火による事故発生確率を低減します。
用途ガス溶断・溶接用
材質真鍮
高圧ガスの逆流を防止します。
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
関連資料(0.59MB)
逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
使用方法配管ライン用
質量(kg)1.6
新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。
仕様スパナ式
質量(kg)2.1
接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)
一次側圧力計(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
関連資料(0.52MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。
外部からの衝撃に強いガード付きです。
日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。
ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無無
機能逆火防止
仕様乾式安全器内蔵
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
接続方法容器直結
関連キーワード