普通の回転から自分で逆立ち
反対方向に摩擦の力が働き、横回転から縦の方向へと力が移ります。
通常のコマと同じように回転させると、摩擦の動きにより縦の回転から横の回転へと変わり、最後は逆立ちをした状態で回転をします(角運動の法則)。
寸法(mm)約Φ28×37
1組(5個)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
1個
¥437
税込¥481
当日出荷
材質木
寸法(mm)Φ65×65
ひも長(m)1.5
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
丈夫な編みひもを使用!
色ブラウン
材質木
寸法(mm)Φ65×60
ひも長(m)1.5
科目生活科・総合学習
1個
¥282
税込¥310
当日出荷
材質木
寸法(mm)柄:69×8、コマ:Φ50
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
ビッグサイズのだるまおとし!
セット内容本体×1
材質ナイロン・ABS・PP/RVC
寸法(cm)66×34×53
包装形態PE袋・ネット/ダンボール
1個
¥29,546
税込¥32,501
10日以内出荷
全高85cmのだるま落としはイスに座っても行えます。
小さなお子様からお年寄りまで一緒にお楽しみ頂けます。
セット内容だるま1体(頭部1個、胴部4個)、専用バット1本(B-2020:長さ約68cm、重さ約410g)
材質主材/だるま:ナイロンカバー(芯材:ポリエチレン・スチロール)、バット:ポリウレタン(芯材:グラスファイバー)
質量(kg)5/組
直径(Φcm)30
寸法(cm)(頭部)25
高さ(cm)(胴部)15
アズワン品番64-9508-88
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
セット内容コマ(無着色)×1、ひも×1
材質木
寸法(mm)Φ60×54
ひも長(m)1.5
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
丈夫な編みひもを使用!
色ブラウン
材質木
寸法(mm)Φ60×57
ひも長(m)1.5
科目生活科・総合学習
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
シンプルな構造のジャイロごまを組立てるキットです。
バランスのとれない厚さわずか2mmの板が電源を入れて一方の円板を回転させるとジャイロ効果により直立します。
ジャイロの原理は2足歩行ロボット等にも活用されています。
セット内容塩ビ円板A(Φ120×2mm)×4、塩ビ円板B(Φ100×2mm・軸受付)×4、乾電池ホルダ×4、モーター(RE-140)×4、Oリング×8
1セット
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
ねむりゴマは、アルミニウムの丸棒から削り出して精密に仕上げたコマです。
接触面の状態にもよりますが、上手に回すと4~6分程度回り続けます。回してしばらくすると、コマは完全に直立して、まるで静止した状態のように見えるようになります(この状態を『ねむる』といい、ねむりゴマの由来となっています)。
仕様プラスチックケース入り
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ50×36
1個
¥18,000
税込¥19,800
当日出荷
フタ、本体共に握りやすい形状。継ぎ目がわかるデザイン。用途に合わせて1個でも持ち運びが可能。
用途クリップや押しピン小ネジなどの収納に
セット内容本体5個、フタ1枚
種別本体
材質コーポリマー樹脂
適合13mm水栓用
外径(Φmm)15
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1袋(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
仕様48ピース
材質木製
寸法(mm)50×17×10
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
色ブラウン
材質木
寸法(mm)Φ73×55
ひも長(m)0.6
科目生活科・総合学習
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
関連キーワード