103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質PS 質量(g)13 寸法(Φmm)60 包装形態PP袋
1個
73 税込80
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容本体×1 材質PS
1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセル ホルダー付 Φ60mm 10個入
キャッチコピー:透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適!。商品説明:10個セットでお得に使える!
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×10 材質PS 寸法(Φmm)60
1セット
537 税込591
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付 Φ100mm 10個入
キャッチコピー:透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適!。商品説明:10個セットでお得に使える!
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×10 材質PS 寸法(Φmm)100
1セット
1,446 税込1,591
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセル ホルダー付 球 Φ30mm 5個
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容本体×5 材質PS 寸法(Φmm)30
1セット(5個)
300 税込330
当日出荷

太陽の通り道を観察できます。
付属品棒付吸盤2本 寸法(Φmm)200
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。 原材料ゼラチン
1箱(100個)
499 税込539
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付(ヘッダー袋入)
キャッチコピー:推しの持ち運びに便利な透明カプセル!。商品説明:推しのアクスタやぬいぐるみの持ち運びに便利で可愛い透明カプセルです。キーホルダーやボールチェーンは付属しません。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入 セット内容本体×1 材質PS
1セット
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475 税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付 ハート型
かわいいハート形!
セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)80×80
1個
155 税込171
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付 ツリー
キャッチコピー:好きなマスコットなどを入れて飾ることができる!。商品説明:好きなマスコットやビーズ、ぬいぐるみなどを入れて飾ることができる透明カプセルです。ホルダー付きなのでチェーンなどを通すとキーホルダーにすることもできます。クリスマスツリーなどの飾り付けにも最適!
仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)90×110×45
1個
146 税込161
10日以内出荷


1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット(10枚)
850 税込935
7日以内出荷

1セット(10個)
1,900 税込2,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。
用途耐酸性食品カプセル 原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース 基材カプセル:HPMC植物由来 透明
1袋(1000個)
8,198 税込8,854
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。 安全性に優れた天然成分を使用しています。 内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。 サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで 原材料ゼラチン
1個(100個)
特価
159 税込172
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付 しずく
キャッチコピー:好きなマスコットなどを入れて飾ることができる!。商品説明:好きなマスコットやビーズ、ぬいぐるみなどを入れて飾ることができる透明カプセルです。ホルダー付きなのでチェーンなどを通すとキーホルダーにすることもできます。クリスマスツリーなどの飾り付けにも最適!
仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)50×110×50
1個
119 税込131
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセル ホルダー付 ハート Φ30mm 5個
かわいいハート形!
セット内容本体×1 材質PS 寸法(Φmm)30
1セット
319 税込351
3日以内出荷

アズワンMPカプセル
植物由来の原料を使っています。カロリーがほとんどありませんので、カロリーコントロールされている方にもおすすめです。無色透明ですので、内容量が確認できます。
主成分ヒドロキシプロピルメチル・セルロース(植物性)
1箱(60個)
1,090 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付 スター
キャッチコピー:好きなマスコットなどを入れて飾ることができる!。商品説明:好きなマスコットやビーズ、ぬいぐるみなどを入れて飾ることができる透明カプセルです。ホルダー付きなのでチェーンなどを通すとキーホルダーにすることもできます。クリスマスツリーなどの飾り付けにも最適!
仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)75×75×35
1個
119 税込131
当日出荷

胃で溶けにくい植物性カプセル。従来の複雑な腸溶コーティングや製造技術が不要です。被膜水分値が低く、吸湿性の高い製品の充填にも適しています。
成分ヒドロキシプロピルメチルセルロース 透明
1パック(100個)
849 税込917
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付ハート(ヘッダー袋入)
キャッチコピー:推しの持ち運びに便利な透明カプセル!。商品説明:推しのアクスタやぬいぐるみの持ち運びに便利で可愛い透明カプセルです。キーホルダーやボールチェーンは付属しません。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入 セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)80×76×48.5
1セット
200 税込220
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付 ハート型 10個入
キャッチコピー:透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適!。商品説明:10個セットでお得に使える!
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×10 材質PS 寸法(mm)80×76×48.5
1セット
1,355 税込1,491
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付 Φ80mm 10個入
キャッチコピー:透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適!。商品説明:10個セットでお得に使える!
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×10 材質PS 寸法(Φmm)80
1セット
1,173 税込1,290
3日以内出荷

1個
13,300 税込14,630
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

少量の試薬の保存に最適なデザインの透明摺合せ二重栓容器で目盛付です。
外栓共通24 中栓共通15
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24 中栓共通15
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明アクリル樹脂製で、ラットの状態が観察できます。仕切板により簡単に寸法調節が可能です(4段階)。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
透明 基材カプセル:HPMC植物由来 原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
1袋(1000個)
5,998 税込6,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
透明 基材カプセル:HPMC植物由来 原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
1箱(100個)
599 税込647
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉力の上がるカナル構造を採用し重低音が際立つ!耳にフィットするAirPods (第4世代)用イヤホンカバーです。
用途重低音が際立つ、密閉力の上がるカナル構造を採用したAirPods (第4世代)用イヤホンカバーです。 。耳の中でしっかり固定されるカナル構造を採用しています。 。AirPods (第4世代)にぴったり固定でき外れにくくなっています。 。使用時に快適な柔らかシリコン素材を採用しています。 。充電する際にイヤホンカバーを外して一時保管できる便利な収納カプセル付です。 。※本製品をAirPods (第4世代)に装着したまま、充電ケースに収納することはできません。 セット内容イヤホンカバー×1セット、収納カプセル×1 材質シリコン クリア 対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明
仕様最大ケーブル径 = 1.7mmスリーブ長さ = 26mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
149 税込164
当日出荷

密閉力の上がるカナル構造を採用し重低音が際立つ!耳にフィットするAirPods (第3世代)用イヤホンカバー。
セット内容イヤホンカバー×1セット、収納カプセル×1 材質シリコン クリア 対応機種AirPods 第3世代(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)カプセル型ダミーカメラ
VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。ダミー用レンズを装着しています。DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。屋内の天井面・壁面に取付可能です。
付属品取扱説明書(保証書付き) 1冊、カメラ固定ネジ 3本、樹脂アンカー 3本、電源接続コード 1本、カバー取外し工具 1個、位置合わせシート 1枚 形状ドーム型 質量(g)約370 取付方式天井設置/壁面設置 対応 外形寸法(mm)Φ136×H107 レンズ装着:ダミーレンズ 対応カメラヘッド:3軸可動対応、水平:320°、垂直:15~90°、傾き:±45° 電源電圧(V)DC12 (DC10.5~15極性あり 照明赤外線:自動点灯(DC12V入力時) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 外観外観色:樹脂(ホワイト)、クリアカバー:樹脂 使用場所屋内用 消費電流300mA(DC12V入力時)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷



この製品は中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時にご利用下さい。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください (水溶液は入れることができません。また作り置きする事はできません)。透明色のカプセルです。
サイズ5号 内容0.03g/0.13cc 長さL×直径(mm×Φmm)【カプセル】10×Φ5 アズワン品番68-5560-61 原材料ゼラチン
1箱(1000個)
4,598 税込4,966
6日以内出荷

この製品は中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時にご利用下さい。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください (水溶液は入れることができません。また作り置きする事はできません)。透明色のカプセルです。
サイズ1号 内容0.3g/0.49cc 直径×長さL(Φmm×mm)【カプセル】Φ7×17 アズワン品番68-5560-57 原材料ゼラチン
1箱(1000個)
4,798 税込5,182
6日以内出荷

複数の糖を特許製法で配合した、表面がざらざらした大粒タブレットで舌苔を除去しました。気になる食後のニオイをモトからすっきりすることができる口中ケアタブレットです。マイクロカプセル配合でスッキリ感が持続できます。
タイプ常温 入数1セット(5個入)
1ケース(17g×5個)
1,398 税込1,510
3日以内出荷